カテゴリ

  • バイク純正部品(238)
  • オフィス家具(219)
  • 物流用品(57)
  • 日用品(34)
  • 作業工具(29)
  • 測定用品(26)
  • 制御機器(24)
  • 介護用品(24)
  • バイク部品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 切削工具(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 作業服(10)
  • 電動工具(10)
  • 安全保護具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 建築金物(8)
  • 梱包用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 医療(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 家電(5)
  • 空圧工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mve」の検索結果

939件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WSTARドリル MVE 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVE

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • 生物試料移動用液体窒素容器 MVE

    生物試料移動用液体窒素容器

    MVE
    339,800税込373,780
    1個
    7日以内出荷
    試料を液体窒素で保持しながら運搬移動するのに最適。液体窒素がこぼれないよう、吸着剤に浸み込ませる構造になっています。-150℃以下の気相状態で試料の輸送が可能。開口部に施錠が可能です。
  • マイルドライナー ゼブラ

    マイルドライナー

    ゼブラ(9件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷
    淡いインクで目に優しい蛍光ペン。 従来の蛍光ペンに比べて色が優しく、書類などマーキングする際に、目がチカチカしにくいインク色です。 1本で太・細両用。
    線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0全長(mm)141.5質量(g)10.1タイプツイン最大径(Φmm)11.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
  • 手動切換弁 HMVEシリーズ CKD

    手動切換弁 HMVEシリーズ

    CKD
    8,250税込9,075
    1台
    当日出荷
    主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
    用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に接続口径Rc1/4質量(g)280タイプミニチュアタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気配管横配管流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))504給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ20~40RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1.4[dm3/(s/bar)]弁の種類スライド弁
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 真空用エキゾーストクリーナ用エレメント SMC

    真空用エキゾーストクリーナ用エレメント

    SMC
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • メッシュ安全ベスト ウエスト延長パッド TRUSCO

    メッシュ安全ベスト ウエスト延長パッド

    TRUSCO
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    胴周りが大きい人向けの胴周り延長パッドです。面ファスナーで簡単に延長することが可能です。安全ベストTMVシリーズと同じ生地を使用しています。
    用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ縦(mm)120横(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネチックバルブ ミヤコ自動車

    マグネチックバルブ

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    マグネチックバルブは、フロントキャブサス(2個)リアキャブサス(2個)に各1個取り付け、キャブサス内のエアー圧を調整しています。1台に2個使用します。
    参考品番1-53458378-2型式【車輛】CV#/CX#/CY#メーカーイスズ代表車種ギガ
  • FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ユニット間接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    2,698税込2,968特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • R型エルボ MVEM ミラプロ

    R型エルボ MVEM

    ミラプロ
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷
    真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質(パイプ・フランジ)SUS304形状R型エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイルドライナーブラッシュ ゼブラ

    マイルドライナーブラッシュ

    ゼブラ
    139税込153
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色
    インク水性顔料全長(mm)148質量(g)10.5最大径(Φmm)11.5線幅(mm)極細0.5~0.7mm
  • 手動式PTP除包機 パラスター アズワン

    手動式PTP除包機 パラスター

    アズワン
    391,000税込430,100
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
  • VESA変換プレート200x200 THANKO(サンコー)[電子機器]

    VESA変換プレート200x200

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)30付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)531寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
  • 有機ELベスト MVEL-BW 三ツ星貿易

    有機ELベスト MVEL-BW

    三ツ星貿易
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    有機ELベスト MVEL-BWは、超高輝度有機ELファイバー使用しLEDに比べて2~3倍の明るさがあるベストです。様々なシチュエーションに対応する豊富な発光パターンがあり、会社名など印刷しやすい逆A型の反射板です。反射バイアス付きでWの視認性があります。
    用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。テープ幅(mm)60ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60メッシュ電池単3電池×2本(別売り)LED色色(反射部)ホワイト発光パターン高速点滅→点滅→点灯→消灯反射シートマイクロプリズム反射材輝度(cd/m2)40000~60000
  • ドレンパイプ付属品 VE変換アダプター 未来工業

    ドレンパイプ付属品 VE変換アダプター

    未来工業
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ドレンパイプ、VP管又は、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。
    ミルキーホワイト
  • 有機ELベスト 三ツ星貿易

    有機ELベスト

    三ツ星貿易
    9,998税込10,998
    1着
    5日以内出荷
    新しいタイプの安全ベスト!夜間工事現場で人の識別に最適! 超高輝度ELファイバー使用。 360℃の視認性。抜群の視認性で作業者の安全確保。 淵には反射バイアス付き。 便利な3ファンクション。高速点滅・点滅連点灯。
    ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60輝度(有機EL)超高輝度40000~60000mcd使用電池単3電池×3本(別売)点灯方式点滅/高速点滅/常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応発光体有機ELファイバー
  • サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 91cm ケーブル処理用フック付き StarTech.com

    サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 91cm ケーブル処理用フック付き

    StarTech.com
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    Dリングフック搭載縦型ケーブルホルダーでラックの外観を改善 配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持 保守と機器追加がしやすいようにケーブルを整理しラックのアクセスを改善 高さ91cm(20U)
    用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部のパッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
  • サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルダクト 91cm ダクト型ケーブルマネージャー StarTech.com

    サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルダクト 91cm ダクト型ケーブルマネージャー

    StarTech.com
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    フィンガーダクト縦型ケーブルマネージャーでラックの外観を改善 配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持 ケーブルを整理して保守がしやすいようラックへのアクセスを改善 91cmの高さでラックのマウントスペースを全く取らない設計 ラックに沿って縦方向に設置するケーブルマネージャで機器間のケーブルを整理 突発的にケーブルに負荷がかかり機器を傷つけるリスクを回避
    用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
  • サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルダクト 1.8m ダクト型ケーブルマネージャー StarTech.com

    サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルダクト 1.8m ダクト型ケーブルマネージャー

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能。簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要。簡単設置&;管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ。パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保幅(cm)10ブラック長さ(m)1.7高さ(cm)7.3
  • ベスト メンズ 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ベスト メンズ 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    深めのVネックと変形ヘチマカラーが特徴的な、ギャルソン風デザインの男性用ベストです。控えめな光沢感のあるストライプ柄が、飲食店のホールスタッフにふさわしい上品な印象を演出します。裏地付きでしっかりとした着用感があり、長時間の接客業務にも快適です。左胸ポケットと両腰ポケットに加え、右腰には便利なチェンジポケット付きで、業務効率をサポートします。背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、体型に合わせたフィット感を実現します。レストラン・カフェ・和食店など、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。
    用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地あり、左胸・両腰ポケット・右腰チェンジポケット、背ベルト黒系混率(%)ポリエステル70・毛30生地ダークネス・ストライプ性別男性用
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ

    いけうち
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)
  • コネクタ MSシリーズ Festo

    コネクタ MSシリーズ

    Festo
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、防爆設計と中程度の腐食ストレス 2 点を備えています。サイズは 4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 36 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1869アズワン品番65-8035-20
  • コネクタ MSシリーズ Festo

    コネクタ MSシリーズ

    Festo
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、爆発防止設計でサイズは 6 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 54 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1873アズワン品番65-8026-74
  • 新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(外部給油)

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(外部給油)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • (K010M)ドア アッセンブリー,バック ニッサン

    (K010M)ドア アッセンブリー,バック

    ニッサン
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • (2371M)コントロール ユニット ニッサン

    (2371M)コントロール ユニット

    ニッサン
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
  • コネクタ MSシリーズ Festo

    コネクタ MSシリーズ

    Festo
    15,380税込16,918
    1個
    7日以内出荷
    。Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、防爆設計と中程度の腐食ストレス 2 点を備えています。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 77 g
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1864アズワン品番65-8030-34
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    日本ケミコン
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所

    コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式

    長尾製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ゲーミングコントローラーをモニター/テレビ背面に収納するスタンドです。 VESA規格に対応しており、付属ネジで簡単にモニター/テレビに設置が可能です。 固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。 強力両面テープも付属しており、モニター背面以外にも壁や棚、デスクなど様々な場所に取付が可能です。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しコントローラーの形状に合わせて貼る事でより安定した設置が可能です。 充電ケーブル用の通し穴をあけており、収納しながら充電が可能です。コントローラーの仕様によっては充電ができない場合が御座います。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。
    付属品両面テープ2枚/VESA固定用ネジ/滑り止めゴム質量(g)約100耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横50×73×48
  • サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き StarTech.com

    サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    Dリングフック搭載縦型ケーブルホルダーでラックの外観を改善 配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持 保守と機器追加がしやすいようにケーブルを整理しラックのアクセスを改善 高さ1.8m(40U)
    用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保ブラック長さ(mm)50高さ(cm)8.69999999999999幅(m)1.7
  • ライン枠用ノンレール用ガイドローラー固定金具 TOSTEM(LIXIL)

    ライン枠用ノンレール用ガイドローラー固定金具

    TOSTEM(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(トラスTPねじΦ4x60:2本)、召し合せ部品、召し合せ部品取付ねじ付き(トラスTPねじΦ3.5x16:2本)適合シリーズ18ラフィス、23ラフィス
  • 液体窒素保存容器 SCシリーズ XC35/24 チャート

    液体窒素保存容器 SCシリーズ XC35/24

    チャート
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
    仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0アズワン品番68-0450-91
  • VESA式マイクアーム用クランプテーブル NBROS JAPAN

    VESA式マイクアーム用クランプテーブル

    NBROS JAPAN
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    マイクアームをモニター裏に設置 デスク周りがスッキリ快適 作業スペースの邪魔にならない 配信やオンラインミーティングなどに最適 VESA規格100×100に対応 幅広い用途に対応 2.0mm厚の鉄で抜群の剛性を実現
    ブラック耐荷重(kg)3材質表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×300質量(g)約500対応VESA規格100mm×100mm付属品組立用ネジ、VESA固定用ネジ、取扱説明書
  • クロス下地材L2700(ボード厚12.5mm用) TOSTEM(LIXIL)

    クロス下地材L2700(ボード厚12.5mm用)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズ23ラフィス
  • クロス下地材 ボード厚12.5mm用 TOSTEM(LIXIL)

    クロス下地材 ボード厚12.5mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1セット
    9日以内出荷
    適合シリーズ18ラフィス、23ラフィス
  • クロス下地材 ボード厚9.5mm用 TOSTEM(LIXIL)

    クロス下地材 ボード厚9.5mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1セット
    9日以内出荷
    適合シリーズ18ラフィス、23ラフィス
  • ライン枠用ノンレール用ガイドローラー固定金具 2枚建用 TOSTEM(LIXIL)

    ライン枠用ノンレール用ガイドローラー固定金具 2枚建用

    TOSTEM(LIXIL)
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    仕様L/Rセットセット内容取付ねじ付き(トラスTPねじΦ4x60:4本)、召し合せ部品、召し合せ部品取付ねじ付き(トラスTPねじΦ3.5x16:4本)適合シリーズ18ラフィス、23ラフィス
  • クロス下地材L2700(ボード厚9.5mm用) TOSTEM(LIXIL)

    クロス下地材L2700(ボード厚9.5mm用)

    TOSTEM(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズ23ラフィス
...