カテゴリ

  • 農業機械(102)
  • 制御機器(38)
  • バイク純正部品(31)
  • 作業工具(10)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw-46」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 丸ノコ MW-46A 京セラインダストリアルツールズ部品 丸ノコ MW-46A京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から7日以内出荷
1台使用個数1
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相 100電流(A)5.7消費電力(W)550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス質量(kg)2.1
WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白AFSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
309税込340
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業スマートウォッチ型ケース SMWシリーズタカチ電機工業
979税込1,077
1台
3日以内出荷
P67の防水機能を備えたウェアラブルケースです。オフホワイト色は耐候性に優れ、紫外線による劣化・変色がしにくいASA樹脂製です。紫外線の多い環境下でのご使用に最適です。スタイリッシュで場所を問わずに身に着けやすいデザインとなっております。検知器、GPS端末、RFID機器、小型IoT機器等の用途にご利用いただけます。
材質リストバンド:シリコンゴム・ステンレス、取付ビス:ステンレス保護等級IP67材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
まるいワゴン(MWタイプ/ゴム車) サカエまるいワゴン(MWタイプ/ゴム車)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
カドが無く、人に優しいまるいワゴン!!タテ・ヨコの向きが無く、どこからでも握れて使いやすい!絞り加工の一体構造により油漏れのない棚板を採用。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途整備工場、機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)ゴムストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
[ 緑 ]  水性ホワイトボードマーカー(5本) エスコ[ 緑 ] 水性ホワイトボードマーカー(5本)エスコ
1,100税込1,210
1袋(5本)
当日出荷
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色グリーン線幅(mm)2.0仕様水性蛍光顔料エスコ品番EA765MW-46材質(フタ・軸)PP樹脂寸法(mm)Φ22×141.5サイズ中字(丸芯)本体質量(g)20.2線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
WA軸付砥石白L FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白LFSK(エフエスケー)
389税込428
1本ほか
6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般形状L粒度46外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
まるいワゴン(MWタイプ/ナイロンウレタン車) サカエまるいワゴン(MWタイプ/ナイロンウレタン車)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
カドが無く、人に優しいまるいワゴン!!タテ・ヨコの向きが無く、どこからでも握れて使いやすい!絞り加工の一体構造により油漏れのない棚板を採用。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途整備工場、機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
まるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車) サカエまるいワゴン(MWタイプ/双輪エラストマー車)サカエ
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
カドが無く、人に優しいまるいワゴン!!タテ・ヨコの向きが無く、どこからでも握れて使いやすい!絞り加工の一体構造により油漏れのない棚板を採用。キャスターは美観に優れる双輪エラストマーキャスター仕様。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。動抵抗が軽いため、出だしがスムーズです。また床面にキャスター跡が付き難い材質です。回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。
用途整備工場、機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)双輪エラストマーストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA) Panasonic(パナソニック)液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WXGA)Panasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。
解像度WXGA入力端子HDMI明るさ(Lm)4600
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
走行線用温度センサ MWシリーズ 安立計器走行線用温度センサ MWシリーズ安立計器
34,980税込38,478
1本
当日出荷から14日以内出荷
MWシリーズは走行線用の温度センサです。 走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)-50~250コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(0~200℃における)応答速度5秒プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン
INSULATOR COMP,TH ホンダINSULATOR COMP,THホンダ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
SHROUD COMP ホンダSHROUD COMPホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
PIPE COMP.,FR.AIR ホンダPIPE COMP.,FR.AIRホンダ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
PIPE,L RR.EXH ホンダPIPE,L RR.EXHホンダ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
PIPE R,RR.EXH. ホンダPIPE R,RR.EXH.ホンダ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
HOSE,RR AIR SUCTI ホンダHOSE,RR AIR SUCTIホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
THROTTLEBODY ASSY ホンダTHROTTLEBODY ASSYホンダ
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
CAM SHAFT COMP,FR   14110MW4620 ホンダCAM SHAFT COMP,FR 14110MW4620ホンダ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
PIPE COMP.,RR.AIR ホンダPIPE COMP.,RR.AIRホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
STAY,FR ASV. ホンダSTAY,FR ASV.ホンダ
789税込868
1個
5日以内出荷
PIPE,L FR.EXH. ホンダPIPE,L FR.EXH.ホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
CASE,AIR/C ホンダCASE,AIR/Cホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
CAM SHAFT COMP,RR   14140MW4620 ホンダCAM SHAFT COMP,RR 14140MW4620ホンダ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
CAM SHAFT COMP.,F   14130MW4620 ホンダCAM SHAFT COMP.,F 14130MW4620ホンダ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
CAM SHAFT COMP,RR   14120MW4620 ホンダCAM SHAFT COMP,RR 14120MW4620ホンダ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
HEAD ASSY,FRONT (  12010MW4660 ホンダHEAD ASSY,FRONT ( 12010MW4660ホンダ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
HOSE D,AIR ホンダHOSE D,AIRホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
VALVE ASSY,AIR SU ホンダVALVE ASSY,AIR SUホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
DIAPH.CONTL VALVE ホンダDIAPH.CONTL VALVEホンダ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
COVER COMP,AIR/C ホンダCOVER COMP,AIR/Cホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
RADIATOR COMP,UP ホンダRADIATOR COMP,UPホンダ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
GASKET,AIR FEED P ホンダGASKET,AIR FEED Pホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
HOSE C,AIR ホンダHOSE C,AIRホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
HOSE B,AIR ホンダHOSE B,AIRホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
HOSE A,AIR ホンダHOSE A,AIRホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
PIPE R,FR.EXH. ホンダPIPE R,FR.EXH.ホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
MUFFLER COMP. ホンダMUFFLER COMP.ホンダ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷