カテゴリ

  • 制御機器(395)
  • 安全用品(176)
  • 農業機械(155)
  • バイク純正部品(117)
  • 防犯用品(93)
  • 家電(78)
  • 測定用品(62)
  • 切削工具(48)
  • 作業工具(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • メカニカル部品(18)
  • 電気材料(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • オフィス家具(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 学童・教育用品(12)
  • バイク部品(10)
  • 防災用品(10)
  • 医療(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 事務用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電動工具(2)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)

「mw10」の検索結果

関連キーワード
1,436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MW10シリーズ デジタル水質検査テスター Milwaukee(ミルウォーキー)

    MW10シリーズ デジタル水質検査テスター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    試薬キットのような視覚的・不安定な評価を必要としない、極めて信頼性の高い測定結果。 。測定結果が読みやすい大きなデジタル LCD 画面。 。小型で人間工学に基づいたデザイン。 。軽量で持ち運びに便利。 。校正は必要ありません。 。単4形電池1本で動作し、電池寿命を延ばすための自動シャットオフ機能付き。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • AXLE,RR WHEEL   42301MW0010 ホンダ

    AXLE,RR WHEEL 42301MW0010

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • STUD,6X16  64507MW0010 ホンダ

    STUD,6X16 64507MW0010

    ホンダ
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
  • ウッド長手掛 MW-10 シロクマ

    ウッド長手掛 MW-10

    シロクマ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質積層サイズ100寸法L(mm)100寸法W(mm)40
  • 抗菌 ミニジャスト型電卓 カシオ計算機

    抗菌 ミニジャスト型電卓

    カシオ計算機(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
    桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.5×144×26.2トラスコ品番788-6861サイズミニジャストタイプ質量(g)約100電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池寿命約3年特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×105.5×26.2
  • 耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業

    耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電卓 カシオ計算機

    電卓

    カシオ計算機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    税計算機能付電卓です 表示が見やすい特大表示液晶です
    トラスコ品番161-5402サイズミニジャストタイプ電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
  • W税率電卓 MW-100TC カシオ計算機

    W税率電卓 MW-100TC

    カシオ計算機(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。 税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
    仕様ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1サイズミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)148.5×101×27.6電池寿命約7年寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKD

    SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ

    CKD
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    接続口Rねじの種類R接続方式R
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 屋外用 マルチウエイト TRUSCO

    屋外用 マルチウエイト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
    用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。材質PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP)グリーン高さ(mm)2002018年トラスコ掲載ページ10 0734
  • WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白A

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    229税込252
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • マンガ標識GMW グリーンクロス

    マンガ標識GMW

    グリーンクロス(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
  • ミニ秤量皿 三商

    ミニ秤量皿

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    液体や粉末を計量し、そのままメスフラスコ等細口容器に注げます。
  • メガネレンチ SK11

    メガネレンチ

    SK11(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼形状オフセット
  • M10 シールワッシャー (10個) エスコ

    M10 シールワッシャー (10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)16材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-10厚さ(mm)1.5ボルトM10
  • 引手 開き用 開用月袖 BIDOOR(ビドー)

    引手 開き用 開用月袖

    BIDOOR(ビドー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • 壁面取付金具 突出し長103mmアンテナ用壁面取付 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    壁面取付金具 突出し長103mmアンテナ用壁面取付 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    UHFアンテナを軒下に設置する場合に使用する取付金具です。 突出し金具です。(103mm用)溶融亜鉛(HDZ35)メッキ 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(突き出し量103mm)です。20素子以下のUHFアンテナ2台又は、20素子以下のUHFアンテナ+50形以下のパラボラアンテナの組み合わせで取付可能。50cm以下のBS/CSアンテナ取付可能 。26素子相当のUHF平面アンテナ取付可能 。20素子以下のパラスタック形UHFアンテナ取付可能 。マスト径はΦ22~32mmに対応しています。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
    その他【外観図・規格表】MW10Z(71392)※DXアンテナのHP確認
  • 洗面レンチ トップ工業

    洗面レンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
    トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • まとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字 TRUSCO

    まとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷
    携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
    用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤適合温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
  • クローゼット折れ戸用丁番(FNM*103) TOSTEM(LIXIL)

    クローゼット折れ戸用丁番(FNM*103)

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3×20:8本)適合RLⅠ、WLⅠ、WLアウ
  • コンビネーションレンチ ParkTool(パークツール)

    コンビネーションレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    スパナ×メガネのコンビネーションレンチセット。 樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
  • N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
  • 樹脂プーリー U溝タイプ イースタン精工

    樹脂プーリー U溝タイプ

    イースタン精工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
  • 樹脂プーリー V溝タイプ イースタン精工

    樹脂プーリー V溝タイプ

    イースタン精工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン角度M(°)60使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
  • 洗面・シンクレンチセット トップ工業

    洗面・シンクレンチセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
    用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。トラスコ品番495-7610セット内容SMW-3050、SMW-1032H質量(g)1020口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口メガネレンチ TAKAGI(高儀)

    両口メガネレンチ

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    679税込747
    1本
    翌日出荷
    本締め可能。
    材質(本体)クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ
  • 樹脂プーリー 両側フランジタイプ イースタン精工

    樹脂プーリー 両側フランジタイプ

    イースタン精工
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
    用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級
  • アトマホイールΦ100 軸なし ツボ万

    アトマホイールΦ100 軸なし

    ツボ万(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。
    用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合材超硬、タイルなど
  • 冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー タイジ

    冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー

    タイジ
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    お弁当・介護食の新時代。食品ロスや人手不足を軽減できる「冷凍弁当」を100V電源で場所を選ばず加熱保温が簡単に出来ます。ひと目でわかる温度コントローラーと加熱カウントダウンタイマーで設定もらくらく。スチーム式と違い温風加熱型ドライ式ですので取出し時に水滴がつかず拭き取り作業が要りません。高効率熱交換ヒーターと強力ファン搭載で隅々まで温風を行き渡らせ効率が良く時間短縮が可能です。加熱後は自動で保温モードに切り替わります。
    付属品トレー×5/交換プラグ1質量(kg)47電圧100V外形寸法W620×D600(トッテ含まず)×H550mm消費電力900W設定時間最大300分/5時間(出荷時:130分)アズワン品番69-0443-35庫内容量(L)100有効寸法W360×D480×H80(棚ピッチ)mm庫内温度(℃)加熱時温度:60~110(出荷時:100)、保温時温度:60~110(出荷時: 70)
  • N5 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N5 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • 大洋 メッシュカーゴ 電気 大洋製器工業

    大洋 メッシュカーゴ 電気

    大洋製器工業
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
    用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TMW形トルクレンチ トップ工業

    TMW形トルクレンチ

    トップ工業
    62,980税込69,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    用途水道・ガス配管の施工に種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±5負荷方向主な用途水道、建設、電力等材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93頭部幅(mm)130(口開き時75)
  • 洗面レンチ トップ工業

    洗面レンチ

    トップ工業
    6,298税込6,928
    1丁
    翌日出荷
    トラスコ品番495-7601材質炭素鋼全長(mm)264質量(g)600適合寸法(mm)10~32
  • MAXZEN MW100WP02WH ホワイト [全自動洗濯機 (10.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN MW100WP02WH ホワイト [全自動洗濯機 (10.0kg)]

    MAXZEN
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    毎日の洗濯を、もっとストレスなく。
    ホワイト電源(V)100 50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×568×955保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)450/520RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)175供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8水量(L)(標準)68洗濯容量(kg)[標準]10.0(乾燥時の布質量)脱水容量(kg)(標準)10.0
関連キーワード
...