カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mwc-50bs」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用)ミヤサカ工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用寸法(幅W×高さH)(mm)55×150質量(g)290適合外径(Φmm)50専用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUSバルブ形式ボールバルブ(フルボア)危険物の類別非危険物
コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様ミヤサカ工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラント ミヤサカ工業こっくんBタイプ(50Φ用) ブレーキ油・クーラントミヤサカ工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ペール缶、一斗缶に簡単に取付可
用途油・水・洗剤、アルコール他適合一斗缶やペール缶等の研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤、等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコール等の粘性のない液体まで材質バルブ/BS(NicrP)、パッキン/NBR or バイトン(特注)、取付部/PP、エルボ/PP、レバー部/SUS質量(g)約290タイプ黄銅製1/2フルボアバルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×55×150吐出口径(Φmm)15(1/2)接続口径(Φmm)JISB型口金:50使用缶ペール缶、一斗缶危険物の類別非危険物
rc-50特集