カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mwc-40sus」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業コッくんSUSタイプミヤサカ工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。吐出口径41×32.5mm(外径)質量(g)610トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFEタイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
ワンタッチコック コッくん (R) ミヤサカ工業ワンタッチコック コッくん (R)ミヤサカ工業
48,300税込53,130
1個
当日出荷
一斗缶・ペール缶に取り付けることで、小分け作業が容易に行えます。 ワンタッチで脱着でき、繰り返し使用できます。 可動エルボ付きですので、レバー閉栓後の液ダレを防ぐことができます。
材質取付部/ステンレス(SUS304)、バルブ/ステンレス(SUS316)、パッキン/NBR(ニトリルゴム)、エルボ/PP(ポリプロピレン)規格JIS Z1607(B型口金)適合