カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み

「mwm85」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
用途室内の壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
ウォルカバー丸フランジ オーケー器材ウォルカバー丸フランジオーケー器材
8,798税込9,678
1セット(10個)
8日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
KFS12 Evo LIQUI MOLYKFS12 EvoLIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に高温でのアルミニウム保護が必要な全合金製エンジンに最適です。
用途輸入車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-35/50%、-69/69%危険物の性状水溶性