カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み

「mwp-250」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターポンププライヤー MASTERTOOLウォーターポンププライヤーMASTERTOOL
3,898税込4,288
1個
当日出荷
三枚合わせプレートにより力が逃げず安定したクランプ力と壊れにくさを実現。ワンタッチボタンにより細かい段階調整が素早くできる。作業中に滑ってもハンドルに指を挟みにくい構造
用途三枚合わせ構造で先端の隙間も無い為紙などの薄物もしっかりとホールドできます。先端部分も薄型設計ですので狭い場所での取り回し、ダブルナットのスパナ代わりにも最適です。全長(mm)240質量(g)213六角対辺(mm)5-50対応パイプ径(Φmm)6-51先端厚さ(mm)6.8
オートマチックウォーターポンププライヤー TAKAGI(高儀)オートマチックウォーターポンププライヤーTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
薄い物からパイプまでしっかり挟む 約38mm最大口幅 ワンタッチサイズ調整 面倒な調整作業は必要ナシ! ドライバー付き 落下防止コード取付け穴付き
用途配管工事、ボルト・ナットの締め付けに材質本体:Cr-V鋼
ウォーターポンププライヤー マーベルウォーターポンププライヤーマーベル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
JIS認証取得品 ソフトグリップ採用で、扱いやすく、安全です。 本体の溝と突起の噛合せで強力な締付が締付ができ、また耐久性にも優れています。 6段階調節で、口開き広く最大径54mmまで調節可能です。
用途ガス・水道等の配管工事に呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)54質量(g)385
電気工事士技能試験工具セット マーベル電気工事士技能試験工具セットマーベル
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
第一種・第二種技能試験受験用セット。多機能なVA線ストリッパーが入ったセット品。圧着工具は2品番から選択可能。合格後も現場で安心してご使用いただける工具です。
用途電機工事士技能試験向け。付属品収納袋