Mono Wireless3日以内出荷
TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。
MW-R-Uは、高出力のREDで同軸コネクタタイプです。
アンテナは別売となります。
仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクトチャンネル数16チャンネル機能128ビットAES暗号プロセッサ時間測定差距離計測ウォッチドッグタイマ乱数発生器ウェイクアップタイマ電圧監視リセット回路通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポートメモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイトコンパレータ1ポート電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート送信出力+9.14dBmカウンタパルスカウンタ:2ポート内蔵RAM32Kバイト端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート通信速度250kbps(IEEE802.15.4)RoHS指令(10物質対応)対応無線暗号化:AES-128A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル無線規格IEEE802.15.4準拠待機電流1.5uA(RAM、タイマオン)受信感度-96dBm変調方式O-QPSK, DSSS周波数帯域(GHz)2.4