アイリスオーヤマ
【接触冷感】ひんやり冷感立体マスク ふつうサイズ 30枚入 ナノエアー
マスクをつけた瞬間にひんやり冷感。夏場おすすめの接触冷感マスク
用途
飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリエチレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
ふつう
入数(枚)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×140
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75425860
KMW-RN30
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください