カテゴリ
- 作業工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「mws-f2」の検索結果

ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。全長(mm)180
HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット
東栄管機(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
MWS-F24 シャークフレキギアレンチ 24mm
イチネンMTM¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。歯数100厚さ(mm)【スパナ】10.9、【めがね】14.2全長(mm)325材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ色シルバー質量(g)570対辺(mm)24コード231-2527送り角度(°)3.6アズワン品番65-1937-46