カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)

「mwt-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

    デジタル温度計 ペン型

    モノタロウ(76件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
    用途液体、半固体などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~300材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
  • 電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 IDEC(和泉電気)

    電源内蔵形光電スイッチ SA1U形

    IDEC(和泉電気)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類電源内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)消費電力(VA)3以下接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
  • クルレ/ミニマムウォレット/3つ折りサイフ ナカバヤシ

    クルレ/ミニマムウォレット/3つ折りサイフ

    ナカバヤシ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    小さくて持ちやすいコンパクトな3つ折りウォレットです。紙幣10枚、カード8枚、コイン15枚を収納できます。CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られた皮革繊維再生複合材は、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
    用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材、スチール本体質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×23×95
  • SA1Uシリーズ IDEC(和泉電気)

    SA1Uシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1個
    36日以内出荷
    種類電源内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)