カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「rb30-p」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアル錠(真鍮製) FEDERAL

    ダイアル錠(真鍮製)

    FEDERAL
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。
    材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
  • RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ベアリング付き。
    用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。適合機種RB30P・42P適合パイプ被覆銅管
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    8,100税込8,910
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品
    用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルですクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ A30NLP omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A30NLP

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
    付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24質量(kg)本体乾燥:19モーター方式:DCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
  • HDMIケーブル延長器 カナレ電気

    HDMIケーブル延長器

    カナレ電気
    139,800税込153,780
    1組
    3日以内出荷
    HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。
    付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上質量(g)160170使用温度範囲(℃)0~40電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71 、115×29×83最大消費電力(W)10使用湿度範囲30~85% 結露なきこと商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力)最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
  • L Series(LER30K) SMC

    L Series(LER30K)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ30
  • 合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB マキテック

    合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB

    マキテック
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)樹脂ピッチP(mm)35耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33
  • 耐震連結ベルト ティーエフサービス

    耐震連結ベルト

    ティーエフサービス
    8,998税込9,898
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    ベルトの巻付部分内側に滑り止め加工でズレ落ちを防止します。
    ベルト寸法(mm)25×500×1.3
  • HDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応 StarTech.com

    HDMIエクステンダー Cat6ケーブル使用 4K/60Hz対応

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像。HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供。安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ。HDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
    用途教室や会議室でHDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長長さ(mm)97幅(mm)70高さ(mm)13質量(g)156保証期間2年間コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン]対応解像度【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz延長ケーブル(m)50電源付属ACアダプタ入力電圧(V)110-240AC入力電流(A)0.3出力電圧(V)12DC出力電流(A)1セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2入力1出力CAT5e/6送信器 イメージニクス

    2入力1出力CAT5e/6送信器

    イメージニクス
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    HDMI信号およびVGA(アナログRGB)信号をCAT5e/6ケーブルで最長150m延長できる送信器です。 HDMI/VGAの入力状態に応じて2つのチャンネルを自動で切り替えて出力可能。 HDMIは4k30p4:4:4や4k60p4:2:0に対応。 1080@60p(24bit)やWUXGA@60p(RB)以下の信号はロングリーチモードを使用して最長150mまで伝送可能。
  • BW-30用 ラチェットバネ・ピンセット セイワ

    BW-30用 ラチェットバネ・ピンセット

    セイワ
    899税込989
    1セット
    16日以内出荷
    モップリンガーのラチェット内部の交換用部品になります。ラチェットのギアが空回りする場合は、こちらの部品を使っていただき、ラチェット内部のバネとピンを交換してください。
    用途ラチェット内部の交換用部品
  • セレクタスイッチ A30NWP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NWP

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    31日以内出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)