カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mwt」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用マウントパーツ(ケーブル端子) MWT-2000 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(ケーブル端子) MWT-2000

    廣杉計器
    ¥4,488~税込¥4,937~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

    デジタル温度計 ペン型

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
    用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
  • BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

    BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • HIメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIメタル給水栓チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
  • TSメタル給水栓チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TSメタル給水栓チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
  • ターゲットプレート SK(新潟精機)

    ターゲットプレート

    SK(新潟精機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
    用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
  • デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)
    ブラウン
    ホワイト
    ベージュ

    デスクサイドワゴン キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。
    用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。キャスターあり天板耐荷重(kg)15棚板耐荷重(kg)15天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550
  • 真空ピンセット用チップ アズワン

    真空ピンセット用チップ

    アズワン
    ¥21,600~税込¥23,760~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ケースのみ 2段 未来工業

    ケースのみ 2段

    未来工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    衝撃に強いプラスチック製ケースのベルト装着式です。ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケースです。ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
    用途ナイフとカッター等をダブルでタテ収納。仕様縦2連収納型材質樹脂
  • シンプル通勤ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス)

    シンプル通勤ヘルメット

    ROCKBROS(ロックブロス)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    【商品特徴】。このヘルメットは、毎日の使用に適した落ちついた色調で、通勤や通学に最適です。一体型のつばが付いているため、朝や夕方の眩しさから目を守ることができます。軽量でスリムな一体成型により、ハードシェル並みの衝撃分散効果を発揮します。大きめの通気孔が多数配置されているため、頭部のムレを効果的に軽減します。【商品仕様】。推奨適応頭囲は57~62cmで、ヘルメットの本体のサイズは全長約28cm(つば部分含む)、内側のサイズは約22cm*17cmです。ヘルメット自体の重さは275gと非常に軽量です。安全規格はCEマークです。
    用途【用途】。このヘルメットは、通勤や通学などの日常的な使用に最適です。落ち着いた色調なのでどんな服装にも合わせやすく、通勤や通学時にも違和感なく利用できます。
  • 木製レーキ(M)頭のみ トンボ工業

    木製レーキ(M)頭のみ

    トンボ工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番451-7229幅(mm)500厚さ(mm)15高さ(mm)90質量(g)300
  • 【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター) ブロードウォッチ

    【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター)

    ブロードウォッチ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
    用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影幅(mm)110色ブルー高さ(mm)30質量(g)165奥行(mm)65電源DC5V/1A(AC USB アダプター)バッテリーリチウムイオン電池メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)バッテリー電圧(V)3.7LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258音声録音ありバッテリー容量(mAh)1200手ブレ補正機能ありデジタルズーム18倍防水性防水3m
  • 柔らかいつば付きヘルメット ROCKBROS(ロックブロス)

    柔らかいつば付きヘルメット

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    【商品特徴】。この自転車ヘルメットは、帽子感覚で気軽にご着用いただけるデザインが特徴です。コロンと丸みを帯びたコンパクト設計で、初めてヘルメットをご使用になる方でも被りやすく、日常使用に便利です。布製の柔らかいつばが日差し対策に役立ちますし、取り外しも可能です。一体成型による耐衝撃性と、見た目のスマートさも兼ね備えています。【商品仕様】。推奨頭周サイズは58-62cm向けで、重量は約323gと軽量です。素材はPC + EPSを使用しており、安全認証CPSC 1203を取得しています。テールライトを後々後頭部に後付け可能で、夜間走行の多い方にもおすすめです。
    用途【用途】。街乗りや通勤・通学など、様々な場面での使用に適しています。8箇所に配された大きな通気孔は、内部の蒸れや湿気を逃がしてくれますので、長時間の使用でも快適性を保つことが可能です。また、頭周はダイヤルで簡単に調節でき、顎紐の調節も自由です。内寸法(mm)175×215
  • 電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 IDEC(和泉電気)

    電源内蔵形光電スイッチ SA1U形

    IDEC(和泉電気)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)ヘッド形状角消費電力(VA)3以下光色赤動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
  • TYVEL.スリムポーチ ペールスカイ MagX(マグエックス)

    TYVEL.スリムポーチ ペールスカイ

    MagX(マグエックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質●生地:Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン●Dリング:POM●ファスナー:ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×25×65
  • コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)

    コンパクトソフトダウンステー

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
    付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PC/ABS樹脂質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • TYVEL.スリムポーチ ライトグレー MagX(マグエックス)

    TYVEL.スリムポーチ ライトグレー

    MagX(マグエックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質●生地:Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン●Dリング:POM●ファスナー:ABS、ポリエステル、TPU色ライトグレー質量(g)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×25×65
  • TYVEL.スリムポーチ マットブラック MagX(マグエックス)

    TYVEL.スリムポーチ マットブラック

    MagX(マグエックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質●生地:Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン●Dリング:POM●ファスナー:ABS、ポリエステル、TPU色マットブラック質量(g)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×25×65
  • シールド付き軽量ヘルメット ROCKBROS(ロックブロス)

    シールド付き軽量ヘルメット

    ROCKBROS(ロックブロス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    【商品特徴】。この自転車用ヘルメットは、男性・女性共に使用可能な設計で、デザイン性と安全性を兼ね備えています。特に目を引くのは、取り外し可能なシールドが付属しており、別売りのシールドへの交換も可能です。シールドは日差しを和らげる効果があり、特に晴れた日の日中の走行や眩しさを感じる時には大変役立ちます。ズレ予防に欠かせないフィット感も、後頭部側にあるサイズ調整ダイヤルにより簡単に調節可能です。通気孔が搭載されており、走行中の冷却効果もあります。また、内部には取り外して洗える汗取りパッドも付いているため、衛生的にご使用いただけます。【商品仕様】。推奨頭囲サイズは57-62cm、重さは約280g(シールドも含んだ状態で)となっております。素材はPC+EPSを使用しています。安全規格については、CPSCマークを取得しています。
    用途【用途】。自転車に乗るすべての人に対して、安全な走行をサポートするためのアイテムです。日常的な移動時のみならず、ロングスポーツサイクリング時にも最適です。
  • TYVEL.スマホショルダーポーチ MagX(マグエックス)

    TYVEL.スマホショルダーポーチ

    MagX(マグエックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途スマートフォン・工具・文房具・日用品などの収納に材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色マットブラック質量(g)85本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×35×170
  • TYVEL.マルチケース MagX(マグエックス)

    TYVEL.マルチケース

    MagX(マグエックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色マットブラック質量(g)70本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×30×200
  • TYVEL.PCケース ライトグレー MagX(マグエックス)

    TYVEL.PCケース ライトグレー

    MagX(マグエックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途14インチまでのパソコン・タブレットの収納に材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ライトグレー質量(g)110本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×15×260
  • TYVEL.ボックスポーチ ペールスカイ MagX(マグエックス)

    TYVEL.ボックスポーチ ペールスカイ

    MagX(マグエックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)65本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×110×70
  • TYVEL.マルチケース ペールスカイ MagX(マグエックス)

    TYVEL.マルチケース ペールスカイ

    MagX(マグエックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)70本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×30×200
  • TYVEL.PCケース ペールスカイ MagX(マグエックス)

    TYVEL.PCケース ペールスカイ

    MagX(マグエックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途14インチまでのパソコン・タブレットの収納に材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)110本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×15×260
  • TYVEL.ボックスポーチ MagX(マグエックス)

    TYVEL.ボックスポーチ

    MagX(マグエックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色マットブラック質量(g)65本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×110×70
  • TYVEL.スマホショルダーポーチ ペールスカイ MagX(マグエックス)

    TYVEL.スマホショルダーポーチ ペールスカイ

    MagX(マグエックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途スマートフォン・工具・文房具・日用品などの収納に材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ペールスカイ質量(g)85本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×35×170
  • キャッシュドロアー(3札、6コイン) スターマーケティングジャパン

    キャッシュドロアー(3札、6コイン)

    スターマーケティングジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    キャッシュドロアー(3札、6コイン)
  • 銘木ウォールラスティック Bulls(ブルズ)
    ブラウン
    ブラック

    銘木ウォールラスティック

    Bulls(ブルズ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(14枚)
    5日以内出荷
    長さ(mm)1818幅(mm)120厚さ(mm)9
  • クルレ/ミニマムウォレット/3つ折りサイフ ナカバヤシ
    グレー
    ブラウン

    クルレ/ミニマムウォレット/3つ折りサイフ

    ナカバヤシ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    小さくて持ちやすいコンパクトな3つ折りウォレットです。紙幣10枚、カード8枚、コイン15枚を収納できます。CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られた皮革繊維再生複合材は、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
    用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材、スチール本体質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×23×95
  • クルレ/ミニマムウォレット/2つ折りサイフ ナカバヤシ
    グレー
    ブラウン

    クルレ/ミニマムウォレット/2つ折りサイフ

    ナカバヤシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    小さくて持ちやすいコンパクトな2つ折りウォレットです。紙幣10枚、カード4枚、コイン15枚を収納可能です。CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られた皮革繊維再生複合材は、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
    用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材、スチール本体質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×12×97
  • TYVEL.ボックスポーチ ライトグレー MagX(マグエックス)

    TYVEL.ボックスポーチ ライトグレー

    MagX(マグエックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ライトグレー質量(g)65本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×110×70
  • TYVEL.マルチケース ライトグレー MagX(マグエックス)

    TYVEL.マルチケース ライトグレー

    MagX(マグエックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途工具・文房具・日用品などの収納に。旅行や出張時のインナーバックに材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ライトグレー質量(g)70本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×30×200
  • TYVEL.PCケース MagX(マグエックス)

    TYVEL.PCケース

    MagX(マグエックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途14インチまでのパソコン・タブレットの収納に材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色マットブラック質量(g)110本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×15×260
  • TYVEL.スマホショルダーポーチ ライトグレー MagX(マグエックス)

    TYVEL.スマホショルダーポーチ ライトグレー

    MagX(マグエックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    アメリカのデュポン社の高密度ポリエチレン不織布「タイベック(R)」生地を使用。ナイロン生地に比べ約40%程、軽量で持ち運びやすく、耐久性があるので長く使えます。耐水性抜群の生地と止水ファスナー仕様で水を通さない。(※完全防水ではありません)
    用途スマートフォン・工具・文房具・日用品などの収納に材質【生地】Dupont(TM)Tyvek(R)、ナイロン【Dリング】POM【ファスナー】ABS、ポリエステル、TPU色ライトグレー質量(g)85本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×35×170
  • 熱収縮中肉厚絶縁チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    熱収縮中肉厚絶縁チューブ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本(1000mm)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。 テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。 MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
    用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。材質電子線架橋ポリオレフィン硬さ50shore D破断伸度(%)最小350連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無)引張強度(MPa)最小14密度(g/cm3)0.9~1.1収縮温度125℃以上吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間)体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12)誘電率最大5.0特性防水、絶縁耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
  • 自動で水やり、手間なく育てるスマートプランター BOTANIUM

    自動で水やり、手間なく育てるスマートプランター

    BOTANIUM
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    部屋の中で場所をとることなく、汚すことなく、自分が食べたい植物を手間なく育てることができます。水耕栽培。。
    用途水耕栽培に。家庭菜園に。観葉植物に。セット内容ボタニアム本体、ハイドロボール、液体栄養素(25ml)、スタートアップガイド、USBコンセント寸法(mm)136×250使用環境室内限定RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン白 10双入り Star Field(星野商店)

    ポリウレタン白 10双入り

    Star Field(星野商店)
    ¥989税込¥1,088
    1セット
    6日以内出荷
    疲れにくく使いやすい
    用途細かい手作業材質ポリエステル・その他、コーティング部分:ポリウレタン色シロ
  • チップ GMM 京セラ

    チップ GMM

    京セラ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷