カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(504)
- 測定用品(337)
- 梱包用品(186)
- 制御機器(145)
- バイク部品(105)
- 物流用品(77)
- 電気材料(63)
- 切削工具(61)
- メカニカル部品(60)
- オフィス家具(58)
- 作業工具(52)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
- 機構部品(45)
- 建築金物(39)
- パソコン/周辺機器(39)
- 溶接用品(29)
- 清掃用品(29)
- テープ(28)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 農業・園芸資材(24)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- トラック純正部品(20)
- 農業機械(18)
- 電動工具(17)
- カー用品(16)
- バイク純正部品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 家電(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 防災用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 自転車部品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 保管用品(11)
- 事務用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 研磨材(9)
- 卓上消耗品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 縫製用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- バッテリー・電装(3)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(486)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(307)
- RS PRO(217)
- エスコ(167)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(138)
- NAC(長堀工業)(39)
- LITTELFUSE(39)
- 大綱(34)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(31)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- 田島メタルワーク(27)
- brembo(26)
- アイビッグ(21)
- 三菱ふそう(20)
- マルヤス機械(19)
- ミヅシマ工業(18)
- omron(オムロン)(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- TOKIO(藤沢工業)(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mx 200」の検索結果

ミックスソケットレンチセット MX200
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥24,980税込¥27,4781セット(26点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【6角】5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14【6角ディープソケット】7、8、10、12、13【ヘキサゴンソケット】3、4、5、6、8仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9138セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、11、12、13、14/ディープソケット(6角):2S-07L、08L、10L、12L、13L/ヘキサゴンソケット:2H-03、04、05、06、08/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/T形スライドハンドルT:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB013
汎用エンジン(MXシリーズ)
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷優れた経済性の4ストローク汎用エンジン P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。 新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。 オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。 バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。使用燃料自動車用無鉛ガソリン潤滑方式強制飛沫式点火方式T.C.I.点火プラグNGK BPR4ES
ソケットレンチセット MX400
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(39点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数39点(ソケット:33/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【12角】10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9140セット内容ソケット(12角):4D-10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32/ディープソケット(12角):4D-12L、13L、14L、17L、19L、21L、24L、30L/ヘキサゴンソケット:4H-03、04、05、06、08、10、12、14/ドライバービットソケット:4H-P2、M2/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)8.7差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ケースメタルケース:MC200A適合トレーTCH001
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥13,980税込¥15,3781箱(20kg)当日出荷JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から10日以内出荷立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から10日以内出荷水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
ミックスソケットレンチセット 230MX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット(33点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。用途組み立て・整備トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8差込角(mm)6.35、9.5セット商品数33
フラックス入りワイヤSF-1
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(12.5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
10mx200A 中間ケーブル
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ
神戸製鋼(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10kg)ほか当日出荷耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用JIS規格Z3312 YGW12
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥13,980税込¥15,3781箱(20kg)10日以内出荷から36日以内出荷JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E70T-1C該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1
SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1パック(500g)ほか当日出荷ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
ビニマス MX 100-200 平行合流(MX-H)
前澤化成工業¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。径(mm)200、管路:100
MX2 BL200 ブレーキレバー
DIA-COMPE¥3,998税込¥4,3981セット欠品中ケーブルホルダーの位置を切り替えることで Vブレーキもしくはキャリパー /カンチブレーキどちらにも対応できるブレーキレバー。2mm六角レンチリーチアジャスター。リターンスプリング。アルミダイキャストブラケット&冷間鍛造レバーセット内容左右色BK/SL質量(g)168(pr)クランプ径(Φmm)22.2
ザヴィーナ(R)MX
KBセーレン¥32,980税込¥36,2781袋(200枚)当日出荷から6日以内出荷・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。 ・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。 ・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。 クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。材質ポリエステル、ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.38色ホワイトクラス100生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応
インバータ 3G3MX2 200 V ac 3.7 kW MX2
オムロンヘルスケア¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Omron3G3MX2-A2037-Eは、200Vacの電圧供給のMXインバータドライブです。三相入力、センサレスベクトル、最大出力周波数580オープンループベクトルでのトルク制御位置決め機能内蔵ロジックプログラミング制御ボード用の24Vdcバックアップ電源仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:200 V ac●許容電流値:17.5 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:MX2●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:CompoNet 、Modbus 、Profibus●STO:ありアズワン品番65-7273-89
CMX-200L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量2kN(203.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)11.5(ロードセルのみ)
ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス
ロジクール¥17,980税込¥19,7781個当日出荷クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。寸法(mm)84.3×51×124.9色ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
ザヴィーナミニマックス(R) ワイピングクロス MX-100シリーズ
KBセーレン¥32,980税込¥36,2781パック(200枚)欠品中超極細繊維を使用しているため生地の表面にケバが無く、発塵性が極めて低く抑えられています。吸水性に優れ、塵埃の微粒子を捕捉します。超純水で洗浄、クラス100対応材質ポリエステル・PA(ナイロン)(高密度超極細繊維)厚さ(mm)0.38色ホワイトクラス100生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応
グラップラー8 PE 10mx5カラー 200m
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷世界基準のオフショアスタンダードPE。摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)。世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。材質PE色10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)200
オシア8 10mx5カラー 200m
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷ジギング・キャスティング専用PE材質PE色10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)200サイズ(号)8編上数8強力(kg)68.5最大強力(lb)151
ホワイトボードMX(無地)
MagX(マグエックス)¥8,298税込¥9,1281セット(10個)当日出荷仕様マグネット対応、付属品付き材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール厚さ(mm)6色板面:白、枠:白表示内容無地繰り返し・詰め替え対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A rms 最大負荷電圧:200 V 基板実装, CMX200D3
Sensata / Crydom¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 3 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 200 V最小電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1 msV dc寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール MX KEYS コンボ2 フォービジネス
ロジクール¥36,980税込¥40,6781個当日出荷「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。仕様押下圧:60±20gセット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63色マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180センサータイプマウス:DarkfieldTM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64対応機種[Logi Bolt USBレシーバー]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)キー配列113キー日本語レイアウト使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.8充電時間(時間)キーボード フル:4ボタン数マウス:7(チルト機能含む)キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
10mx300A 中間ケーブル
エスコ¥29,700税込¥32,6701個翌日出荷主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
【オーダー】indus MX-AS (サクションホース インダス MX-AS)
カクイチ¥4,775税込¥5,2531本3日以内出荷静電防止効果に優れ、静電防止効果が持続します。輸送物の付着や目詰まりが起こりにくい。透明性に優れており、輸送物の確認ができます。用途粉体、気体、粒体物の輸送用。空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:静電防止軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,3・1/2,4,5,6,8呼称(mm)32、38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
ザビィーナ(R)SC MX760シリーズ
セーレン¥34,980税込¥38,4781箱(200枚)当日出荷強化洗浄により対象物を拭き上げた際、白筋が残りにくいです。材質超極細繊維ベリーマX(ポリエステル・ナイロン)
ナイロンコード□型 ボビン巻
セフティー3(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
MX型電源コード
ケミカル山本¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷電源器を200V電源へ接続する電源コードです。スーパーシャイナーMXi専用です。適合機種スーパーシャイナーMXi長さ(m)10電圧(V)200
サクションホース インダス MX-AS
カクイチ¥159,800税込¥175,7801本(20m)当日出荷静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層色青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
ブラシ MXシリーズ
サンビー工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷ナイロン+豚毛のペア植毛で巻きつけやすさと毛離れの良さを追求。手になじむ立体ハンドル。材質(柄部)高級天然木チーク材材質(毛)先玉ナイロン・豚毛
MAILBOX MX-7
田島メタルワーク¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷省スペースタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム。扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t。錠前:myナンバー錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:232mm×32mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行200材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)250投入口サイズ(mm)232×32
MAILBOX MX-18
田島メタルワーク¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷多段式省スペースタイプ。1台の大きさが高さ100幅360mm奥行280mmの多段式省スペース・廉価タイプの集合郵便受けです。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:アルミダイキャスト 焼付塗装。錠前:myナンバー錠。差入口プレート:塩化ビニール樹脂。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:333mm×25mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)アルミダイキャスト 焼付塗装錠前myナンバー錠本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)333×25
デスク_SH-MXシリーズマルチワーク
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷デスクは高さ可変仕様になっており、700/720/740mmから選択可能です。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックフレームを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。*取り付け位置とクランプの仕様により取り付けできない場合があります。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなしフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)18組立時間40分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)600
MAILBOX MX-2
田島メタルワーク¥25,980税込¥28,5781台欠品中引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:myナンバー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行280材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)200本体幅(mm)360投入口サイズ(mm)338×38
...