カテゴリ

  • 測定用品(189)
  • 切削工具(32)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • バイク部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 農業機械(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • マスク(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx-100」の検索結果

関連キーワード
367件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ワイヤ MX-100T 神戸製鋼

    溶接ワイヤ MX-100T

    神戸製鋼
    14,880税込16,368
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    炭酸ガス溶接、混合ガス溶接において以下の様な特長を有します。 低電流域(50~150A)でのアーク安定性が極めて優れています。 適正電流範囲が広範囲です。 全姿勢溶接が可能です。 耐溶け落ち性が良好です。 スラグ発生量が極めて少ないです。
    用途自動車、車両、電機、産機などでの薄板の突合せおよびすみ肉溶接。化工機などのパイプの初層裏波溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)26引張強度(MPa)559化学組成C:0.08%、Si:0.49%、Mn:1.53%、P:0.013%、S:0.013%耐圧力(MPa)479吸収エネルギー(J)99電流範囲(A)下向50~300RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進50~80ワイヤー種類フラックス入り
  • ビニマス MX 100-200 平行合流(MX-H) 前澤化成工業

    ビニマス MX 100-200 平行合流(MX-H)

    前澤化成工業
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
    径(mm)200、管路:100
  • ビニマス MX 100-150 2本トラップ(MX-UTW) 前澤化成工業

    ビニマス MX 100-150 2本トラップ(MX-UTW)

    前澤化成工業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
    径(mm)150、管路:100
  • ビニマス MX 100-150 90度合流下流トラップ付Y-UT 前澤化成工業

    ビニマス MX 100-150 90度合流下流トラップ付Y-UT

    前澤化成工業
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
    径(mm)150、管路:100
  • ビニマス MX 100-150 90度合流上流トラップ付UT-Y 前澤化成工業

    ビニマス MX 100-150 90度合流上流トラップ付UT-Y

    前澤化成工業
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
    径(mm)150、管路:100
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(4本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品](5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
    用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。トラスコ品番250-9351幅(mm)156質量(kg)1.1ホワイト高さ(mm)236奥行(mm)100消費電力(W)16(動作時)、1(待機時)アズワン品番64-5212-83
  • 金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ 結一産業

    金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ

    結一産業
    7,698税込8,468
    1巻(100m)
    当日出荷
    現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
    仕様さつま編み材質PE、ターポリン寸法(Φmm)輪っか:50ロープ径(Φmm)7寸法(cm)三角旗:30×26
  • ガーデン結束バンド セフティー3

    ガーデン結束バンド

    セフティー3(7件のレビュー)
    269税込296
    1セット(100本)
    当日出荷
    添え木・垣根・支柱の固定等に
    用途結束材質ナイロン66
  • PPロープ 白 三友

    PPロープ 白

    三友
    399税込439
    1本
    当日出荷
    結束用のPPロープです。5mmx100mのロープです。
    用途一般包装・梱包。材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)5×100
  • 超硬ブローチリーマ 日研工作所

    超硬ブローチリーマ

    日研工作所
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • マックスフローMD カクイチ

    マックスフローMD

    カクイチ
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。 高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。 表面にリブをつけた形状で、耐摩耗性能が向上しました。 継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
    用途高揚程ポンプでの送・排水 土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水 農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途 ダム工事など高低差のある現場での送・排水グリーン使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸使用流体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃時)特性耐圧、耐久、耐摩耗
  • インダス アリヴィオ カクイチ

    インダス アリヴィオ

    カクイチ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
    用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~2.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
  • PPロープ 三友

    PPロープ

    三友
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製のロープです。荷作り・結束用に最適です。表面を熱処理しているので、どこを切ってもばらばらになりません。
    用途荷物の固定・梱包用。材質ポリプロピレン
  • テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONE

    テープ型捕虫トラップ むしゴロー

    TEAM ONE
    19,900税込21,890
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・長尺タイプの防虫テープで広範囲の虫対策が可能 ・特殊粘着層により、微小虫から大型の虫まで強力に捕虫 ・捕獲位置から虫の発生源、侵入経路の特定が可能 ・床、壁に貼っても粘着汚染が起きにくく簡単に設置可能 ・忌避剤、殺虫剤を使用しない粘着捕虫方式のため成分飛散なし ・無毒、無臭で、食品工場、精密機器、研究施設など衛生管理が求められる環境に使用可能 ・PET基材+プラスチックコア採用でクリーンルーム対応 ・歩行虫だけでなく飛翔虫の捕獲にも効果的
    用途歩行虫、飛翔虫対策の防虫テープ 壁、床に貼って使用する捕虫タイプテープ厚さ(μm)100※セパレーター(剥離フィルム)なし材質(コア)プラスチック
  • ハイクレ園芸ロープ 日本マタイ

    ハイクレ園芸ロープ

    日本マタイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    結びやすくほどきやすい園芸ひもです。包装フィルムをはがさずご使用になれます。
    用途作物の誘引や、支柱の固定、ネットの張りひもなど用。材質ポリエチレン,ビニロングレー+白サイズ2mm径×100m
  • Oリング 日東工器

    Oリング

    日東工器
    519税込571
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷から42日以内出荷
    薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)AWS規格A5.20 E71T-1C該当電流範囲(A)(下向き・水平すみ肉)60~350(立向き)60~140(横向き)60~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 100mm ダイスハンドル エスコ

    100mm ダイスハンドル

    エスコ
    37,700税込41,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829MX-100タイプダイス用
  • 結束テープ 三友

    結束テープ

    三友
    359税込395
    1本
    当日出荷
    バックル付きの結束テープです。荷物の簡易結束に繰り返し使えます。
    用途荷物の簡易結束など。材質ナイロン/ポリアセタール
  • スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業

    スパンエステルロープ三つ打ち カット品

    芦森工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
    用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
  • Enerpad UFO 磁気吸着式SSPB(準固体電池モバイルバッテリー)10000mAh Samlie(サムライフ)

    Enerpad UFO 磁気吸着式SSPB(準固体電池モバイルバッテリー)10000mAh

    Samlie(サムライフ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    準固体電池(SSPB)を採用したマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。従来のリチウムイオン電池と比較して安全性向上を目指した次世代バッテリーを搭載。マグネットで対応機器へ簡単に装着でき、ワイヤレス充電に対応。日本PSE適合、台湾BSMI認証取得。台湾国内で設計・製造・品質管理を行った10000mAhモデル。
  • TM管 フカガワ

    TM管

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • SDS(MAX)ドリル 神王工業

    SDS(MAX)ドリル

    神王工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    穿孔スピードが速いシングル刃を搭載しています。
  • 山林用チップソー セフティー3

    山林用チップソー

    セフティー3
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
    用途刈払作業用。材質台金65Mn
  • 特殊耐熱樹脂当て布 ガードメッシュ(特殊樹脂繊維) ミズホケミカル

    特殊耐熱樹脂当て布 ガードメッシュ(特殊樹脂繊維)

    ミズホケミカル(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1枚
    5日以内出荷
    新合繊からギャバジンまでアタリ・テカリの出やすい素材を美しく仕上ます。プレス部分が透けて見え、アイロン作業がスムーズに運びます。 通気性がよくスチームがよく分散するので、プレス効果は抜群です。ポリエステル製より耐久性、耐熱性が優れています。
    用途アタリ・テカリ防止用特殊樹脂繊維材質特殊樹脂メッシュ
  • CMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    CMX-100L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
    用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量1kN(102.0kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)8.1(ロードセルのみ)
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

    サンドビック
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • アクリル系熱伝導性テープ 3M(スリーエム)

    アクリル系熱伝導性テープ

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
    用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • GS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチ NETGEAR

    GS108MX ギガ8ポート 10G/マルチギガアップリンク アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
    材質金属ポート数8接続方式ギガビット
  • ミキサー コイズミ(小泉成器)

    ミキサー

    コイズミ(小泉成器)
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    たっぷり作れる大容量ミキサー。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・HIGH/LOW/FLASHの3モード搭載。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・充実の安全装置 ボトル検出安全スイッチサーマルプロテクター(過熱、過電流二重保護)。・重ねて収納可能
    幅(mm)164質量(kg)2.2容量(mL)ミキサー:1000、タンブラー:400高さ(mm)350奥行(mm)169電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1
  • PP強力縄 HR-101 三友

    PP強力縄 HR-101

    三友
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ポリプロピレン製の強力ナワです。軽量で強度に優れ、水に濡れても硬くなりません。
    用途一般包装・農水産物用。材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)100×1000
  • HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱

    HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し

    東京製綱
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
    用途玉掛作業の吊り金具
  • RG クラッチセット MX RG(レーシングギア)

    RG クラッチセット MX

    RG(レーシングギア)
    92,980税込102,278
    1セット
    7日以内出荷から10日以内出荷
    レースで培われた先進のテクノロジーを集結。ストリートからサーキットまでサポート。【MX】”軽さ”とスポーツ性能の両立:クラッチペダルの”軽さ”、半クラッチの繋がりやすさはノーマル並み、普段乗りで疲れない、”楽な”仕様でありながら、GR86/BRZ CUP、ジムカーナ、ダートトライアルなどサーキットや各種競技で実践投入。高評価を頂いている、理想を追求したモデルです。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【HP】ハイパワー&ドリフト対応 ミッションに優しい:タービン交換車とのマッチングを重視、高トルク対応クラッチセット。最新のメタル素材で、ジャダーは極めて少なく、半クラッチもノーマル同等あり乗り易さを重視。唐突な繋がり感は無く、ミッションに優しい設計です。純正フライホイール対応で、ハイパワー車にもリーズナブルな価格で対応します。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【SUPER DISC】扱いやすいオールラウンダー:オーガニック・カーボン・カッパー(銅)を独自の技術でモールド。ノーマル同等の半クラッチ性能と、高いスポーツ性能を両立、ストリートから競技まで、幅広く対応します。【METAL DISC】素早いシフトワーク:耐熱、耐摩耗性に優れ、慣性モーメントが少なく、切れの良い、素早いシフト操作が可能になります。【NON ASBESTOS】リーズナブル:純正同等のペダル・フィーリングはそのまま、リニアなクラッチワークを引き出します。【CLUTCH COVER】クラッチカバー:車種別専用設計金型による鍛造成形により高強度を実現。温度変化による熱膨張が極めて少なく、ペダルフィーリングの変化を防ぎます。純正フライホイールや、純正形状軽量フライホイールと組み合わせて使用します。【LIGHT WEIGHT FLYWHEEL】軽量フライホイール:クロームモリブデン鍛造素材SCM435材を冷間鍛造し、最新の技術により製造。街乗りで必要な低速トルクは確保しながら、低回転から高回転までシャープなふけ上がりを実現し、ハイレスポンスなエンジン特性を発揮します。
  • 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    8,498税込9,348
    1個(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    27,980税込30,778
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
    仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-
  • アルミ用 チップソー チップソージャパン

    アルミ用 チップソー

    チップソージャパン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷