カテゴリ

  • 電動工具(86)
  • 農業機械(57)
  • 切削工具(35)
  • 制御機器(32)
  • 測定用品(30)
  • バイク部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 自動車補修部品(6)
  • マスク(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 溶接用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx-3-2」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MX003)3/2 SOLENNOI 三菱ふそう(MX003)3/2 SOLENNOI三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
(MX917)3-2-PNEUMAT 三菱ふそう(MX917)3-2-PNEUMAT三菱ふそう
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
(MX904)3-2-PNEUMAT 三菱ふそう(MX904)3-2-PNEUMAT三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
水分計用ガラス繊維シート A&D(エー・アンド・デイ)水分計用ガラス繊維シートA&D(エー・アンド・デイ)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3草刈りチップソー(大型チップ)セフティー3(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷
衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
microSD高耐久  UHS-I/class10 GigastonemicroSD高耐久 UHS-I/class10Gigastone(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。
用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1SDスピードクラスclass10動作温度(℃)-25~85UHSスピードクラスUHS-1
(MX006)3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE / 三菱ふそう(MX006)3-2-PNEUMATIC CONTROL VALVE /三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
テーブルナンバー 真鍮メッキ 光テーブルナンバー 真鍮メッキ
599税込659
1個
4日以内出荷
テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所SMX型 ステンレス クロス SUS316オンダ製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
チップソー でかチップ2枚組 セフティー3チップソー でかチップ2枚組セフティー3(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。側面切削では、高能率加工ができます。
用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工
10倍高耐久MLC マイクロSDカード Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカードGigastone
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-6 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-6ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)6
長持ちするチップソー セフティー3長持ちするチップソーセフティー3
899税込989
1枚
翌々日出荷
約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。約2倍の大型チップを搭載しています。ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-5 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-5ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-8 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-8ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)8
[ 小 ] 指サック(抗菌仕様/2個) エスコ[ 小 ] 指サック(抗菌仕様/2個)エスコ
280税込308
1パック(2個)
翌日出荷
材質天然ゴムサイズ内径(Φmm)15外寸(mm)Φ17×27入数2個繰り返し・詰め替え対応
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-10 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-10ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)10
エンドミル 超硬付 多刃 SMX ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 SMXヤマト(切削工具)
86,980税込95,678
1本
6日以内出荷
材質SX20
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード GigastoneA1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカードGigastone(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-16 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-16ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)16
直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ エスコ直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズエスコ
5,570税込6,127
1個
翌日出荷
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:165g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXDB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN179号)
スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業スパンエステルロープ三つ打ち カット品芦森工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-12 ギガ・セレクションマグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-12ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長
寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)12
エンドミル 超硬付 多刃 HMX ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HMXヤマト(切削工具)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
刃数4材質TH10
低地刈チップソー セフティー3低地刈チップソーセフティー3
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。地面に近い箇所を切断可能です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
でかチップ巻付き防止 セフティー3でかチップ巻付き防止セフティー3
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。
用途草刈り。仕様斜め埋め込み穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
59,980税込65,978特価
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
QビットUX SDS-maxシャンク ユニカQビットUX SDS-maxシャンクユニカ
17,936税込19,730
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ミキサー152S用 裏板座金 EBM(江部松商事)ミキサー152S用 裏板座金EBM(江部松商事)
99税込109
1個
翌々日出荷
EBM品番2787100
充電式刈払機用チップソー充電Plus セフティー3充電式刈払機用チップソー充電Plusセフティー3
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
用途草刈作業用。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.6規格JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-X~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-X~)CKD
899税込989
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
超剛チップソー猛龍 セフティー3超剛チップソー猛龍セフティー3
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
6倍大型チップ+R刃で抜群の耐久性と切味を両立しました。従来チップより約6倍大型化、チップが飛びにくく石など障害物が多い所でも抜群の耐久性を実現しました。R刃形状チップ採用で抜群の切味を実現しました。
用途刈払機用チップソー。仕様JIS規格適合商品・表面クロームメッキ加工材質台金材質:Mn65厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
超剛チップソー 斬龍 セフティー3超剛チップソー 斬龍セフティー3
2,098税込2,308
1枚
翌々日出荷
草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
用途草刈作業用。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2規格JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。側面切削では、高能率加工ができます。
用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工刃長(mm)14適合インサートMT1530○33
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
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
"mx-3-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷