カテゴリ

  • 農業機械(53)
  • バイク部品(16)
  • 切削工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 制御機器(13)
  • 測定用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 電動工具(7)
  • バイク純正部品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 手袋(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx-3-1」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • インナー手袋 マックファイン マックス[手袋]

    インナー手袋 マックファイン

    マックス[手袋](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10双)
    当日出荷
    PVCグローブ、ラテックスグローブ等の通気性のない手袋のインナーとしてご使用ください。ムレによる不快感が緩和されます。指先をカットし、作業性を重視しています。
    トラスコ品番868-4373材質ウーリーナイロン(15ゲージ)100%サイズフリー品番MX311質量(g)80入数(双)10全長(cm)15手のひらまわり(cm)17アズワン品番1-7951-01指タイプ指なし
  • 水分計用 オプション A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用 オプション

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    当日出荷
    水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
    仕様試料皿(100枚入)材質アルミニウム寸法(Φmm)85(皿)計量皿寸法(Φmm)Φ85アズワン品番1-6432-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    799税込879
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルナンバー 真鍮メッキ 光

    テーブルナンバー 真鍮メッキ

    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    84,980税込93,478
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • クリーンルーム用インナー手袋 マックス[手袋]

    クリーンルーム用インナー手袋

    マックス[手袋]
    2,398税込2,638
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタつきを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 フィット感と伸縮性に優れたハイゲージを使用しています。 クラス100でクリーンパックしています。
    材質ナイロン100%厚さ(mm)0.4ホワイトサイズフリー質量(g)95入数(枚)1袋(10双)入数(双)10機能伸縮性全長(cm)約14中指長(cm)1.7手のひらまわり(cm)17手の平幅(cm)8.5ゲージ数15ゲージアズワン品番1-7952-01
  • インナー手袋 マックファイン マックス[手袋]

    インナー手袋 マックファイン

    マックス[手袋]
    1,998税込2,198
    1袋(10双)
    当日出荷
    水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
    材質ナイロン100%入数(双)10
  • SHARP 純正 モノクロ複合機用トナー 純正 MX-315JT・MX-316JT シャープ

    SHARP 純正 モノクロ複合機用トナー 純正 MX-315JT・MX-316JT

    シャープ
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種MX-M266FP/MX-M266FV/MX-M316FP/MX-M316FV/MX-M316G/MX-M316GV/MX-M356FP/MX-M356FV種別純正モノクロ印字可能枚数10000適合メーカーシャープ/SHARP
  • Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。側面切削では、高能率加工ができます。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工
  • クリーン用インナー手袋15ゲージ マックス[手袋]

    クリーン用インナー手袋15ゲージ

    マックス[手袋]
    2,198税込2,418
    1パック(10双)
    当日出荷から3日以内出荷
    水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
    用途ニトリルゴム手袋等着用時のムレ防止用インナー手袋として。入数(双)10
  • 超硬ブローチリーマ 日研工作所

    超硬ブローチリーマ

    日研工作所
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • 直結型防毒マスク EA800MXシリーズ エスコ

    直結型防毒マスク EA800MXシリーズ

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)
  • エアコンテープ・粘着 エスコ

    エアコンテープ・粘着

    エスコ
    1,000税込1,100
    1巻
    翌日出荷
    仕様●厚さ:0.18mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PVC
  • スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業

    スパンエステルロープ三つ打ち カット品

    芦森工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
    用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
  • ミキサー152S用 裏板ゴム EBM(江部松商事)

    ミキサー152S用 裏板ゴム

    EBM(江部松商事)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番2787000
  • M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコ

    M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)

    エスコ
    330税込363
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3入数2ねじサイズM3×12
  • 3枚刃 不等分割カウンターシンク ウォーターミルズ

    3枚刃 不等分割カウンターシンク

    ウォーターミルズ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
    材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    839税込923
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコ

    M3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)

    エスコ
    310税込341
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3入数2ねじサイズM3×10
  • 310x100mm エアー入車輪 エスコ

    310x100mm エアー入車輪

    エスコ
    30,600税込33,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986MX-310材質リム:スチール製軸径(Φmm)25長さ(mm)75(ハブ)許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)300質量(g)2700材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[86](タイヤ)車輪タイプ空気入り
  • SHARP 純正 モノクロ複合機用トナー MX-315JT・MX-316JT シャープ

    SHARP 純正 モノクロ複合機用トナー MX-315JT・MX-316JT

    シャープ
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    シャープ複合機用純正品
    適合機種MX-M266FP/MX-M266FV/MX-M316FP/MX-M316FV/MX-M316G/MX-M316GV/MX-M356FP/MX-M356FV種別純正モノクロ大容量印字可能枚数20000適合メーカーシャープ/SHARP
  • クリーン用インナー手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    クリーン用インナー手袋

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,998税込2,198
    1パック(10双)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
    材質ナイロン
  • WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング ウォーターミルズ

    WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング

    ウォーターミルズ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。
    用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。材質5%コバルトハイス鋼先端角(°)90
  • Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。側面切削では、高能率加工ができます。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工刃長(mm)14適合インサートMT1530○33
  • MAILBOX MX-310T 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-310T

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    集合薄型タイプ。シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。投入口:240mm×40mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40
  • ブロードワイドバイアス 渡辺布帛

    ブロードワイドバイアス

    渡辺布帛
    1,198税込1,318
    1巻(2.75m×3巻)
    4日以内出荷
    少し幅広のサイズです。漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと変色することがあります。中性洗剤が最適です。
    材質ポリエステル:65%、綿:35%幅(mm)25
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFVコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。
    内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ホビーバイアス 渡辺布帛

    ホビーバイアス

    渡辺布帛
    789税込868
    1巻(2.75m×3巻)
    4日以内出荷
    両折タイプ(テトロンバイアス)を内側へ二つ折りしたもの。布の縁を間にはさんで縫製します。縁どりにぴったり。漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと変色することがあります。中性洗剤が最適です。
    材質ポリエステル:65%、綿:35%幅(mm)12
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFV
  • 多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット omron(オムロン)

    多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2-V1 通信ユニット

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    電源インバータから供給保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+50耐振動(m/s2)5.9(0.6G)、10~55Hz使用場所標高1000m以下、屋内(腐食ガス、塵埃のない所)使用周囲湿度(%RH)20~90(結露がないこと)
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカコーナ先端のブレーカ突起により、微小切込み条件においても切りくずをコントロール。コーナ部の切れ刃強度を保ち、突発欠損を防止。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の軽切削用ワイパーインサート一般インサートと比較し、送り量を2倍に上げても加工面粗さを維持。ポジランド刃形で切れ味向上。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカSWコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。
    勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカLPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカMP
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。
    形状正三角形勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)9.525ブレーカLP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60逃げ角(°)11
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。
    形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカMP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60
  • (MX003)CLAMP   N 1 三菱ふそう

    (MX003)CLAMP N 1

    三菱ふそう
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
  • MAILBOX MX-310T 田島メタルワーク

    MAILBOX MX-310T

    田島メタルワーク
    19,980税込21,978
    1台
    11日以内出荷
    集合薄型タイプ。シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。扉にはクリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
    用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ミスティー仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。投入口:240mm×40mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行120材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体高さH(mm)360本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)240×40