カテゴリ
- 測定用品(252)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
- 農業・園芸資材(70)
- 清掃用品(54)
- バイク部品(29)
- 農業機械(22)
- 測定関連サービス(21)
- オフィス家具(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 制御機器(14)
- 電気材料(12)
- 切削工具(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 梱包用品(7)
- 保管用品(6)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車純正部品(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(249)
- SMC(186)
- グリーンクロス(51)
- ケルヒャー(49)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- 萩原工業(9)
- 伸興電線(9)
- AFAM(アファム)(9)
- メトカル(8)
- 日本アイ・エス・ケイ(8)
- カクイチ(7)
- brembo(7)
- MICROCHIP(7)
- NAKATAKI(7)
- 三友(5)
- 中央精機(5)
- 三菱ふそう(5)
- ブランドをもっと見る
「mx-50」の検索結果

ポリエステル防草シート 2mX50m
法山本店¥24,980税込¥27,4781巻(50m)3日以内出荷人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)2通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
ポリエステル防草シート 1mX50m
法山本店¥12,980税込¥14,2781巻(50m)3日以内出荷人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)1通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
チタニウムナイロンコード□型
セフティー3(21件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
タグピン タグメイトピン
サトーゴーセー(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10000本)当日出荷から5日以内出荷タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。材質ナイロン66色半透明
ガラステープ 10Mx50mmx0.3mm(10Mx1枚)
関西パテ化工¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷補修剤の強度を向上させる際に併用します。用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
ガラステープ 60Mx50mmx0.3mm(60Mx1巻)
関西パテ化工¥63,980税込¥70,3781セット5日以内出荷補修剤の強度を向上させる際に併用します。用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
ガラステープ 1Mx50mmx0.3mm(1Mx10枚)
関西パテ化工¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷補修剤の強度を向上させる際に併用します。用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
ヤマト防草シート 1mx50m巻
マツモト産業¥7,398税込¥8,1381巻(50m)12日以内出荷防草砂利専用敷き込み防草シート・固定ピン用途砂利下敷き用雑草抑制沈み込み防止シート寸法(m)1×50
デスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ
コクヨ¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から翌日出荷上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。 配線機能を考慮したデスクに向いています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。材質上敷き:PVC- P(非フタル酸系可塑剤使用)、片面(内側)特殊加工厚さ(mm)上敷き:1.7色上敷き:透明タイプ下敷きなし縦幅(mm)596加工非転写:あり(片面)適合寸法(mm)天板:1000×700繰り返し・詰め替え対応
Like-it A4ファイルユニット
吉川国工業所¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷A4書類がタテに入るサイズの収納ボックス。 書類以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。 透けないマットなカラー。 同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。 金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)色オールホワイト質量(g)836耐荷重(kg)天板上/約3、引き出し/約4適合サイズA4クリアファイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35×9.8引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32.7×6.5
マイスター MX07 50日
ジェイカムアグリ¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷成分N-P-K-Mg-Mn-B :20-7-11-2備考肥効持続型、肥焼け防止、刈り込み回数削減可 2.0~4.0mmタイプ【溶出】50
Like-it A4ファイルユニットR
吉川国工業所¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷A4書類がヨコに入るサイズの収納ボックス。 書類以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。 透けないマットなカラー。 同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。 金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、補強バー/スチール色オールホワイト質量(g)893耐荷重(kg)天板上/約3、引き出し/約4適合サイズA4クリアファイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.7×27.7×9.8引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×25×6.5
テーブルナンバー 真鍮メッキ
光¥599税込¥6591個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
高密度防草シート 玄
SK11¥16,980税込¥18,6781巻翌々日出荷薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン色ブラック長さ(m)50使用目的除草・草よけ幅(m)2耐候年数(年)約3
ブラシ MXシリーズ
サンビー工業¥5,098税込¥5,6081個3日以内出荷ナイロン+豚毛のペア植毛で巻きつけやすさと毛離れの良さを追求。手になじむ立体ハンドル。材質(柄部)高級天然木チーク材材質(毛)先玉ナイロン・豚毛
Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)質量(kg)4出力(W)マルチ10-40消費電力(W)70電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222設定温度(℃)302、405、352基準規格cNRTLus、CE、PSEヒーター容量(W)5~40アース間抵抗2Ω以下
スリット型エアーノズル
大浩研熱¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られる。ノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出。(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理。ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られ。ます。付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ)風速(m/s)噴出:20~320スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型
入隅押さえ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい入隅の処理が簡単に出来ます。用途入隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)木
SMX型 ステンレス クロス SUS316
オンダ製作所¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
アニマルネット 2mx50m ホワイト
グリーンクロス¥24,980税込¥27,4781枚22日以内出荷強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。色ホワイト長さ(m)50幅(m)2目合い(mm)16
電動計測スタンド
イマダ¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。用途安定した速度で測定の再現性を高める。ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)本体質量(kg)約18機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン電源(AC V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574送り速度(mm/min)10~300 無段変速最大使用荷重(N)500
USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.06mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量500N(50.99kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)5.5(ロードセルのみ)
インダス アリヴィオ
カクイチ¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~2.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
出隅押さえ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。 部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。用途出隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)木
綿ロープボビン巻
三友¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷強度があり、しなやかで作業性が良いロープです。手触りがよく環境に優しいロープです。用途レジャー・梱包・ホビー等。材質綿寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用
ユニカ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
アニマルネット 2mx50m グリーン
グリーンクロス¥24,980税込¥27,4781枚22日以内出荷強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。色グリーン長さ(m)50幅(m)2目合い(mm)16
アニマルネット 1.5mx50m グリーン
グリーンクロス¥19,980税込¥21,9781枚22日以内出荷強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。色グリーン長さ(m)50幅(m)1.5目合い(mm)16
アニマルネット 1mx50m グリーン
グリーンクロス¥14,980税込¥16,4781枚22日以内出荷強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。色グリーン長さ(m)50幅(m)1目合い(mm)16
...