カテゴリ
- 測定用品(225)
- 清掃用品(49)
- バイク部品(29)
- 農業機械(21)
- 電気材料(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 切削工具(11)
- 梱包用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- オフィス家具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 事務用品(5)
- 制御機器(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- テープ(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 家電(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(209)
- ケルヒャー(47)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- AFAM(アファム)(10)
- 伸興電線(9)
- 萩原工業(7)
- brembo(7)
- カクイチ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- 三友(5)
- メトカル(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- イマダ(4)
- 前澤化成工業(4)
- テクノ・ソテック(4)
- ユニカ(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mx-50」の検索結果

ポリエステル防草シート 2mX50m
法山本店¥24,980税込¥27,4781巻(50m)3日以内出荷人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)2通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
ポリエステル防草シート 1mX50m
法山本店¥12,980税込¥14,2781巻(50m)3日以内出荷人工芝下や砂利下専用のエクステリア向け薄手タイプのポリエステル防草シートです。コストパフォーマンスに優れ100g/m2の質量でありながらも高い遮光率を実現しました。用途人工芝の下、ウッドデッキの下、犬走りや庭の砂利下など材質ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)50構造高密度不織布使用目的除草質量(g/m2)100遮光率(%)98以上幅(m)1通気性あり耐用年数(年)砂利下・人工芝下でのご使用で半永久的透水性あり
タグピン タグメイトピン
サトーゴーセー(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10000本)当日出荷から5日以内出荷タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。材質ナイロン66色半透明
デスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ
コクヨ¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から翌日出荷上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。 配線機能を考慮したデスクに向いています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。材質上敷き:PVC- P(非フタル酸系可塑剤使用)、片面(内側)特殊加工厚さ(mm)上敷き:1.7色上敷き:透明タイプ下敷きなし縦幅(mm)596加工非転写:あり(片面)適合寸法(mm)天板:1000×700繰り返し・詰め替え対応
Like-it A4ファイルユニット
吉川国工業所¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷A4書類がタテに入るサイズの収納ボックス。 書類以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。 透けないマットなカラー。 同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。 金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)色オールホワイト質量(g)836耐荷重(kg)天板上/約3、引き出し/約4適合サイズA4クリアファイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35×9.8引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×32.7×6.5
テーブルナンバー 真鍮メッキ
光¥599税込¥6591個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
Like-it A4ファイルユニットR
吉川国工業所¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷A4書類がヨコに入るサイズの収納ボックス。 書類以外にもキッチンツールや趣味の小物収納などに。 透けないマットなカラー。 同幅のシリーズ商品、同商品同士でスタッキングが可能。 金属部分には分類収納できるネームプレートなどを入れられる。材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、補強バー/スチール色オールホワイト質量(g)893耐荷重(kg)天板上/約3、引き出し/約4適合サイズA4クリアファイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.7×27.7×9.8引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×25×6.5
高密度防草シート 玄
SK11¥16,980税込¥18,6781巻翌々日出荷薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン色ブラック長さ(m)50使用目的除草・草よけ幅(m)2耐候年数(年)約3
入隅押さえ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい入隅の処理が簡単に出来ます。用途入隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)木
スリット型エアーノズル
大浩研熱¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られる。ノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出。(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理。ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られ。ます。付属品M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個仕様吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ)風速(m/s)噴出:20~320スリット幅(mm)0.15 ×2本 ダブルスリット型
SMX型 ステンレス クロス SUS316
オンダ製作所¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
電動計測スタンド
イマダ¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。用途安定した速度で測定の再現性を高める。ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)本体質量(kg)約18機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン電源(AC V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574送り速度(mm/min)10~300 無段変速最大使用荷重(N)500
インダス アリヴィオ
カクイチ¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂許容圧力(MPa)0~2.0RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.06mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量500N(50.99kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)5.5(ロードセルのみ)
出隅押さえ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。 部屋の隅、角面を塗りやすいように加工しているコテです。難しい出隅の処理が簡単に出来ます。用途出隅の塗り付け、仕上げ塗り。寸法(mm)80×50材質(柄部)木
綿ロープボビン巻
三友¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷強度があり、しなやかで作業性が良いロープです。手触りがよく環境に優しいロープです。用途レジャー・梱包・ホビー等。材質綿寸法(幅Wmm×長さLm)3×50
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用
ユニカ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量5kN(509.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)18.5(ロードセルのみ)
ミルつきミキサー
テスコム¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。付属品センターキャップ、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)230コード長さ(m)1本体質量(kg)1.5(ミキサー時・ミル時)機能モーター保護装置ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
Enerpad UFO 磁気吸着式SSPB(準固体電池モバイルバッテリー)5000mAh
Samlie(サムライフ)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷準固体電池(SSPB)を採用したマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。従来のリチウムイオン電池と比較して安全性向上を目指した次世代バッテリーを搭載。マグネットで対応機器へ簡単に装着でき、ワイヤレス充電に対応。日本PSE適合、台湾BSMI認証取得。台湾国内で設計・製造・品質管理を行った5000mAhモデル。
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
インダス AR-E
カクイチ¥199,800~税込¥219,780~1本当日出荷インダスARをグレードアップ!鋼線補強の追加で高温時の保形性が向上。 耐摩耗性が抜群です。 耐熱性に優れ、直感状態で100℃の熱風にも耐えます。 鋼線をアースとして利用できるので静電防止効果も抜群です。用途バキュームコンベアやシューターによる吸・圧送用。スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石などの吸・圧送用色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80(熱風100以下)材質(ホース)耐摩耗ゴム層、硬質螺旋芯、硬鋼線使用流体スラリー、砂利、セメント、鉄鉱石許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1](23℃時)特性耐摩耗、耐熱、静電防止
サンテープ
三友¥529税込¥5821個翌々日出荷から3日以内出荷結束・装飾用のサンテープです。野菜・木材などの結束にお使いいただけます。用途園芸・イベント装飾用。材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)50×500
ザヴィーナ(R)MX
KBセーレン¥27,980税込¥30,7781箱(20枚)当日出荷から6日以内出荷・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。 ・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。 ・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。 クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。材質ポリエステル、ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.38色ホワイトクラス100生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応
目立ちにくいネット
日本マタイ¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷庭周りの簡易柵や菜園の侵入防止として景観を損なわないフェンスネットです。展張するのに便利なロープが上下50m方向に取り付けてあり、網目が12x8mmと細かく、見た目がスッキリした景観配慮型のネットです。用途シルバーグレー色の目立ちにくいフェンスネット。仕様上下50m方向に取り付け材質ポリエチレン色シルバーグレー目合い(mm)12mm×8
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様50cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)10.3寸法L(mm)5寸法H(mm)406寸法A(mm)660寸法F(mm)86寸法D(mm)355寸法E(mm)550寸法B(mm)620寸法C(mm)574板厚(mm)(フード)t0.8寸法J(mm)625寸法G(mm)330寸法K(mm)16
パイオラン(TM) 屋外養生用テープ
ダイヤテックス¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷紫外線による劣化がしにくく、屋外で長期間使用してものり残りしにくいです。再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。密着することで防錆効果が得られます。用途鉄鋼等の屋外での養生に仕様手で切断可能トラスコ品番356-1178材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.17色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.2粘着力(N/25mm)8
...