カテゴリ
- 農業機械(449)
- 科学研究・開発用品(44)
- バイク部品(22)
- 測定用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 梱包用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- カー用品(3)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(449)
- 武藤化学(43)
- brembo(13)
- イマダ(12)
- メトカル(6)
- SMC(4)
- アラデン(3)
- Vesrah(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三友(2)
- Canon(2)
- EKチェーン(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(1)
- ケナメタル(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- 日研工作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mx-500」の検索結果

Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)質量(kg)4出力(W)マルチ10-40消費電力(W)70電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222設定温度(℃)302、405、352基準規格cNRTLus、CE、PSEヒーター容量(W)5~40アース間抵抗2Ω以下
電動計測スタンド
イマダ¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。用途安定した速度で測定の再現性を高める。ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)本体質量(kg)約18機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン電源(AC V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574送り速度(mm/min)10~300 無段変速最大使用荷重(N)500
Enerpad UFO 磁気吸着式SSPB(準固体電池モバイルバッテリー)5000mAh
Samlie(サムライフ)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷準固体電池(SSPB)を採用したマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。従来のリチウムイオン電池と比較して安全性向上を目指した次世代バッテリーを搭載。マグネットで対応機器へ簡単に装着でき、ワイヤレス充電に対応。日本PSE適合、台湾BSMI認証取得。台湾国内で設計・製造・品質管理を行った5000mAhモデル。
オシア8 10mx5カラー 500m
SHIMANO(シマノ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷ジギング・キャスティング専用PE材質PE色10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)500編上数8
CMX-500L-U・USB出力密閉構造小型ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃温度範囲(℃)(補償)-10~60電源電圧DC5V(USBバスパワー)ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2定格容量5kN(509.9kg)消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下許容過負荷150% of R.C.限界過負荷200% of R.C.総合誤差0.2% of R.O.固有振動数(kHz)18.5(ロードセルのみ)
単管クッション8mm厚
日大工業¥349税込¥3841枚当日出荷工事現場等の危険個所の注意喚起に使用します。巻きつけるだけで設置が簡単です。両面テープ付きで固定が楽に出来ます。養生テープを使用すると角等色々な場所での使用が可能です。用途単管保護材。材質フィルム:ポリプロピレン/緩衝材:ポリエチレン厚さ(mm)8寸法(mm)240×500
ダンスーパークロスロープ(熱処理品)
愛和産業¥6,998~税込¥7,698~1巻5日以内出荷高強度ポリプロピレン使用のクロスロープです。キンクしにくい為刺網などに適しております。熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など色グリーン長さ(m)500RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
コンパクト直流安定化電源
菊水電子工業¥81,980~税込¥90,178~1台ほか4日以内出荷から31日以内出荷付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚耐電圧入力-FG間:1500Vac、1分間印加で異常なし、入力-出力間:2100Vac、1分間印加で異常なし、出力-FG間:2000Vdc、1分間印加で異常なし方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)本体質量(kg)約6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間過渡応答:100μs最大表示電圧:999.9(固定小数点)、電流:9.999(固定小数点)絶縁抵抗(MΩ)1000Vdc、30以上安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%接地負接地または、正接地可能(対接地電圧:±70Vdc)定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
電動計測スタンド EMX シリーズ
イマダ¥529,800~税込¥582,780~1台24日以内出荷から31日以内出荷速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
Metcal MXシリーズ アップグレードキット
メトカル¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
MR-NET(救助ネット)吊下げ梯子タイプ KF-2
フタバコーケン¥279,800税込¥307,7801式20日以内出荷このネットは結節耕造で網成りがしっかりしているため、吊下げ後の昇降時の安定感があります。 亀甲網は50mm×71mmの目合で手掛りしやすく、またΦ200の梯子穴を設けており、穴周囲には繊維ロープを巻きつけてあるので手足の安全性も高いです。 軽量でコンパクトになっているので、仮設から緊急時まで容易に設置可能です。用途港湾・漁港等の岸壁、河川・水路等の護岸、橋桁や欄干、漁船・船舶の舷側、工事現場での安全対策穴径(Φmm)200
電動計測スタンド MX シリーズ
イマダ¥299,800~税込¥329,780~1台31日以内出荷速度・方向を均一化し、再現性の高い測定を可能にします。測定モードを使用方法に合わせて3つから選べます。連続サイクルモードではストロークリミット内でヘッドが連続上下移動することができます。測長器取付や、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。特定のフォースゲージとケーブルを接続し、オーバーロード防止や荷重値での動作制御ができます。用途機能を絞ったコストパフォーマンスの高い荷重測定用スタンドで、速度・方向を一定に、再現性の高い測定を実現できます。引張、圧縮など様々な荷重測定に利用可能。最大1000Nまでの荷重測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット電源(V)AC100~240,50/60Hz、(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)、消費電力(W)50制御機能非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止動作モードマニュアル操作モード/シングルサイクルモード/連続サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと
FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。仕様●カラー:ピンク●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:25mmアズワン品番65-9082-99
FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
FX・MX・レグルス用Newシラン2 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷から24日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。仕様●カラー:グリーン●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:25mmアズワン品番65-9083-04
FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷から24日以内出荷。PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。仕様●カラー:ブルー●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:25mmアズワン品番65-9083-02
FX・MX・レグルス用Newシラン4 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。仕様●カラー:イエロー●包装:500枚●使用期限:1年アズワン品番65-9083-18
FX・MX・レグルス用Newシラン4 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。仕様●カラー:イエロー●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14アズワン品番65-9083-19
FX・MX・レグルス用Newシラン4 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。仕様●カラー:ピンク●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14アズワン品番65-9083-20
FX・MX・レグルス用Newシラン4 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。仕様●カラー:ホワイト●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14アズワン品番65-9083-17
FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。仕様●カラー:イエロー●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:20mmアズワン品番65-9082-96
FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入
武藤化学¥15,980~税込¥17,578~1個(500枚)10日以内出荷から24日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
FX・MX・レグルス用Newシラン2 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷から24日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。
FX・MX・レグルス用Newシラン2 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。仕様●カラー:ピンク●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:25mmアズワン品番65-9082-82
FX・MX・レグルス用Newシラン3 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。仕様●カラー:グリーン●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14●フロスト幅:20mmアズワン品番65-9083-03
FX・MX・レグルス用Newシラン4 500枚入
武藤化学¥15,980税込¥17,5781個(500枚)10日以内出荷。PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。そのままプリンターにセットするだけです。仕様●カラー:ホワイト●包装:500枚●使用期限:1年●製造日数:14アズワン品番65-9083-16
...



























![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)