カテゴリ

  • オフィス家具(72)
  • 清掃用品(55)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 測定用品(16)
  • 農業機械(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 制御機器(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「mx-60」の検索結果

関連キーワード
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A6ファイルユニット WH ライクイットA6ファイルユニット WHライクイット
999税込1,099
1個
当日出荷
材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手/スチール、止め具/キリンス(ニッケルメッキ)幅(cm)20.1長さ(cm)14.5
超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所超硬ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
ふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃ Bears Rockふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃Bears Rock
6,498税込7,148
1個ほか
3日以内出荷
■使いやすい封筒型 温度調節がしやす封筒型寝袋です。Bears Rockの寝袋は、このクラスの寝袋としては横幅もかなり広めで、圧迫感がないので、布団のようにゆったりとお使いいただけます。 封筒型の最大の特徴でもあるフルオープンが可能なので、夏の暑い時期などは、敷布団(マット)としてやブランケットとしても使用できます。■寝心地と保温力 Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。 表面生地を触ってみるとふわふわとして質感がやわらかく気持いい素材で出来ています。 内側の生地は入ってすぐに温かみを感じることができる素材を使用しています。 中綿もふんわりしていますので、布団のようにゆったり眠れます。■汗をよく吸い、洗えて清潔 中綿で使用している中空化学繊維は、水になじみやすく、寝袋を丸洗いすることができますので、いつでも清潔にご使用いただけます。■ふんわり暖かいふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山モカラインタイプ封筒型対応シーズン3.5シーズン(春・夏・秋・初冬)使用限界温度(℃)-6材質(中綿)中空化学繊維材質(裏地)吸水性PGポリエステル材質(表地)190Tポリエステル
ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX 河村電器産業ポール用金具(ボルト締め)分離型 PMX河村電器産業
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質鋼板(SPHC)表面処理溶融亜鉛-錫合金メッキ
エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田)エアーブラシコンプレッサーセットAIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20
コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX 河村電器産業コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX河村電器産業
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼板(SPHC)表面処理溶融亜鉛-錫合金メッキ板厚(mm)3.2
竹・笹・雑木用チップソー セフティー3竹・笹・雑木用チップソーセフティー3(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65厚さ(mm)1.25(台金)仕様左右埋め込み
ブラシ MXシリーズ サンビー工業ブラシ MXシリーズサンビー工業
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ナイロン+豚毛のペア植毛で巻きつけやすさと毛離れの良さを追求。手になじむ立体ハンドル。
材質(毛)先玉ナイロン・豚毛材質(柄部)高級天然木チーク材
ミキサー 小型 コードレス 氷対応 スムージー ブレンダー 600ml USB充電式 軽量 IPX6防水 トライタンボトル テスコムミキサー 小型 コードレス 氷対応 スムージー ブレンダー 600ml USB充電式 軽量 IPX6防水 トライタンボトルテスコム
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ごくっと直飲みパワフルブレンダー!ボタンを押すだけで、わずか40秒後にはフレッシュなドリンクが完成。コードレス設計だから、家中はもちろん、ジムやオフィスでも飲みたいときにすぐ使えます。パワフルなのにコンパクトで持ち運びにも便利。どこでも素早く栄養補給できるミキサーです。
用途氷や冷凍フルーツ、プロテインなどお好みの材料を入れてボタンを押すだけ。忙しい朝や運動前の栄養補給など、多彩なシーンで活躍。健康でバランスの良い毎日へ導きます。 パワフルな6枚刃で、角氷や冷凍フルーツをわずか40秒で粉砕。6枚刃が高速回転し、口当たりなめらかなスムージーに仕上げます。 たっぷり飲める600mlの大容量。具材をたくさん入れて一度に作れます。コップ約2杯分作れるので、家族やカップルでシェアできます。 ミキサー動作中の残り時間と充電残量が見えるカウンター表示パネルを搭載。忙しい朝も仕上がり時間がひと目でわかり、予期せぬ充電切れを防げます。 できあがったら即飲める。フタに飲み口が付いているので、ボトルからそのまま飲めます。洗い物も減らせて便利です。 STARTボタンを押したらすぐに混ぜ始め、40秒後に自動停止します。 専用のボトルカバーをセットすることで、前日から食材を入れて冷蔵保存も可能。ドリンクを作った後にカバーを付けて、作りたてをそのまま持ち運べます。 パワフルなのに、約540gの軽量・コンパクト設計。ストラップも付いていて、持ち運びに便利です。 コードレスだから、料理の自由度がアップ。コンセントのない場所でも気軽に使えます。ジムやオフィスはもちろん、アウトドアシーンにもぴったりです。 従来品に比べて運転音を10%低騒音化(※)。周囲を気にせずお使いいただけます。※メーカー従来品TM8300との比較。 プロテインドリンクやフレッシュスムージーのほか、スープやドレッシング、パスタソースなどの調理にも。この1台で料理の幅が大きく広がります。 中身が見やすい透明なトライタン(TM)製ボトルを採用しています。耐衝撃性に優れ、硬い食材を入れても傷つきにくいため、安心してお使いいただけます。 ボトルは安心のBPAフリーです。 シンプルな3パーツ構成(※)で、本体はIPX6の防水仕様で流水で丸洗いでき、いつでも清潔に保てます。 ※ボトルカバー、パッキン除く 約2.5時間で満充電が可能。給電用のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 ※本製品に電源アダプターは付属しておりません。DC5V/3A USB Type-Cポート(TM)搭載のものを別途ご用意ください。 ※角氷は、家庭用製氷機の2.5cm角程度を5個まで。冷凍フルーツ・冷凍野菜は液体の重さに対して60%以下の量にし、2cm角以下のものを5個までで、必ず160ml以上の液体を入れてください。 ミキサーで使えない材料:40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍食材(冷凍フルーツ・冷凍野菜以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、食材でないもの、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど) ※トライタンはイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。付属品ボトルカバー(パッキン付き)、専用USBケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)材質ABS容量(mL)600質量(g)540スイッチ電源スイッチ(プッシュ式)「ON-OFF」電源DC5V/2Aコード長さ(m)0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×約98×約280ボトル容量(mL)(定格)600充電時間約2時間30分保護装置電流検知、モーター・バッテリー温度検知保証期間1年間定格時間40秒動作/30分休止防水性本体IPX6対応食器洗浄機◯(タンブラーボトルのみ)繰り返し使用40秒×15回
軽量大径チップソー セフティー3軽量大径チップソーセフティー3
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
大型サイズの草刈用チップソーです。従来の255mmチップソーに比べ作業効率アップ.します。軽量設計で305mmでも軽く疲労も軽減します。
用途草刈作業用。適合刈払機:30cc以上材質S50C刃数60穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2外径(mm)305
信号ケーブル 0.3M 小野測器信号ケーブル 0.3M小野測器
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ケーブル長(m)0.3対応検出器:MX-000シリーズケーブル/MX-100 〃/ MX-200 〃/MX-300 〃/カウンタ:TM-5100/TM-2100シリーズ**/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)信号ケーブルBNCジャック ←→ TM 1.25-3.5SRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C2V (高周波同軸ケーブル)
ガラステープ 60Mx50mmx0.3mm(60Mx1巻) 関西パテ化工ガラステープ 60Mx50mmx0.3mm(60Mx1巻)関西パテ化工
63,980税込70,378
1セット
6日以内出荷
補修剤の強度を向上させる際に併用します。
用途補修材の強度向上に。危険物の類別非危険物
山林用チップソー E-Value山林用チップソーE-Value
989税込1,088
1枚
当日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業スパンエステルロープ三つ打ち カット品芦森工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
山林用チップソー2枚組 E-Value山林用チップソー2枚組E-Value
1,898税込2,088
1個(2枚)
当日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-94入数2ねじサイズM6×8
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様60cm用付属品水切板2枚質量(kg)14.5寸法L(mm)5寸法H(mm)482寸法A(mm)760寸法F(mm)106寸法D(mm)400寸法E(mm)670寸法B(mm)720寸法C(mm)674板厚(mm)(フード)t0.8寸法J(mm)725寸法G(mm)380寸法K(mm)16
直流電源装置 プリンス電機直流電源装置プリンス電機
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
1台の電源で複数のLEDランプを点灯させる電源小型容量電源IP67最大接続台数 5台(HT100PL30/24の時)
寸法(mm)201×44×46質量(kg)0.5定格入力電圧(V)AC100~240、DC24周波数電源:50/60Hz最大出力電力(W)48最大接続台数5台最大出力電流(A)2
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し東京製綱
8,298税込9,128
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
スクリュー (9MX6) MAZDA(マツダ)スクリュー (9MX6)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMX60D20 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMX60D20Sensata / Crydom
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 20 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc最小負荷電流 = 0 A接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETパッケージスタイル = SIP最大ターンオン時間 = 1ms寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
竹・笹・雑木用プロチップソー セフティー3竹・笹・雑木用プロチップソーセフティー3
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。材質台金65Mn
エアロチッパーミニ ボアタイプ AMX DIJET(ダイジェット工業)エアロチッパーミニ ボアタイプ AMXDIJET(ダイジェット工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
部品番号クランプねじ:TSWー2567H、レンチ:A-08
ワイヤーメッシュラックパーツ X型分岐ラック カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ X型分岐ラックカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
X型に分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:X型
サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材) 旭化成サンテックフォーム(延縄針掛用フォーム材)旭化成
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
ポリエチレン主体の独立発泡フォーム材簡単にカットできるので、お好きな長さでザル・タライ・カゴ・船体などに取り付けて針掛としてご使用下さい通常の発泡スチロールのようにポロポロと断片が崩れる心配がございません取付は糸や結束バンドを使用することで簡単にできます
用途延縄用針掛・針先保護材・仕掛巻・緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
フリーパイプブラケット フジテック・ジャパンフリーパイプブラケットフジテック・ジャパン
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト(ブラケット・座)/ステンレス(パイプ)
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5Sensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 10 V dc最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 10 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ入力電流 = 15mA奥行き = 10mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5Sensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●最大電圧制御 : 10 V dc●最大負荷電流 : 5 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V dc●最小電圧制御 : 3 V dc●電圧制御範囲 : 3 → 10 V dc●スイッチングタイプ : DC●定格電圧範囲 : 1 → 60V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●ターミナルタイプ : ねじ●入力電流 : 15mA●奥行き : 10mm●漏れ電流 : 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMX60D10 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMX60D10Sensata / Crydom
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 10 V dc最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 10 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydomソリッドステートリレー DRA1 CMXSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー ダイハツ武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー日産危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカー三菱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
カーペイント MINIMIX オーダーカラー レクサス 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー レクサス武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーレクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性