カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- トラック純正部品(4)
- クリーンルーム用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EXCEL(エクセル)(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- FILTEC(2)
- 三菱ふそう(2)
- サンエレメント(2)
- ベッセル(1)
- MICRO(1)
- いすゞ自動車(1)
- 日野自動車(1)
- MANN-FILTER(1)
- Schatz(シャッツ)(1)
- CRUMA(1)
エコロジープロダクト
「mx002907mf」の検索結果

ブローバイガスフィルター
サンエレメント(10件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ブローバイガスフィルター
FILTEC(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷交換目安は大型トラック・バス:100,000km又は1年ごと、中型トラック・バス:30,000km又は6ヵ月ごと。交換しないと、汚いままのブローバイガスが吸気口に流れ、オイルミスト内の不純物やカーボンなどの影響で、エンジン性能の低下や、ブーストセンサーの感度の低下、インナークーラーの熱交換率が下がったりします。用途ブローバイガス(未燃焼ガス)を吸気管内に戻す際のオイルミストを除去。
交換パッド 黄 ミニアングルサンダーM1216用
(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷M1216用のパッドです用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51販売区分業務用
マジックパット(ソフト)標準
SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
アドブルーバックインボックス
Schatz(シャッツ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10L)ほか10日以内出荷無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品として成分尿素 32.5%、純水 67.5%材質外箱:段ボール製、内袋:ポリエチレン製濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格JIS K 2247-2包装形態パックインボックスグリーン購入法適合
エアーダスター(流量調整ノズル)
ベッセル(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷流量調整タイプです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150使用流体圧縮空気使用エアーホース内径(Φmm)4以上