カテゴリ
- 農業機械(86)
- 建築金物(36)
- パソコン/周辺機器(25)
- バイク部品(24)
- 切削工具(18)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 制御機器(6)
- 清掃用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(86)
- 田島メタルワーク(36)
- メディアカバーマーケット(23)
- brembo(11)
- エスコ(10)
- ATHENA(アテナ)(5)
- タンガロイ(4)
- EVANS(4)
- 日本モレックス(molex)(3)
- ペンギンワックス(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- 日研工作所(2)
- 三菱マテリアル(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ユニカ(2)
- いけうち(2)
- Vesrah(2)
- 神王工業(2)
- NEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mx14.」の検索結果

CA-MX14 正爪エンドチェーン引キ エンド軸寸法14mm用
三ヶ島製作所¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷特許取得のオリジナル機構により、後輪のホイールシャフトのズレを防ぐ、BMX、トラックレーシングバイク用にデザインされた正爪エンドチェーン引き。ハブ軸サイズ14mm径、エンド厚8mmのフレームに互換します。ロストワックス法を使用した鋳造ステンレス鋼(SUS304)で作られています。用途1個売り
MAILBOX MX-14e
田島メタルワーク¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷大容量コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)600本体幅(mm)600投入口サイズ(mm)570×35~80
MAILBOX MX-14e
田島メタルワーク¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷大容量コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス バイブレーション仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)600本体幅(mm)600投入口サイズ(mm)570×35~80
MAILBOX MX-14e
田島メタルワーク¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷大容量コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)600本体幅(mm)600投入口サイズ(mm)570×35~80
QX-S3416FT-2G 100Mx14p 1Gx2p SFPx2p レイヤ2高機能インテリジェントスイッチ
NEC¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷10/100BASE-TXポートを14ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。仕様リミテッドライフタイム保証対象製品ポート数(10/100BASE-TX)14、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなし
ナナフォーム Mタイプ
nana(東洋印刷)¥16,980~税込¥18,678~1箱(500折)ほか翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。適合プリンタドットプリンタ
ディスク用両口スパナ
SK11(7件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ディスクグラインダー用両口スパナです。マキタ・日立兼用です。用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのシャフトの固定。適合機種ディスクグラインダー用寸法(mm)13×14
MAILBOX MX-14e
田島メタルワーク¥269,800税込¥296,7801台11日以内出荷大容量コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体高さH(mm)600本体幅(mm)600投入口サイズ(mm)570×35~80
MAILBOX MX-14e
田島メタルワーク¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷大容量コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス バイブレーション仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体高さH(mm)600本体幅(mm)600投入口サイズ(mm)570×35~80
MAILBOX MX-14e
田島メタルワーク¥269,800税込¥296,7801台11日以内出荷大容量コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前ラッチロック錠本体高さH(mm)600本体幅(mm)600投入口サイズ(mm)570×35~80
ボールジョイント SUS303製
いけうち(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ステンレス角度(°)変更可能角度/50(左右各25)
MAILBOX MX-14e
田島メタルワーク¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷大容量コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:シリンダー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前シリンダー錠本体高さH(mm)600本体幅(mm)600投入口サイズ(mm)570×35~80
IEVインターフォンケーブル
伸興電線(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
MAILBOX MX-14e
田島メタルワーク¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷大容量コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス バイブレーション仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前ラッチロック錠本体高さH(mm)600本体幅(mm)600投入口サイズ(mm)570×35~80
MAILBOX MX-14e
田島メタルワーク¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷大容量コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14eと組み合わせが可能です。子扉を手前に引くことにより投入口が広がり、80mm厚の大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前ラッチロック錠本体高さH(mm)600本体幅(mm)600投入口サイズ(mm)570×35~80
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
ボールジョイント PP樹脂製
いけうち(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ガラス繊維入りポリプロピレン角度(°)変更可能角度/50(左右各25)最大径(Φmm)32
テーブルナンバー 真鍮メッキ
光¥599税込¥6591個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
QビットUX SDS-maxシャンク
ユニカ¥7,313税込¥8,0441本翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
MX5 マーチングスネアサイド 14" SS14MX5
EVANS¥9,398税込¥10,3381枚5日以内出荷厚さ5milのアラミド繊維・ポリエステル複合素材を採用することで、優れたレスポンスを実現したスネアサイドです。 さらに薄い倍音コントロールリングを装着し、音の輪郭をクリアに、エッジの耐久性を高め、余分な倍音を取り除きます。プライ数1
マグナムビット2本組
ベッセル¥599税込¥6591個(2本)3日以内出荷インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入り材質特殊鋼サイズ(+)NO.2タイプ両頭ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35入数(本)2
覗き見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9413/MX 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)14のぞき見防止○ブルーライトカット○
枕棚セットEcoサイズ(特殊樹脂シートタイプ)
ウッドワン¥6,798~税込¥7,478~1セット4日以内出荷モジュールに合わせているので、現場作業を省力化。カットゴミも出ないEcoサイズです。色ホワイト柄奥行(mm)445適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ANTR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。寸法S(mm)6.59寸法LE(mm)10.2寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)14
マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9413 / MX 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%高さ(mm)(マグネット部)6取付方式マグネット式硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約301×197.4サイズ(inch)14ブルーライトカット率約48%のぞき見防止○ブルーライトカット○
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX1407ZNTR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。寸法S(mm)6.59寸法LE(mm)10.7寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)14
ピペットキュレット (内膜組織採取器具)
フジメディカル¥49,980税込¥54,9781式(50本)7日以内出荷組織診による子宮体癌のスクリーニング用。 プランジャー先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しています。 EOG滅菌済。全長(mm)265直径(Φmm)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000012松吉医科器械コード23-7404-00医薬品医療機器等法一般医療機器
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。良好な仕上げ面を生み出す。用途深切込み用精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18逃げ角(°)11
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切りくずを細かく分断。用途深切込み用精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカWH穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18逃げ角(°)11
シールチェーン 520LM-X スチール
EKチェーン(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本4日以内出荷から7日以内出荷EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520LM-X スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、250cc車種向けに専用設計され、従来品に対し約12%軽量化されたEK520サイズでは最軽量の商品です。JP250などのレースでも使用できる「ストリート/ レース共用の シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~350ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40ピンRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
液晶保護フィルム 富士通 LIFEBOOK U9413 / MX 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種富士通 LIFEBOOK U9413/MX取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット反射防止