カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 農業機械(5)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx230」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクールロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウスロジクール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
寸法(mm)84.3×51×124.9ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード30エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール
8,640税込9,504
1本
当日出荷から9日以内出荷
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ミックスソケットレンチセット 230MX TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミックスソケットレンチセット 230MXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット(33点組)
8日以内出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。
セット商品数33差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8
エンドミル 超硬付 2刃 AMX2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 AMX2ヤマト(切削工具)
27,980税込30,778
1本
8日以内出荷
刃数2材質TH10
ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚マルヤス機械(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミフレームミニコンベヤ用脚
防音ずれ防止減さん 明和グラビア防音ずれ防止減さん明和グラビア
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
防音効果のあるズレ防止シート 遮音等級2級 暖房効果約5℃アップ 床暖房対応
用途防音・ズレ防止材質発泡PE樹脂ベージュ
インバータ 3G3MX2 230 V ac 0.4 kW ACモータ omron(オムロン)インバータ 3G3MX2 230 V ac 0.4 kW ACモータomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:0.4 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:3.0 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:123mm●コード番号:705-1733アズワン品番65-7337-65
(MX901)GUIDE RAIL / G211/G230 NEWAMT 三菱ふそう(MX901)GUIDE RAIL / G211/G230 NEWAMT三菱ふそう
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適ですキズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
用途付着物・汚れの除去食品・薬品関係のステンレスタンクなどにウエスやスチールウールの代替寸法(mm)150x230仕上がり相当番手無砥粒
ラチェット組立 Mitutoyo(ミツトヨ)ラチェット組立Mitutoyo(ミツトヨ)
669税込736
1台
当日出荷
適合本体MDC-25MX(293-230-30)/MDC-50MX(293-231-30)/MDC-75MX(293-232-30)/MDC-100MX(293-233-30)RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXPLITTELFUSE
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 125V ac 023302.5MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 125V ac 023302.5MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディブロック 縦型 SPEEDY Bスピーディブロック 縦型SPEEDY B
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
230mmx2.1m クッションガード 20本 エスコ230mmx2.1m クッションガード 20本エスコ
33,200税込36,520
1ケース(20本)
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):190~230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9336-89
リテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 125V ac 0233005.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 125V ac 0233005.MXPLITTELFUSE
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラスUL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ定格電圧(V)125ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
(MX000)SEALING COV 三菱ふそう(MX000)SEALING COV三菱ふそう
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
RS PRO 静電気防止袋, 285mm x 230mm RS PRORS PRO 静電気防止袋, 285mm x 230mmRS PRO
8,798税込9,678
1袋(50個)
7日以内出荷
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Pro静電防止袋 - バブルラップスタイル. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、エアクッション設計により摩耗も防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 . 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 . 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 . シールド済みの製品の外包装に最適. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
仕様パッケージの種類 = 帯電防止バブルバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 230mm幅 = 285mm内容量 = 50散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = セルフシーリング帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり
ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 230mm x 103mm RS PROハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 230mm x 103mmRS PRO
6,698税込7,368
1組
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1600kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼直径 = 83mm高さ = 230mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ツールバッグ ナイロン 工具バッグ ファスナー 660mm x 250mm x 230mm RS PRORS PRO ツールバッグ ナイロン 工具バッグ ファスナー 660mm x 250mm x 230mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Bags supplied without tools. RS PRO強化PVC製工具バッグ. RS PROジッパー工具バッグのサイズは660 mm x 250 mm x 230 mmです。この雑嚢スタイルの工具バッグは、ライトグレーの丈夫なナイロン繊維強化PVC製です。 このバッグのジッパーは、バッグの底部まで全面にわたっており、両端からバッグを開閉できます。バッグの片側には大きなポケットが2つあり、収納サイズは290 mm x 45 mm x 100 mmと275 mm x 45 mm x 100 mmになっています。反対側には、直径40 mmのハンドルを保持する6つのポケットと直径30 mmのハンドルを保持する7つのポケットがあります。従来の工具ボックスに収まらない大型の工具を持ち運ぶ場合に便利です。ウェビングハンドルは、バッグ全面にわたって縫い付けとリベット留めで固定されているため、強度がさらに高くなっています。 電子機器、工具、部品を安全に運搬できるように設計されているため、このヘビーデューティRS PRO雑嚢は、快適かつ実用的な製品です。使いやすく、頑丈で用途の広い製品をはじめ、RS PROは、さまざまな工具収納ソリューションを提供しています。特長と利点:. 小さな工具用の収納ポケット付き バッグ上部はツインジップで開閉 寸法: 660 x 250 x 230 mm 色: グレー 重量: 1.6 kg ナイロン強化PVC製 ハンドル幅: 1インチ 底部と側面を強化. 保管場所 この工具バッグの内側には、さまざまな多目的収納スペースがあります。そのため、大きくてかさばる機器と共に小型工具を個別に収納して運ぶのに最適です。ジッパーを開けるだけで、すばやくメイン収納部を開くことができます。 代表的用途 工具バッグと工具バックパックは、必要な機器を保管したり持ち運んだりするために、プロやDIY愛好家がよく使用します。特別に設計されたコンパートメントと耐久性に優れた素材により、安全で快適な使い心地が長期間保証されます。このタイプのバッグは通常、次のような人が使用します。 配管工 電気技術者 自動車整備士 大工 建設業者 ガスエンジニア よくある質問 ジッパーはロック付きですか. いいえ、ジッパーにロック機構はありません。 このバックにキャスターは付いていますか. このバッグにはキャスターがありません。 註 このバッグに工具は付属していません。
仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ナイロン長さ = 660mm幅 = 250mm高さ = 230mmショルダーストラップ = なしロックタイプ = ファスナー
デンドウジク BIGM(丸山製作所)デンドウジクBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様7X1523LSP-18関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.98MB)図解NoJHC230U 本体部品_No.2、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.3、BC233M 本体部品_No.2、KC23MX 本体部品_No.2、JC231DX-1 本体部品_No.2、KC23CS 本体部品_No.2、BC233 本体部品_No.2、JHC230U(Y13) 本体部品_No.2、BC233SG 本体部品_No.2、JC231DX 本体部品_No.2、BC233SL 本体部品_No.2、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.2、KC23M 本体部品_No.2、KC232M 本体部品_No.2、JC231DXL-1 本体部品_No.2、BC234SL本体部品デンドウジク_No.2、BC234M 本体部品_No.2、BC233SNL 本体部品_No.2、BC232SN 本体部品_No.2、JC231DXL 本体部品_No.2、IS236 本体部品_No.2、BC233S 本体部品_No.2、BC232 本体部品_No.2、BC232S 本体部品_No.2、LBC233SL-1 本体部品_No.2、BC234SN 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SG 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SNL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC232M 本体部品_No.2、BC233SN 本体部品_No.2、KC23CSL 本体部品_No.3、BC234 本体部品_No.2、LBC233SL 本体部品_No.2、BC234S 本体部品_No.2、BC232SNL 本体部品_No.2
RS PRO 結束バンド, 230mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 230mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
3,798税込4,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 1000 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ230mm、幅2.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数1000、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度78.5N、シリーズCVR、最大バンドル直径55mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
519税込571
1個
7日以内出荷
規格マジツクスタート関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.03MB)図解NoKC23M 本体部品_No.9、BC26MA 本体部品_No.9、KC230M 本体部品_No.29、BC234MN 本体部品_No.21、BC20MA 本体部品 ハリマーク_No.29、BC263M 本体部品 ハリマーク_No.27、KC260DX 本体部品_No.21、KC26MX 本体部品_No.27、BC230MG 本体部品_No.25、KC23MX 本体部品_No.28、BCS26M 貼りマーク部品 ハリマーク_No.3、KC26M 本体部品_No.28、BC230ML 本体部品_No.23、BC264M 本体部品 ハリマーク_No.18、KC26MX1 本体部品_No.27、BC32M 貼りマーク部品_No.3、BC26MA-1 本体部品_No.18、KC26M-1 本体部品_No.18、BC26MAL 本体部品_No.28、BC26MAL-1 本体部品_No.20、BC232M 本体部品_No.28、BC233MN 本体部品_No.21、BC230M 本体部品_No.21、BC233M 本体部品_No.28、BC230MN 本体部品_No.21、KC232M 本体部品_No.18、BC20M 貼りマーク部品 ハリマーク_No.3、BC234M 本体部品_No.28、BCS32M 貼りマーク部品_No.7、BCS23M 貼りマーク部品 ハリマーク_No.3、BC26M 貼りマーク部品_No.3、BC30M 本体部品_No.9、BC26ML 本体部品_No.28、BC230MN(Y13) 本体部品_No.21
RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mmRS PRO
4,798税込5,278
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.023mm密度 = 1.3g/cm3絶縁強度 = 4kV/mm熱伝導率 = 1.55W/mK動作温度 Max = +150℃用途 = 産業用RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ アズワン大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズアズワン
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
多本用のステンレス製フィルターハウジングです。 多量の液体をろ過できます。 薬品に強いです。
仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。アズワン品番67-5170-39
グロープラグ BIGM(丸山製作所)グロープラグBIGM(丸山製作所)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
部品名称グロープラグ関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.53MB) 展開図5(0.53MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.37MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.47MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.47MB) 展開図38(1.47MB) 展開図39(1.42MB) 展開図40(1.42MB)図解NoMX-502 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.25、SSA-M500 エンジン シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.39、SSA-G650 エンジン ノズルホルダ部品_No.230、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.12、SSA-α510 M-A エンジン(ノズルホルダ,グローランプ)部品_No.15、SSA-N550 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.13、GB1010ASR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.140、SSA-S500 エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.25、SSA-F616 エンジン(グロープラグ・ノズルホルダ)部品_No.23、SSA-α510-110 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.15、SSA-S600 2001ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.23、SSA-F615DX エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.48、SSA-G530 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.25など
ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)ストップスイッチBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
10日以内出荷
規格2020年3月~6月関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.05MB)図解NoBC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチ_No.59A、BC230MN(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、BC230MN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、BC230M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.55、BC234M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59A、KC26MX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9A、KC230M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、BC234MN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59A
MG LABEL 三菱MG LABEL三菱
319税込351
1個
14日以内出荷
Seal Kit Engine MX 250 79230099001 KTMSeal Kit Engine MX 250 79230099001KTM
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷