カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「mx2300」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウス ロジクールロジクール MX MASTER 3S フォービジネス パフォーマンス ワイヤレスマウスロジクール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
クリック音も90%のノイズ減少、トラッキング精度の大幅な向上を実現 「MX MASTER 3S フォービジネス」は前モデル(「MX MASTER 3 フォービジネス」)と比較し、静音クリックは前モデルに比べ90%のノイズをカットし、静かな操作性を実現しています。 また、トラッキングセンサーが4000DPIから8,000 DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 再生プラスチックを使用 環境に配慮し、「MX MASTER 3S フォービジネス」のプラスチック部分に再生プラスチックを27%使用しています。
寸法(mm)84.3×51×124.9ブラック質量(g)141(電池含む)センサータイプDarkfield接続方式無線機能チルト:有使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)解像度200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)ホイールスクロール:有(Magspeedスクロール機能付)電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)ボタン数7(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy操作距離10m
無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード30エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール
8,640税込9,504
1本
当日出荷から9日以内出荷
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚マルヤス機械(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミフレームミニコンベヤ用脚
リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 125V ac 0233002.MXPLITTELFUSE
1,498税込1,648
1袋(10個)
予約販売
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 125V ac 0233001.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 125V ac 0233003.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 3A 5 x 20mm 125V ac 0233003.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラスUL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ定格電圧(V)125ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
(MX002)ブラケット、M/T リバース アイドラ ギヤ シャフト 三菱ふそう(MX002)ブラケット、M/T リバース アイドラ ギヤ シャフト三菱ふそう
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Arducam Pivariety Raspberry Pi用21MPカラーカメラモジュール UCTRONICSArducam Pivariety Raspberry Pi用21MPカラーカメラモジュールUCTRONICS
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
2100万画素のIMX230を搭載したカラーカメラモジュールソニー製のExmor RSカラーセンサIMX230(2100万画素)を搭載したRaspberry Pi用のカメラモジュールです。ハードウェアによるISP(Image Signal Processing)機能により、オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などが可能です。RPi 4B 3B+ 3A+ CM3/CM4に対応しています。オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などの機能を備えています。21MP Sony IMX230搭載最大5344×4012@9fpsオート露出コントロール、オートホワイトバランスプログラム可能なフォーカスコントロールGstreamer対応V4L2対応を準備中Raspberry Pi財団のすべてのlibcameraベースのアプリに互換性あり【用途】UAV/ドローン/FPVカメラマシンビジョンロボット工学IoT顔認識不具合の検知
仕様●イメージセンサ:21MP IMX230●セルサイズ:1.12μm×1.12μm●光学サイズ:1/2.4インチ●有効ピクセル:5344×4016ピクセル●レンズ:焦点距離:4.77mm●F値:1.75±5%●FOV:水平 64°●IR感度:積分IRフィルター(可視光のみ)●フォーカス方式:機械式フォーカス、プログラム可能なフォーカスコントロール●フレームレート:5344 × 4012@9 fps●3840 × 2160@10 fps●2592 × 1944@15 fps●2656 × 2004@30 fps●1920 × 1080@30 fps●1280 × 960@120 fps●1280 × 720@120 fps●640 × 480@120 fps●センサ出力フォーマット:RAW10●ISP出力フォーマット:出力画像フォーマット:JPG、YUV420、RAW、DNG●出力ビデオフォーマット:MJPE、H.264●インターフェース方式:2レーン MIPI●基板サイズ:38×38mm●【セット内容】●Arducam 21MP IMX230 ISPカメラモジュール ×1●Arducamアダプタボード ×1●200mm 15ピン 1.0mm FPCケーブル ×1●73mm 15ピン 1.0mm - 22ピン 0.5mmピッチ FPCケーブル ×1●アクリルケースキット(組み立て用部品つき)×1●【資料】●スタートガイド●3D図(STPダウンロード)●ユーザーガイド(PDF)アズワン品番67-0396-25
ハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 230mm x 103mm RS PROハイトアジャスターマウント RS PRO 200mm x 230mm x 103mmRS PRO
6,698税込7,368
1組
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整式マウントは、食品加工ユニット、包装システム、コンベアシステムなど多くの用途で水平出しと支持に使用されます。プラスチック製フットベースは、黒色ポリアミド製で、ガラス繊維で強化されています。平らでない面で機器や機械を安定させるために使用します 防振
仕様静的負荷容量 = 1600kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 200mm傾斜角度 = 30°ベース材質 = 軟鋼直径 = 83mm高さ = 230mm最大調整高さ = 45mm最小調節高さ = 115mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mmRS PRO
4,798税込5,278
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.023mm密度 = 1.3g/cm3絶縁強度 = 4kV/mm熱伝導率 = 1.55W/mK動作温度 Max = +150℃用途 = 産業用RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト M6X60 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X60BIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
規格M6X60関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.92MB)図解NoMD3100T 羽根車部品_No.65、MD3600 羽根車部品_No.62、MD3600M 羽根車部品_No.62、MD800 羽根車部品_No.7、MD3100KT 羽根車部品_No.65、GS28MX ホースガイドクミタテ部品 6カクボルト M6X60_No.5、MD2300 羽根車部品_No.17、MD2300K 羽根車部品_No.17、MD3600K 羽根車部品_No.62、MD2300M 羽根車部品_No.17
Seal Kit Engine MX 250 79230099001 KTMSeal Kit Engine MX 250 79230099001KTM
32,980税込36,278
1個
31日以内出荷