カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 自転車部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 清掃用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「mx240」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限リード40エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード40エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
QビットUX SDS-maxシャンク ユニカQビットUX SDS-maxシャンクユニカ
14,219税込15,641
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール
17,040税込18,744
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンN型地ベラNO.8 坂爪製作所(sakazume)ステンN型地ベラNO.8坂爪製作所(sakazume)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
両端がはみ出したN型タイプです。3辺が使用でき、便利です。
用途クロスカット用地べラ。材質ブレード:ステンレス、柄:シナベニア刃幅(mm)240
PMXポケットアルバム240 アンパンマン ナカバヤシPMXポケットアルバム240 アンパンマンナカバヤシ
759税込835
1冊
5日以内出荷
写真を差し込んでいくだけで簡単にたくさんの写真を収納できます。キャラクターのフレームカードが2枚付いています。
収納枚数(枚)L判240またはKG判・パノラマ判80仕様CDポケット付付属品キャラクターフレームカード2枚(2種×各1枚)質量(g)375(スリップケース込):タイプ溶着式寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×157×35台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙:40枚表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬付 2刃 AMX2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 AMX2ヤマト(切削工具)
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
刃数2材質TH10
FC-T551 チェーンリング 24T-AE SHIMANO(シマノ)FC-T551 チェーンリング 24T-AESHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚マルヤス機械(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミフレームミニコンベヤ用脚
チップ TPMX タンガロイチップ TPMXタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
材質UC2220勝手RRoHS指令(10物質対応)対応
オーニング 明和グラビアオーニング明和グラビア
4,629税込5,092
1本
4日以内出荷
強い日差しをカット 目隠し効果 レンガ柄
用途日除け、オーニングベージュレンガ
チップ TPMX-R タンガロイチップ TPMX-Rタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMX-L タンガロイチップ TPMX-Lタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)5.5寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)14.2
チップ TPMX タンガロイチップ TPMXタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH8015RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMX-R タンガロイチップ TPMX-Rタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH9130寸法S(mm)5.5寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)14.2
乗用草刈機”フルーティまさお” CMX2408HC CANYCOM乗用草刈機”フルーティまさお” CMX2408HCCANYCOM
1,398,000税込1,537,800
1台
22日以内出荷
より快適に、より安全に、より力強くなりました。高出力エンジンを搭載しパワフルな作業が可能に。フロントサスペンションを搭載し凹凸による衝撃を吸収し安定した走破性と乗り心地を実現しました。チャージポンプ付HSTでオーバーヒートを軽減します。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番652-8605長さ(mm)1885幅(mm)1020高さ(mm)920刈込み幅(mm)975使用燃料自動車用無鉛ガソリンブレード枚数2枚刈込み高さ(mm)0~150最大出力22.4PS燃料タンク容量(L)18走行速度(km/h)性能:0~14.2登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)22.4出力(kW/rpm・PS/rpm)16.5/3600
64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール エスコ64mmx2.4m/#240 研磨紙ロールエスコ(2件のレビュー)
745税込820
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA366MK-240
ユニパックエコバイオ セイニチ(生産日本社)ユニパックエコバイオセイニチ(生産日本社)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
環境に配慮した原料を70%配合・CO2排出量の削減に貢献。
用途アクセサリー類・日用品雑貨・薬品・衛生用品・紙・書類・衣類・繊維製品寸法(mm)開口部段差:5(一般チャック)透明タイプ無地種類平袋(チャック・テープ付)入数(枚)100再生材使用率(%)30バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210225バイオマス配合率(%)30バイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号874
240mmx2T レシプロソーブレード(レンガ用) エスコ240mmx2T レシプロソーブレード(レンガ用)エスコ
3,160税込3,476
1枚
翌日出荷
用途レンガ材質タングステンカーバイト全長(mm)240山数2刃厚(mm)1.5
BP-150LiⅡ ペンギンワックスBP-150LiⅡペンギンワックス
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
コードレスポリッシャーのBP-150LiがさらにパワーUPしました! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 新開発の大容量14Ahバッテリー搭載でスタミナUP!ハードな剥離作業や石材床のブラシ洗浄にも対応! ノーマル(180rpm)とハイ(240rpm)の2スピード切替。 オプションのハウジングキットを装着することで、17インチサイズのパッドやブラシも使用可能。 最大出力パワー44%UP! 電流制限値を大幅に引き上げてハードな洗浄にも対応できるようになり、ポリッシャーの洗浄作業用途がさらに広がりました。 新開発!大容量バッテリーLV14使用で最大連続稼働90分! 今までの9Ahバッテリーに加え、14AhバッテリーLV14も同時発売! ハードな作業でも14Ahの大容量で作動時間を確保できます。 もちろんF30やブロワーなどにも使用OK! ※連続稼働時間は洗浄時の床材や状況により変わります、一定の目安で完全に保証するものではありません。 ※ご使用中のバッテリーLV925の中には一部、BP150LiⅡに使用できないモノがあります。 コードレスによる圧倒的な作業効率の良さ! BP150Liで定評の作業効率の良さはもちろん健在! コードのない利便性や安全性、電源関係のロスがない作業環境は人手不足の現代では最も現実的な対応策のひとつです!
質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
BP-90LiⅡ ペンギンワックスBP-90LiⅡペンギンワックス
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。
質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210回転数200rpm※無負荷でのDATAパッド9インチ連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.0mmx240m 597669232 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.0mmx240m 597669232ハスクバーナ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)240太さ(mm)3
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx240m 597669222 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx240m 597669222ハスクバーナ
10,880税込11,968
1個
4日以内出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)240太さ(mm)2.7
加島 サドル CHG-207HVC DB 大型 ガード付 ダークブラウン 加島サドル製作所加島 サドル CHG-207HVC DB 大型 ガード付 ダークブラウン加島サドル製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途サイズ:240mmx210mmFRAME:43mmWEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ダークブラウン質量(g)780フレーム(mm)43
CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン 加島サドル製作所CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン加島サドル製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途サイズ:240mmx210mmFRAME:43mmWEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ブラウン質量(g)780フレーム(mm)43
CHS-50HMC DG サドル ミニ ダークグレー 加島サドル製作所CHS-50HMC DG サドル ミニ ダークグレー加島サドル製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途サイズ:240mmx210mmFRAME:43mmWEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ダークグレー質量(g)780フレーム(mm)43
CHS-50HMC DB サドル ミニ ダークブラウン 加島サドル製作所CHS-50HMC DB サドル ミニ ダークブラウン加島サドル製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途サイズ:240mmx210mmFRAME:43mmWEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ダークブラウン質量(g)780フレーム(mm)43
CHS-50HMC BL サドル ミニ ブラック 加島サドル製作所CHS-50HMC BL サドル ミニ ブラック加島サドル製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途サイズ:240mmx210mmFRAME:43mmWEIGHT:780g長さ(mm)210幅(mm)240ブラック質量(g)780フレーム(mm)43
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4531) X.A.MXAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4531)X.A.M(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
(MX000)FUEL LINE 三菱ふそう(MX000)FUEL LINE三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mm コンドーテックコンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ12mmx1m 片コース片ワサ240x2本 チェン8mmコンドーテック
14,980税込16,478
1組
5日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング
用途シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング長さ(m)1ロープ径(Φmm)12カップリングCW8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oチェーン線径(mm)830°吊り(t)2.2860°吊り(t)2.04
エアフローシートカバー TAKEGAWA(武川)エアフローシートカバーTAKEGAWA(武川)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
用途汎用:電動自転車/シティーバイク(約240mmX205mm)
3M ラップフィルムシリーズ 2080-GP240 ホワイトゴールドスパークル 1524mm x 22.8m 3M3M ラップフィルムシリーズ 2080-GP240 ホワイトゴールドスパークル 1524mm x 22.8m3M
259,800税込285,780
1巻
5日以内出荷
耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。
用途フリートラッピング、自動車カスタマイズに。仕様●フィルムタイプ:キャスト●再剥離性:再剥離(加熱必要)●接着剤主成分:溶剤系アクリル●接着機能:気泡抜き、感圧型再剥離タイプ、位置合わせ●推奨相手材、対象素材:塗膜、ABS、アルミ、ガラス●粘着剤仕様:3Mコントロールタック粘着剤●車両タイプ:Truck & Trailer、トラム、トラック、Car、トレーラー、Metro、ワゴン車、船、Recreational Vehicle、Bus、Boat●適用面:複合曲面、Deep Channels、凹凸ある粗面、波形、リベット付平滑面、2次元曲面、フラット適合ドライ長さ(mm)22860幅(mm)1524ホワイトゴールドスパークル、接着剤:グレーシリーズ2080使用環境部分フードラッピング、アクセント、装飾ラッピング、デカール、グラフィックス、部分ルーフラッピング、エンブレム、路面標示、全面ラッピング最高使用温度(℃)107表面仕上げグロス最低使用温度(℃)-53パフォーマンスレベルプレミアム
インバータ 3G3MX2 400 V ac 3 kW ACモータ オムロンヘルスケアインバータ 3G3MX2 400 V ac 3 kW ACモータオムロンヘルスケア
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点最大15 kW 200 %の始動トルク及び
仕様●許容入力:3.0 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:7.2 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:171mmアズワン品番65-7340-01
インバータ 3G3MX2 400 V ac 7.5 kW ACモータ omron(オムロン)インバータ 3G3MX2 400 V ac 7.5 kW ACモータomron(オムロン)
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:18.0 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:155mm●コード番号:705-1774アズワン品番65-7336-92
インバータ 3G3MX2 400 V ac 5.5 kW ACモータ omron(オムロン)インバータ 3G3MX2 400 V ac 5.5 kW ACモータomron(オムロン)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:14.8 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:155mm●コード番号:705-1765アズワン品番65-7281-09
インバータ 3G3MX2 400 V ac 1.5 kW ACモータ omron(オムロン)インバータ 3G3MX2 400 V ac 1.5 kW ACモータomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Omron MX2単相、3相入力MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.8 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:171mm●コード番号:705-1755アズワン品番65-7337-46
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx240m 597669212 ハスクバーナハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx240m 597669212ハスクバーナ
8,889税込9,778
1個
7日以内出荷
五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)240太さ(mm)2.4
蓋無しスタックボックス RS PRO 4.6L, 132mm x 240mm x 150mm PP 白 RS PRO蓋無しスタックボックス RS PRO 4.6L, 132mm x 240mm x 150mm PP 白RS PRO
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 4.6 L PP ユーロコンテナ(白)、132 mm x 240 mm x 150 mm衛生状態の影響を受けやすい環境で使用するストレージソリューションが必要な場合は、RS Pro の特殊コンテナが抗菌添加剤を使用しているため、細菌の殺菌に最大 99.9 % 効果を発揮します。電気電荷を持つ銀原子 Atoms (イオン)を用いて製造されており、MRSA 、大腸菌、サルモネラ菌などの細菌に対する自然なバリアを形成します。また、このコンテナは非常に頑丈で、ベース、側面、スタッキングリムが強化されているため、安心してご使用いただけます。コンテナの背面にある強力なリップにより、ルーバーパネル(収納ボックスを取り付けるスロットのあるパネル)に簡単かつしっかりと固定できます。ユーロコンテナとして、標準化された寸法のため、あらゆる欧州サイズのパレットにすっきり収まります。これらの RS Pro コンテナは、食品加工、教育、健康環境など、さまざまな用途に使用することができます。さまざまな収納ニーズに対応できる 6 種類のサイズが用意されています。特長と利点 - ユーロコンテナ - 添加剤により、細菌の増殖を最大で防止します 99.99% - 白 - LID 無し - ポリプロピレン( PP )プラスチック - 高さ 132 mm - 幅 240 mm - 奥行き:150 mm - 容量 4.6 L - スタッキング可能 - インデックスカードスロットRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 132mm奥行 = 240mm深さ = 150mm容量 = 4.6L色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = あり