カテゴリ
- 農業機械(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 切削工具(11)
- テープ(10)
- 制御機器(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 自動車純正部品(4)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(45)
- SMC(21)
- RS PRO(16)
- エスコ(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ユニカ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 日研工作所(2)
- MACRONIX(2)
- MICROCHIP(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- NAKATAKI(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- サンドビック(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- K.Pガスケット(1)
- セルスター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mx33」の検索結果

超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥5,898税込¥6,4881袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
水分計用テストサンプル
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50セット内容酒石酸ナトリウム(30g)×12RoHS指令(10物質対応)対応
ワットメーターボックス MX
河村電器産業¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワットメーター用ボックス材質プラスチック色ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)使用場所露出形
テーブルナンバー 真鍮メッキ
光¥599税込¥6591個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥96,980税込¥106,6781本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ
直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ
エスコ¥28,200税込¥31,0201個欠品中マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。仕様●サイズ:フリー●重量:530g以下(面体のみ)●しめひも:ゴムハーネスHV型用●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN175号)
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD240)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径1/4
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232D)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径3/8
ポリイミドテープ 12mm×33m
住友¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷耐熱性:連続260℃、断続370℃ UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809) メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。 剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。用途1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング 2.その他耐熱性が必要とされるマスキング 3.耐熱被覆や耐熱保護など幅(mm)12長さ(m)33基材ポリイミドフィルム内容ポリイミドテープ粘着剤シリコーン系
チップ NF-VNMX
住友電工ハードメタル¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形35°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ NF-TNMX
住友電工ハードメタル¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から4日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
テンキー式 耐火金庫 KMX-33E-FA
日本アイ・エス・ケイ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品。警報器付用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム付属品トレー×7質量(kg)92色オフホワイト電源単3形アルカリ乾電池×4内容量(L)33外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×47.3×52.8施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.5×35.4
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240
SMC¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC
Texas Instruments¥439税込¥4831個13日以内出荷。IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-30












![[ 中 ] 指サック(抗菌仕様/2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64618558-210506-02.jpg)