カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(2)
  • 切削工具(1)

「mx34 jae」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JAE 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    JAE 自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数:34●タイプ:ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:16.4mm●幅:58mm●深さ:33.3mm●コンタクトめっき:錫●JAE MX23A 2.5 mm防水基板ヘッダコネクタ. MX23A 2.5 mm基板ヘッダコネクタは、防水性を必要とするワイヤ対基板用途向けの製品です。 MX23A防水基板ヘッダは低プロファイル設計で、基板実装高さはわずか18.3 mmです。 かん合部のシリコンラバーシーリングリングにより、MX23A防水ソケットとかん合した状態で防水性を発揮します。 また、MX23A PCBヘッダコネクタは、基板に正確に位置決めするための取り付けボスを備えています。. 特長と利点. 防水接続(かん合時) 低プロファイル設計 基板実装ボス. 用途. 防水性を必要とする幅広い用途に最適です。 主な用途には、自動車、オートバイ、防水機器などがあります。
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    車載向け小型/高密度 非防水コネクタ
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    車載用基板対ケーブル小型コネクタ
  • 長方形コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    長方形コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    85税込94
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
  • GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX34

    DUNLOP(ダンロップ)
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    269税込296
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
    使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
  • JAE 端子 JAE(日本航空電子工業)

    JAE 端子

    JAE(日本航空電子工業)
    2,398税込2,638
    1袋(250個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    025コンタクト 基板ねじ止め型、基板対ケーブル接続用ピンヘッダ
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)錫めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • GEOMAX MX34F DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX34F

    DUNLOP(ダンロップ)
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷
    偏平率(%)100
  • ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ストレートプラグピン/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
  • GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX14

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    7日以内出荷
  • MX33 DUNLOP(ダンロップ)

    MX33

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    8日以内出荷
    ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ
    パターンMX33
  • メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
  • GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX53

    DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷
  • ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 25X34X2

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMS755MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、TSW12B ポンプ-1部品_No.17、MS310ESL-2K 動力噴霧機部品_No.8、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.14、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.13、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.8、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.14、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.10、MSV413B-M-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.8、MS310EC-2M 動力噴霧機部品_No.8、MS313 -A クランクケース,吸水弁部品_No.13、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.56など
  • JAE 自動車用コネクタ MX19シリーズ JAE(日本航空電子工業)

    JAE 自動車用コネクタ MX19シリーズ

    JAE(日本航空電子工業)
    769税込846
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数:2●タイプ:ハウジング●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:5A●シリーズ:MX19●色:黒●高さ:8.4mm●幅:16.3mm●深さ:23mm●動作温度 Min:-40℃●IP65 Relay Connector. These small waterproof relay connectors are designed primarily for use in automobiles. With tolerance to harsh enviroments they provide an improved harness assembly process thanks to a grommet with a rear cover. Mechanical lock prevents incomplete mating Two plate spring mechanism improves contact reliabilty Suitable for wire-to-wire connection up to 5 A Rated Voltage - 200 Va.c. Contact resistance - 10 mΩ max. Temperature rating -40℃ to +105℃
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格8.5X14XT0.5図解NoMK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.35、SD30-6 調圧装置部品_No.46、MK057E 動力噴霧機 クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.35、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.38、MS057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.38、GS51E ポンプ部品 ヒラザガネ_No.34、JAE-25(ラクマック) 動力噴霧機 クランクケース部品 ヒラザガネ_No.38、SD057E 動力噴霧機 クランクケース部品_No.38、GS23E 動力噴霧機部品 ヒラザガネ_No.34、MS071H 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.38、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ヒラザガネ_No.35、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 ヒラザガネ_No.21、MK10-3 調圧装置部品_No.46、GS055MR ポンプ部品 ヒラザガネ_No.35など
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    7,398税込8,138
    1箱(100個)
    91日以内出荷
    車載用小型防水小極コネクタ
    使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)5