カテゴリ
- 切削工具(6)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(2)
- エスコ(1)
- 日研工作所(1)
- NS(日進工具)(1)
- MKカシヤマ(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 東京戸張(1)
- MICROCHIP(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
「mx430」の検索結果

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状W(六角形80°)
チップ NF-CNMX
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形80°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,290税込¥4,7191セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)
[M70T4] ブレーキシュー
SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881組(2個)当日出荷用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
スカイラッセル 防風網
東京戸張(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。材質PE適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物網目(mm)4
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX470F512H-I/PT
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷PIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 + 12 kB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1 x OTG、2 x DMAPWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応











![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)