カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 農業機械(8)
  • オフィス家具(7)
  • 保管用品(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx52」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A4ファイルユニット 2段 吉川国工業所

    A4ファイルユニット 2段

    吉川国工業所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目的別に収納システムを構築A4書類が縦にゆったり入る大きさの2段収納ボックス。同サイズで組み合わせても使えます。 リビングやキッチン、デスク周りなど、使用シーンを選ばずお使い頂けます。丈夫でしっかりした造りなので安心して使えます。 半透明色に近いボディカラー。(明るいところでは中が多少透けて見えます。)キャスター(別売)の取付けが可能。
    ホワイト材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)サイズA4質量(g)1443寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×185引出し組合せ深型内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×327×65(1引出しあたり)
  • A4ファイルユニットR 2段 吉川国工業所

    A4ファイルユニットR 2段

    吉川国工業所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    目的別に収納システムを構築A4書類が横にゆったり入る大きさの2段収納ボックス。同サイズで組み合わせても使えます。 リビングやキッチン、デスク周りなど、使用シーンを選ばずお使い頂けます。丈夫でしっかりした造りなので安心して使えます。 半透明色に近いボディカラー。(明るいところでは中が多少透けて見えます。)キャスター(別売)の取付けが可能。
    ホワイト材質本体・引出し/ポリプロピレン、取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)、補強バー/スチールサイズA4質量(g)1577寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×277×185引出し組合せ浅型内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×250×65(1引出しあたり)
  • デスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ コクヨ

    デスクマット軟質(非転写)MX型デスク専用サイズ

    コクヨ
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 一般サイズより縦サイズが約10CM短く、配線カバーにかかりません。机面と配線カバーの段差でマットが浮くということがありません。 配線機能を考慮したデスクに向いています。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。
    上敷き:透明材質上敷き:PVC- P(非フタル酸系可塑剤使用)、片面(内側)特殊加工厚さ(mm)上敷き:1.7タイプ下敷きなし縦幅(mm)596加工非転写:あり(片面)適合寸法(mm)天板:1000×700繰り返し・詰め替え対応
  • 表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52) サンハヤト

    表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52)

    サンハヤト
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    正確に位置合わせができ、きれいにハンダ付けできる表面実装部品取り付けキット 表面実装部品取り付けキットの鉛フリータイプです。従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。QFP ICでもチップ抵抗でも、特殊な工具不要で簡単に実装できます。遅硬化型接着剤の効果でゆっくり正確に位置決めできます。このキット1つで100ピンのQFP ICが50個以上取り付けられます(参考使用例です)。※使用期限があります。また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
    セット内容特殊クリームハンダ:SMX-B05A×1、遅硬化型接着剤:SMX-G02×1、交換ノズル:SMX-HN5×2、ソルダーウィック:SW #2×1材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219融点(℃)SMX-Bシリーズはんだ:217~219
  • 超硬ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー ホンダ

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(20mL)
    当日出荷から11日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー 三菱

    武蔵ホルト
    1,998税込2,198
    1本(20mL)
    当日出荷から14日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • スパンエステルロープ三つ打ち カット品 芦森工業

    スパンエステルロープ三つ打ち カット品

    芦森工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
    用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル比重1.38ひも・糸種類ロープ
  • 吸上げ式コンテナ AIRREX(アネスト岩田)

    吸上げ式コンテナ

    AIRREX(アネスト岩田)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    スプレーガン用カップ。
    用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)600塗料供給方式吸上式接続口G1/4
  • 重力式カップ AIRREX(アネスト岩田)

    重力式カップ

    AIRREX(アネスト岩田)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    スプレーガン用カップ。
    用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)400塗料供給方式重力式接続口G1/4
  • リーマ セコ・ツールズ・ジャパン

    リーマ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    プレシマスタープラス(ヘッド交換式リーマ)用のヘッドです。
    材種RX2000
  • レクトライン用収納意匠パネル 3連両面設置用 2800W900D1140H プライズウッドミディアム 3連両面設置用<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン用収納意匠パネル 3連両面設置用 2800W900D1140H プライズウッドミディアム 3連両面設置用<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    379,800税込417,780
    1台
    28日以内出荷
    プライズウッドミディアム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2800×900×1140機能収納意匠パネル3連両面設置用サービス分類組立・設置・取付
  • レクトライン用収納意匠パネル 4連片面設置用(背面化粧パネル付) 3700W495D1140H プライズウッドミディアム 4連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン用収納意匠パネル 4連片面設置用(背面化粧パネル付) 3700W495D1140H プライズウッドミディアム 4連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    439,800税込483,780
    1台
    28日以内出荷
    プライズウッドミディアム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3700×495×1140機能収納意匠パネル4連片面設置用(背面化粧パネル付)サービス分類組立・設置・取付
  • レクトライン用収納意匠パネル 5連片面設置用(背面化粧パネル付) 4600W495D1140H プライズウッドミディアム 5連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン用収納意匠パネル 5連片面設置用(背面化粧パネル付) 4600W495D1140H プライズウッドミディアム 5連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    499,800税込549,780
    1台
    28日以内出荷
    プライズウッドミディアム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4600×495×1140機能収納意匠パネル5連片面設置用(背面化粧パネル付)サービス分類組立・設置・取付
  • レクトライン用収納意匠パネル 3連片面設置用(背面化粧パネル付) 2800W495D1140H プライズウッドミディアム 3連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン用収納意匠パネル 3連片面設置用(背面化粧パネル付) 2800W495D1140H プライズウッドミディアム 3連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    389,800税込428,780
    1台
    28日以内出荷
    プライズウッドミディアム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2800×495×1140機能収納意匠パネル3連片面設置用(背面化粧パネル付)サービス分類組立・設置・取付
  • レクトライン用収納意匠パネル 5連両面設置用 4600W900D1140H プライズウッドミディアム 5連両面設置用<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン用収納意匠パネル 5連両面設置用 4600W900D1140H プライズウッドミディアム 5連両面設置用<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    469,800税込516,780
    1台
    28日以内出荷
    プライズウッドミディアム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4600×900×1140機能収納意匠パネル5連両面設置用サービス分類組立・設置・取付
  • レクトライン用収納意匠パネル 4連両面設置用 3700W900D1140H プライズウッドミディアム 4連両面設置用<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン用収納意匠パネル 4連両面設置用 3700W900D1140H プライズウッドミディアム 4連両面設置用<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    399,800税込439,780
    1台
    28日以内出荷
    プライズウッドミディアム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3700×900×1140機能収納意匠パネル4連両面設置用サービス分類組立・設置・取付
  • ツースアルファ オプション 天板 600W 600W600D20H プライズウッドミディアム オカムラ(岡村製作所)

    ツースアルファ オプション 天板 600W 600W600D20H プライズウッドミディアム

    オカムラ(岡村製作所)
    42,980税込47,278
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×20
  • ツースアルファ オプション 天板 300W 300W600D20H プライズウッドミディアム オカムラ(岡村製作所)

    ツースアルファ オプション 天板 300W 300W600D20H プライズウッドミディアム

    オカムラ(岡村製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×20
  • コビーズ サイドテーブル 450W450D600H プライズウッドミディアム オカムラ(岡村製作所)

    コビーズ サイドテーブル 450W450D600H プライズウッドミディアム

    オカムラ(岡村製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×600グリーン購入法適合
  • ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ブラック 550W450D620H プライズウッドミディアム オカムラ(岡村製作所)

    ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ブラック 550W450D620H プライズウッドミディアム

    オカムラ(岡村製作所)
    67,980税込74,778
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×620
  • ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ホワイト 550W450D620H プライズウッドミディアム オカムラ(岡村製作所)

    ツースアルファ オプション パーソナルテーブル 脚ホワイト 550W450D620H プライズウッドミディアム

    オカムラ(岡村製作所)
    67,980税込74,778
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×620
  • ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ブラック 1200W500D1000H プライズウッドミディアム オカムラ(岡村製作所)

    ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ブラック 1200W500D1000H プライズウッドミディアム

    オカムラ(岡村製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
  • ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ホワイト 1200W500D1000H プライズウッドミディアム オカムラ(岡村製作所)

    ツースアルファ オプション カウンターテーブル 脚ホワイト 1200W500D1000H プライズウッドミディアム

    オカムラ(岡村製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1000
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PEGASUS(ペガサス)ブランド、オーバーロックミシン用、下メス ノーブランド

    PEGASUS(ペガサス)ブランド、オーバーロックミシン用、下メス

    ノーブランド
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合【シリーズ】EX5204、EX5214、EXT5204、EXT5214、E52、MX5204、MX5214、LX5204、LX5214、L152、M952、M852等
  • PEGASUS(ペガサス)ブランド、オーバーロックミシン用、上(平)メス ノーブランド

    PEGASUS(ペガサス)ブランド、オーバーロックミシン用、上(平)メス

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合【シリーズ】EX5204、EX5214、EXT5204、EXT5214、E52、MX5204、MX5214、LX5204、LX5214、L152、M952、M852等
  • ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx50L NAC(長堀工業)

    ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺12mmx50L

    NAC(長堀工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソケット形状6角差込角(mm)9.52二面幅(mm)12トラスコ品番853-0888全長(mm)50質量(g)80
  • マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺10mmx50L NAC(長堀工業)

    マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺10mmx50L

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.52二面幅(mm)10トラスコ品番853-0882全長(mm)50質量(g)85
  • ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺19mmx50L NAC(長堀工業)

    ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺19mmx50L

    NAC(長堀工業)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ソケット形状6角差込角(mm)9.52二面幅(mm)19トラスコ品番853-0898全長(mm)50質量(g)90
  • メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
  • マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺12mmx50L NAC(長堀工業)

    マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺12mmx50L

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    差込角(mm)9.52二面幅(mm)12トラスコ品番853-2277全長(mm)50質量(g)85
  • マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺8mmx50L NAC(長堀工業)

    マグネットチューブタイプ ディープ差込角9.52x対辺8mmx50L

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    差込角(mm)9.52二面幅(mm)8トラスコ品番853-0874全長(mm)50質量(g)65
  • 液晶保護フィルム Canon EOS M5 / M10 / M3 78mm x 52mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon EOS M5 / M10 / M3 78mm x 52mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種CANON EOS M5 / M10 / M3寸法(mm)78×52取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺14mmx50L NAC(長堀工業)

    ソケット ディープタイプ 差込角9.52x対辺14mmx50L

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    差込角(mm)9.52二面幅(mm)14トラスコ品番853-2160全長(mm)50質量(g)80
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
    参考品番14183-68K31型式HA37S,HE93S,MK54S,MK33V,MR52S,MH85S,MX81Sメーカースズキ代表車種アルト・アルトラパン,スペーシア・スペーシアスペース,ハスラー,ワゴンR・ワゴンRスマイル
  • エルゴトロン Neo-Flex ワイドビュー ワークスペース グレー 42インチ(7.3~22.7kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン Neo-Flex ワイドビュー ワークスペース グレー 42インチ(7.3~22.7kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。ハンドル付きで可動性に優れています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。コンパクトなつくりは小会議室などにもフィットします。高さ調整が簡単。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。スライド式のマウストレーやスキャナーホルダー、CPUホルダーなどがついています。ホイールからホイールのサイズは43x52cmです。天板は幅約42cmx奥行約36cmです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。
    用途オフィス、会議室、製造現場、工場セット内容カート本体、LCDピボット、マウストレー付き天板、スキャナーホルダーブラケット、マウスホルダー、ハンドル、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、キャスター4個(2個はロック付き)グレータイプモバイルカートタイプ本体質量(kg)25.3荷重範囲(kg)7.3~22.7保証期間3年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200調節方式コンスタントフォースモニターサイズ42インチ昇降範囲(mm)約510可動範囲(°)縦横回転 : 90、チルト:後方25前方5
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ダム紙 520mmX50m 1ロール アクアソル

    ダム紙 520mmX50m 1ロール

    アクアソル
    92,980税込102,278
    1巻
    5日以内出荷
    様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙 。シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。環境に優しい。環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。
    用途長時間パージング用寸法(幅Wmm×長さLm)520×50入数1ロール