カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mx6-4g」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能グリス ARCTIC

    高性能グリス

    ARCTIC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Arcticブランドの超高性能サーマルペースト「MX-6」 20年以上の実績を持つArcticの新作グリス「MX-6」はベストセラー製品「MX-4」をベースに最適化 MX-6は金属などを未使用なカーボンフィラーベースであり、塗布後にすぐに最大限の性能を発揮 金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません 優れた不乾性および非ブリード性により、長期にわたって安定した性能を発揮、ポンプアウトによる漏れを防止
    グレー使用温度範囲(℃)連続:-50~150体積抵抗率(Ωcm)1.8 X 10^12粘度45000poise保証期間初期不良のみ密度(g/cm3)2.6絶縁破壊電圧(kV/mm)7.5
  • microSD高耐久  UHS-I/class10 Gigastone

    microSD高耐久 UHS-I/class10

    Gigastone(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。
    用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
  • 10倍高耐久MLC マイクロSDカード Gigastone

    10倍高耐久MLC マイクロSDカード

    Gigastone
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    長期5年保証製品!。高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
    付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
  • A1V30クラス microSDカード Gigastone

    A1V30クラス microSDカード

    Gigastone
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。
    用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5適合機器microSDXC対応機器カードmicroSDXC保証期間5年動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • microSDXCカード 64GB UHS-I U1 V30 Class10 Gigastone

    microSDXCカード 64GB UHS-I U1 V30 Class10

    Gigastone
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷
    64GB。UHS-I。U3。class10。V30。最大読み取り速度90MB/s。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSDの特徴。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。fullHD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • SDXCカード CLASS10 UHS-I アドテック

    SDXCカード CLASS10 UHS-I

    アドテック
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
    フラッシュaMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
  • MLC搭載 microSDXCカード 64GB U3 V30 Gigastone

    MLC搭載 microSDXCカード 64GB U3 V30

    Gigastone
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    64GB。U3。V30。UHS-I。最大読み取り速度100MB/s。MLCチップ搭載。書込み回数に強い。ドラレコ&監視カメラなどの長時間使用の端末に最適。ドライブレコーダー向けMicroSD。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心2年保証。microSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。4K写真対応。switch動作確認済。fullHD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。GoPro動作確認済。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン
    仕様●環境自己主張マーク:なし
  • SDXCカード Class10UHS-I U1 アドテック

    SDXCカード Class10UHS-I U1

    アドテック
    49,980税込54,978
    1個
    10日以内出荷
    アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
    フラッシュMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)SDスピードクラスCLASS10 UHS-I U1
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AGM バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • サクション ホース 7.5M 19MM 85℃ ケルヒャー

    サクション ホース 7.5M 19MM 85℃

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ため水を自吸するサクションホースセット。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:1インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
    適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M 、HDS 10/19 M 50Hz ブースターセット、HDS 10/19 M 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C 、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 13/15 S、HDS 4/7 C、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(m)7.5
  • ビニールホース BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    備考19X25X800L規格19X25X800部品名称ビニールホース図解NoSSA-S550 付属品部品_No.5、SSA-S500A 付属品部品_No.5、SSA-G535 付属品部品_No.6、SSA-N550 付属品部品_No.5、SSA-N500 付属品部品_No.5、SSA-S501 付属品部品_No.5、MX-501 付属品部品_No.4、SSA-S551 付属品部品_No.5、SSA-N550(4) 付属品部品_No.6、SSA-G550 付属品部品_No.6、SSA-S500 付属品部品_No.5、MX-502 付属品部品_No.5、SSA-N550DX 付属品部品_No.5、SSA-N550DX(4) 付属品部品_No.7
  • バネザガネ M5 BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M5

    BIGM(丸山製作所)
    2,698税込2,968
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称バネザガネ M5図解NoMAZ50 マフラ関係部品_No.18、FHD-6-M 電装品部品_No.9、MX-501 ガバナ部品_No.9、MAZ50 ファンケース関係部品_No.4、SSA-S500A エンジン ガバナ部品_No.9、SSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.10、SSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.9、MX-502 エンジン (ガバナ)部品_No.9、MAZ50 気化器,タンク関係部品_No.5、MAZ50 シリンダ関係部品_No.6、MAZ50 シリンダ関係部品_No.24、FHD-35 電装品部品_No.90、MAZ50 シリンダ関係部品_No.30、FHD-35 操作ペダル部品_No.340、MAZ50 エアクリーナ関係部品_No.6、FHD-6-M 操作ペダル部品_No.39、SSA-S500 エンジン ガバナ部品_No.9
  • フランジユニットクミタテ UCFL205 BIGM(丸山製作所)

    フランジユニットクミタテ UCFL205

    BIGM(丸山製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    規格UCFL205部品名称フランジユニットクミタテ UCFL205図解NoBSA-411CS 2 ミッション デフ部品_No.3、BSA-410S ミッション デフ (1)部品_No.3、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、BSA-420JSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.3、BSA-420JASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.3、CGA-6 動噴クラッチ カウンタシャフト部品_No.2、BSA-420JDSG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、MX-501 ホースマキ(スタンド テンション)部品_No.8、BSA-411AS ミッション デフ部品_No.3、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.5、CBM-520 ホース巻取機部品_No.5、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3、BSA-420JW カウンターシャフト、クラッチ部品_No.3など
  • 溝入れホルダー 外径溝加工 G3011-C...-P ワルター

    溝入れホルダー 外径溝加工 G3011-C...-P

    ワルター
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応