カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mxq12-ps」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアスライドテーブル (MXQ12-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-PS~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
  • エアスライドテーブル (MXQ12P-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12P-PS~)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
  • エアスライドテーブル (MXQ12R-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12R-PS~)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
  • エアスライドテーブル (MXQ12-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-30C~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10Z) SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10Z)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ12-10A SMC

    エアスライドテーブル MXQ12-10A

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10作動方式複動
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600 SMC

    エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    25日以内出荷
    4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上
    シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ