曜日別特売

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10Z)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10Z) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
全16種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
16種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41069507MXQ12-10Z-M9PS0.5M9P(S) 1ヶ付
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069516MXQ12-10Z-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069525MXQ12-10Z-M9PLS3M9P(S) 1ヶ付
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069534MXQ12-10Z-A93L(L)3A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-)2ヶ付
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069543MXQ12-10Z-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069552MXQ12-10Z-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069568MXQ12-10Z-M9P0.5M9P(-) 2ヶ付
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069577MXQ12-10Z-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069586MXQ12-10Z-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
40,150
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
41069595MXQ12-10Z-M9PL3M9P(-) 2ヶ付
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069604MXQ12-10Z-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069613MXQ12-10Z-M9BWV0.5M9BWV(-) 2ヶ付
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069622MXQ12-10Z-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069638MXQ12-10Z-M9BVM1M9BV(-) 2ヶ付
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069647MXQ12-10Z-M9BZ5M9B(-) 2ヶ付
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41069656MXQ12-10Z-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする