カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mxq8l-75」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ8L-75~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-75-~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-75R~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75
エアスライドテーブル (MXQ8L-75P~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-75B~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-75C~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-75A~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZC3
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(L) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZK
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZH
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動ボディオプション(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZH3
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(L) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZE3
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(L) 対称形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZB3
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75Z
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75ASBT)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75BSP)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ASCT
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(ASCT) 前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75CSBT
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(CSBT) 前進端メタルストッパ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ASP
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75CSR)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75A)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75CSAT
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形アジャスターオプション(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75ZA3
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(L) 対称形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付