曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75A)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75A) - SMC
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41425807MXQ8L-75A-M9BM(M) 1M9B
59,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41425816MXQ8L-75A-M9PV(-) 0.5M9PV
59,950
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41425825MXQ8L-75A-M9NWL(L) 3M9NW
60,280
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41425834MXQ8L-75A-M9NZ(Z) 5M9N
60,610
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする