カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
「mxs6-40a」の検索結果

エアスライドテーブル MXS
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル(MXS6-40~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40ASP
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXS6
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40AF
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)40アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-40A
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(A) 両端アジャスタポートねじの種類(-) M3×0.5
エアスライドテーブル MXS6L
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS6L-40~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6L-40AS
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタポートねじの種類(-) M3×0.5