カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mxq6-40a」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ6-40A~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-40-~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40AF)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40AT)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQ6-4
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40ASP)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40AT
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40ASF)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ASCT
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ASCT) 前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ATF
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ASFP
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(FP) バッファ付・軸方向配管形リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZL
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZN
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし機能オプション(-) なしリード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZK
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZH
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZE
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZJ
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZH2
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(2) エンドロックオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40Z3
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40Z2
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動機能オプション(2) エンドロックオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZH3
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZJ3
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZL3
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZG3
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-40ZE3
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付