カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(25)
  • バイク純正部品(23)
  • オフィス家具(21)
  • 医療(20)
  • 空調・電設資材(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 介護用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 救急・衛生(5)
  • 自転車部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「my-12」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2Zomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY3omron(オムロン)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)ミニパワーリレー MYKomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ネームホルダー WAKI(和気産業)ネームホルダーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
449税込494
1パック(5個)
当日出荷
キーホルダーなど名札入れに。
材質PP樹脂・鋼長さ(mm)54幅(mm)23寸法(縦×横)(mm)54×24内径(mm)13
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
近接スイッチTL-N/-Q用取付金具 omron(オムロン)近接スイッチTL-N/-Q用取付金具omron(オムロン)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット ヤガミAEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセットヤガミ
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
パイプ用ファン 日本キヤリアパイプ用ファン日本キヤリア
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTSフェンダーレスキットR&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
ポリテープ 日本紐釦貿易ポリテープ日本紐釦貿易
299税込329
1巻(1.6m)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。
材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く) 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
ミニYパッキン NBR マスオカミニYパッキン NBRマスオカ(15件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から4日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
12,880税込14,168特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Qomron(オムロン)(8件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から70日以内出荷
豊富な機種で種々の用途に対応取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに金属直取りつけが可能(-Nタイプ)種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカー埋込スイッチボックス(塗代無)にワンタッチで取り付きます。
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (正角形 LED)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴22光源LED
ミニYパッキン フッ素 マスオカミニYパッキン フッ素マスオカ(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MAILBOX MX-12e 田島メタルワークMAILBOX MX-12e田島メタルワーク
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
コンビネーションタイプMX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠名札:アクリル樹脂投入口:270mm×35mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×35
近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)近接センサ 長距離タイプ E2K-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)近接センサ 円柱タイプ E2K-Xomron(オムロン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
分岐ケーブル Aタイプ MY2A3Eタイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ MY2A3EタイプShowa
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (角丸形 LED)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
仕様アルミ箔材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED) IDEC(和泉電気)LWシリーズ パイロットライトΦ22 (丸形 LED)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.3光源LED
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー 未来工業プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平は除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)24.5光源LED
ファイブSUSメイルブランチワイ 千代田通商ファイブSUSメイルブランチワイ千代田通商
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
強度、耐食性向上銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止本体金属部にSUS318を採用PBT樹脂を採用
用途各種エア配管及び水配管耐食関係形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン)ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)(締付)黄銅、ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄、亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz)耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)5~300電源の種類交流2線式
ラミジップ ミシン目透明 セイニチ(生産日本社)ラミジップ ミシン目透明セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(50枚)
当日出荷
基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き
透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)35
COWL SET,*TYPE12*    64201MY3780ZD ホンダCOWL SET,*TYPE12* 64201MY3780ZDホンダ
54,980税込60,478
1個
欠品中
本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径 東海本体亜鉛ダイカスト エラストマー車輪40径東海
999税込1,099
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロンエラストマー
SET ILLUS*TYPE12*    64201MY3610ZD ホンダSET ILLUS*TYPE12* 64201MY3610ZDホンダ
48,980税込53,878
1個
欠品中
SET ILLUS*TYPE12*    64200MY3610ZD ホンダSET ILLUS*TYPE12* 64200MY3610ZDホンダ
48,980税込53,878
1個
欠品中