カテゴリ
- 制御機器(8)
- 一般リレー(5)
- リレーソケット(1)
- 空調・照明・電設資材(327)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 切削工具(3)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「my-2n」の検索結果

ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー
omron(オムロン)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から61日以内出荷基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から66日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
ミニパワーリレー MY3
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。質量(g)約35極数3CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6
ELPA(5件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
ロッドスライダ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
PLUG TV! for Volkswagen
CodeTechCAM¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD、USB等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO用途(適合)。□Discover Pro 10inch。□Discover Pro 9.2inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2 ※5。□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB1,MIB2)ナビゲーションシステム搭載車。□Discover Media 8inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2。□RNS 850 ナビゲーションシステム搭載車。Volkswagen。・Golf8 (CD) All Model。・Golf8 Variant (CD) All Model。・Golf7.5 (BQ) All Model。・Golf7.5 Varant (BQ) All Model。・Golf7.5 Alltrack (BQ)。・Golf7 (5G) All Model。・Golf7 Variant (5G) All Model。・Golf7 Alltrack (5G)。・Golf Touran (5T) All Model ※5。・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・T-Cross (C11) All Model 前期 ※2 ※5 ※6。・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・Tiguan (5N/AD1) All Model 前期/後期 MY2017~ ※2 ※5。・Passat (B8) All Model 前期/後期 ※2 ※5。・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model。・Passat Alltrack (B8) 前期/後期 ※2 ※5。・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2。・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2。・Touareg (7P) All Model。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SDカード、USBメモリスティック等に入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro搭載車両で純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く)。※5 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)。※6 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
省電連調ウォールウォッシャ
三菱電機¥78,980~税込¥86,878~1個13日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定集光 直付黒板灯
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個13日以内出荷まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。 黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です。 直付形 学校用 黒板灯 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 黒板の照度基準推奨値500lxを確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.3 (200V時)光束(Lm)器具:9480光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定集光 コーナ灯
三菱電機¥56,980税込¥62,6781個13日以内出荷配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 コーナー灯 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 天井面・壁面のいずれにも取付可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.5 (200V時)光束(Lm)器具:9050光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定集光 ウォールウォッシャ
三菱電機¥56,980税込¥62,6781個13日以内出荷配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 ウォールウォッシャ 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 店舗などの壁面を効果的に演出 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.5 (200V時)光束(Lm)器具:9050光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
LED固定 コーナ灯
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個13日以内出荷110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:169.0 (200V時)光束(Lm)器具:9300光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED連調ウォールウォッシャ
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED固定 コーナ灯
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:161.4 (200V時)光束(Lm)器具:9300光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LED固定ウォールウォッシャ
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:161.4 (200V時)光束(Lm)器具:9300光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
固定集光 片反射笠付
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 片反射タイプ 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)光束(Lm)器具:8490光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
LED固定 片反射笠付
三菱電機¥43,980税込¥48,3781個13日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.5 (200V時)光束(Lm)器具:8730光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
固定集光 V形150幅人感
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.5 (200V時)光束(Lm)器具:9730光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 高出力タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.4 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニットV形230幅人感
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 230幅 高出力タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.4 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定 V形150幅人感
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.9平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.7 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定集光 V形230幅人感
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.5 (200V時)光束(Lm)器具:9730光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定ユニットV形150幅人感
三菱電機¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅 高出力タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.4 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
固定 V形230幅人感
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.9平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.7 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当