カテゴリ
- 建築金物(29)
- 制御機器(28)
- オフィス家具(27)
- 医療(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- トラック用品・パーツ(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 縫製用品(10)
- 切削工具(8)
- 事務用品(8)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 田島メタルワーク(28)
- コクヨ(24)
- 松吉医科器械(22)
- メディアカバーマーケット(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- omron(オムロン)(13)
- 日本オイルポンプ(11)
- CKD(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- イスカル(8)
- パイオニア(8)
- ゼブラ(4)
- 東芝ライテック(4)
- 雅(4)
- マルアイ(3)
- ワゴジャパン(3)
- Vesrah(3)
- エスコ(2)
- 千代田通商(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「my-3」の検索結果

ミニパワーリレー MY3
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。質量(g)約35極数3CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
ミニYパッキン NBR
マスオカ(16件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷から4日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素
マスオカ(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。RoHS指令(10物質対応)対応
メール便対応ポスト ポスッち
ケイ・ジー・ワイ工業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷亜鉛メッキ鋼板製で錆びにくい。鍵はツマミ式になり開け閉めが楽々。つまみを回せば仮締め、鍵でロックも可能。仕様上入れ前出し(縦248×横340×厚さ30mm)A4サイズレターパック対応材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)2.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×155×330
高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用
JOHNAN(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。種別オイル/水/溶剤用形状マットタイプ寸法(mm)300×300×20材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)質量(g/枚)150グリーンマーク認定
水平つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥99,980税込¥109,9781組(2個)当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている種別横吊クランプ
手術用踏台(2段式)
松吉医科器械¥36,980税込¥40,6781個当日出荷すべり止めラバー付。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×210/420松吉医科器械コード03-2950-00
金封 ミッフィー ぽち袋
マルアイ¥229税込¥2521パック(3枚)当日出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのミッフィーのぽち袋。きもちにミッフィーをそえて、日常のちょっとしたやりとりが楽しくなるアイテムです。用途祝儀袋寸法(mm)70×110
マッキュリィ
ハタヤリミテッド¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。質量(kg)0.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別HHFF電線仕様-芯数2限度電流(A)7使用場所屋内
消毒盤台(スタンド型・1枚用)
松吉医科器械¥42,980税込¥47,2781個当日出荷ベースにはクッション付。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)700~1000キャスター径(Φmm)50トレー内寸(mm)330×270×40ベース幅(mm)420松吉医科器械コード03-2925-00
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3
ネグロス電工¥519税込¥5711個当日出荷逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
マッキュリィ
ハタヤリミテッド¥3,798税込¥4,1781台4日以内出荷から6日以内出荷ライフスタイルに合わせたカラー。全長引き出すと使用できる安全重視構造!。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリール質量(kg)0.4電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)7電線長さ(m)3電線仕様-種別HHFF使用場所屋内
踏台(積重ね式)
松吉医科器械¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷積み重ね式ですので組み合わせに応じて高さの調節ができます。 すべり止めラバー付。材質ステンレス(SUS304)
丸ノンスリップマイコノストレー
キャンブロ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から5日以内出荷ラミネート・ノンスリップマイコノストレー。お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。耐熱温度(℃)100
ミッフィー ミニメッセージ
マルアイ¥349税込¥3841セット3日以内出荷大人かわいいミッフィーのステーショナリーシリーズ。ミニサイズの便箋&封筒セットです。親しい人へちょっとしたメッセージを贈りたい時や、プレゼントにメッセージを添えたい時にちょうど良いアイテムです。タイプレター内容封筒:5枚 便箋:15枚
消毒盤台(メーヨー型・1枚用)大型
松吉医科器械¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350/380×540×800~1100キャスター径(Φmm)50トレー内寸(mm)500×300×40松吉医科器械コード03-2930-00
角ノンスリップマイコノストレー
キャンブロ¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷ラミネート・ノンスリップマイコノストレー。お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。耐熱温度(℃)100
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミッフィーぽち袋 きいろ
マルアイ¥209税込¥2301個4日以内出荷シンプルなデザインのミッフィーのぽち袋。きもちにミッフィーをそえて、日常のちょっとしたやりとりが楽しくなるアイテムです。入数(枚)3
スプレーボトル
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
ポリテープ
日本紐釦貿易¥679税込¥7471巻(2.4m)3日以内出荷から4日以内出荷おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
カットグリップ チップ GIMY-UN
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途外径ぬすみ加工用。材種IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応