カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(26)
  • オフィス家具(21)
  • 医療(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 空調・電設資材(15)
  • 介護用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 自転車部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「my-12」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッフィー多当 お祝 ガーデン マルアイミッフィー多当 お祝 ガーデンマルアイ
249税込274
1個
4日以内出荷
大切なお祝いをミッフィーと一緒に。変わらない人気のミッフィーお祝多当に新柄「ガーデン」が加わりました。ミッフィーが自然に囲まれたやさしいイラストがさまざまなお祝いシーンを彩ります。のし部分にはサテンリボンとパールの飾りつき。
付属品中袋付(無地)
ミーティングテーブル KMY型) ナイキミーティングテーブル KMY型)ナイキ
47,980税込52,778
1台
35日以内出荷
用途ミーティング用高さ(mm)720ホルダー配線コードホルダー:無色(天板)シルクウッド天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合キャスター有無
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
15,980税込17,578
1セット
92日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)(Nは器具台数)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
AEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセット ヤガミAEDスマートトレーナー2 ST-120CN・JAMY-Pセットヤガミ
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷
セット内容:蘇生法教育簡易モデル(JAMY-P)1体、AEDスマートトレーナー(ST120C)1台(乾電池式)
ビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケットビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook PZ/MY 2025年版 16インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグメディアカバーマーケット
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
◆ビジネスリュック特徴 軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです! 大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です! シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴 ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。 周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種dynabook PZ/MY 2025年版ブラック質量(g)約750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120適合サイズ12~16インチ特性フィルム:反射防止
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 高出力タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)170.9 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)9280光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 高出力タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 100幅 高出力タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.6 (200V時)光束(Lm)9050LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機
31,980税込35,178
1セット
92日以内出荷
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)2.340材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100×(1216×N+29)定格光束(Lm)5940ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
パイプ用ファン 日本キヤリアパイプ用ファン日本キヤリア
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホスピタル松葉杖 交換用グリップ MY-MV0012 グレー 松吉医科器械ホスピタル松葉杖 交換用グリップ MY-MV0012 グレー松吉医科器械
719税込791
1個
7日以内出荷
マツヨシ回診車 逆盆式 MY-1012 600X450X800 松吉医科器械マツヨシ回診車 逆盆式 MY-1012 600X450X800松吉医科器械
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
ミッフィーケースレター マルアイミッフィーケースレターマルアイ
679税込747
1セット
翌々日出荷
便箋・封筒・シールが紙製のケースに1つにまとまったレターセットです。ケースは中身を使い切ったあとも、メモやチケット入れのように自由に活用することができます。くすみカラーが大人かわいいデザインです。
内容便箋:8枚・封筒:4枚・シール4枚
ミッフィーケースレター マルアイミッフィーケースレターマルアイ
679税込747
1セット
翌々日出荷
便箋・封筒・シールが紙製のケースに1つにまとまったレターセットです。ケースは中身を使い切ったあとも、メモやチケット入れのように自由に活用することができます。くすみカラーが大人かわいいデザインです。製品寸法:<パッケージサイズ>W124×H175mm<便箋>W105×H148mm<封筒>W162×H114mm 便箋:8枚・封筒:4枚・シール4枚 日本製
仕様<便箋>W105×H148mm<封筒>W162×H114mmベージュ内容便箋:8枚・封筒:4枚・シール4枚
PLUG TV! for Audi CodeTechCAMPLUG TV! for AudiCodeTechCAM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD 等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
用途(適合)AudiMMI 3G・MMI 3G Plus ナビゲーションシステム搭載車MMI Navigation plus with MMI touch response ナビゲーションシステム搭載車MMI ナビゲーションシステム搭載車(MIB3)・A1 Sportback(GB) ※3・A1・S1 (8X) ※3・A3・S3・RS 3・A3 e-tron (8VA)・A3・S3・RS 3 Sedan/Sportback (8VF)・A4・S4・RS 4 (8K) ※4・A5・S5・RS 5 (8T) ※4・A5・S5 Cabriolet (8F) ※4・A6・S6・RS 6 (4G)・A7・S7・RS 7 (4G)・A8・S8 (4H)・Q2・SQ2 (GA) 前期/後期・Q3・RS Q3 (8U) ※3・Q3・Q3 Sportback (F3) ※3・RSQ3・RS Q3 Sportback (F3) ※3・Q5・SQ5 (8R)・Q7 (4L) ※4・TT・TTS・TT RS (8S)・R8 (FX)・e-tron(GE)◆以下のモデルでMY2024~の車両は適合外となります◆(車台番号左から10ケタ目「R」が該当)MY2024の場合は 「CO-DEV2-VA01」が適合となります。なお、MY2023までの車両は、「適合」です。・A4・S4・RS4 (8W) 前期/後期 ※3・A5・S5・RS 5 (F5) 前期/後期 ※3・A6・S6・RS 6 (4A)・A7・S7・RS 7 (4K)・A8・S8 (4N)・Q5・SQ5 前期/後期 (FY) ※3・Q5 Sportback・SQ5 Sportback (FY) ※3・Q7 (4M) 前期/後期・Q8・RS Q8 (F1)・e-tron GT / RS e-tron GT (FW)※「A3/S3/RS 3 (8Y) MY2021~」および「Q8 e-tron」は適合外のため「CO-DEV2-VA02C」の商品となります※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SD カードに入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 一部のファイル形式によっては動画が再生されない場合があります。※3 MMI 3G・MMI 3G Plus・MMI Navigation plus with MMI touchのいずれかが搭載されている車両に限ります。純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く。)※4 Audi A4、A5、Q7は MY"12~となります保証期間購入から1年間
明治屋 MY ピーナッツバター クランチー 200gx12 明治屋明治屋 MY ピーナッツバター クランチー 200gx12明治屋
5,198税込5,614
1セット(200g×12個)
3日以内出荷
ローストしたピーナッツの香ばしい風味と、つぶつぶの食感が楽しめる、クランチタイプのピーナッツバター。歯応えを生かして、クッキーやケーキなどのお菓子作りの材料としてもお使いいただけます。
保存環境常温
明治屋 MY ローヤルゼリー添加蜂蜜 瓶 500gx12 明治屋明治屋 MY ローヤルゼリー添加蜂蜜 瓶 500gx12明治屋
12,980税込14,018
1セット(500g×12個)
3日以内出荷
純粋蜂蜜にローヤルゼリーを0.5%添加した蜂蜜です。ローヤルゼリーはミツバチの女王蜂の専用食で栄養の源です。
保存環境常温
MY つぶつぶ ブルーベリージャム 340gx12 明治屋MY つぶつぶ ブルーベリージャム 340gx12明治屋
6,698税込7,234
1セット(6600g×12個)
3日以内出荷
大粒のもの、甘酸っぱいもの、香り高いもの。それぞれのブルーベリーを大切に仕上げました。ひとつぶひとつぶの食感と酸味が味わえます。ヨーグルトにたっぷり入れたり、クリームチーズと一緒にベーグルパンにはさんで。
保存環境常温
カットグリップ チップ GIMY イスカルカットグリップ チップ GIMYイスカル
54,980税込60,478
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アクティブフィールド パーソナルテーブル用幕板 クロス(不織布FY)<配送時組立サービス付> イトーキアクティブフィールド パーソナルテーブル用幕板 クロス(不織布FY)<配送時組立サービス付>イトーキ
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
高さ(mm)500奥行(mm)20サービス分類組立・設置・取付
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 パネル取り付け 25Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 パネル取り付け 25Hzオムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:5 mm●接続方式:配線済み●電源電圧:24 → 240 V ac●長さ:38mm●最大AC電圧:264V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7359-44
MAILBOX MX-12e 田島メタルワークMAILBOX MX-12e田島メタルワーク
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
コンビネーションタイプMX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠名札:アクリル樹脂投入口:270mm×35mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×35
MAILBOX MX-12e 田島メタルワークMAILBOX MX-12e田島メタルワーク
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
コンビネーションタイプMX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t扉:ステンレス バイブレーション仕上 0.8t差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t錠前:myナンバー錠名札:アクリル樹脂投入口:270mm×35mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×35
MAILBOX MX-12e 田島メタルワークMAILBOX MX-12e田島メタルワーク
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
コンビネーションタイプMX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t差入口プレート:ステンレス ビーズブラスト仕上 0.8t錠前:myナンバー錠名札:アクリル樹脂投入口:270mm×35mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行450材質(扉)ステンレス錠前myナンバー錠本体高さH(mm)300本体幅(mm)300投入口サイズ(mm)270×35
マツヨシ 洗髪器セット 松吉医科器械マツヨシ 洗髪器セット松吉医科器械
6,998税込7,698
1組(1セット)
翌々日出荷
エアータイプの洗髪器セット洗髪器本体にケープ・防水シートを付属した便利なセットです。持ち運びに便利な収納バッグ付。
セット内容洗髪器本体、ケープ、防水シート、収納バッグ、空気入れ
マツヨシ ゴミ袋ホルダー 松吉医科器械マツヨシ ゴミ袋ホルダー松吉医科器械
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 マグネットでゴミ袋をしっかり把持します。
マツヨシ マルチトレー 松吉医科器械マツヨシ マルチトレー松吉医科器械
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。
マツヨシ ケーブルフック 松吉医科器械マツヨシ ケーブルフック松吉医科器械
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 輸液ポンプなどの電源コードを保持できます。
マツヨシ マルチフック 松吉医科器械マツヨシ マルチフック松吉医科器械
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。
マツヨシ電源タップホルダー 松吉医科器械マツヨシ電源タップホルダー松吉医科器械
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
磁石付きの電源タップ(4コ口)を取付可能。 Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 タテ・ヨコに付け替えることができます。
マツヨシ固定式歩行器 松吉医科器械マツヨシ固定式歩行器松吉医科器械
41,980税込41,980非課税商品
1台
6日以内出荷
清潔面とお手入れのしやすさを考慮したレザーを採用しています。
マツヨシ 介護用大判バスタオル 松吉医科器械マツヨシ 介護用大判バスタオル松吉医科器械
3,698税込4,068
1枚
9日以内出荷
制菌加工の介護サポート用バスタオル 制菌加工により繊維上の菌(黄色ブドウ球菌・MRSA・大腸菌など)の増殖を抑制します 50回洗濯後も効果は変わりません。 利用者の身体を包みこむ大判サイズです。 やさしい肌触りの日本製タオルです。
ブルー
マツヨシ肘掛跳ね上げ式シャワーベンチ 松吉医科器械マツヨシ肘掛跳ね上げ式シャワーベンチ松吉医科器械
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
柔らかなポリウレタン製肘掛けは跳ね上げ式の仕様です。 軽量のアルミフレームを採用。 座面部にシャワーヘッドを固定できます。
マツヨシ ポータブルトイレチェア 松吉医科器械マツヨシ ポータブルトイレチェア松吉医科器械
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
ホワイトカラーを基調にしたフレームタイプのポータブルトイレチェア。 バケツを外して折りたたみができます。
マツヨシ折りたたみ式固定歩行器 松吉医科器械マツヨシ折りたたみ式固定歩行器松吉医科器械
10,980税込10,980非課税商品
1台
翌々日出荷
レバー操作で簡単な折りたたみ式。 省スペース保管が容易。 高さ5段調節可能。
マツヨシ マルチバスケット 松吉医科器械マツヨシ マルチバスケット松吉医科器械
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。
マツヨシ連結ロビーチェア座位不自由者 松吉医科器械マツヨシ連結ロビーチェア座位不自由者松吉医科器械
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
シーンに合わせて連結・切り離しができるロビーチェア。 座下の面ファスナーで簡単に連結・分割ができます。 張地は抗菌・防汚・難燃仕様でアルコール・次亜塩素酸での清拭が可能です。 腰痛の方でもラクに座れ、立ち上がりやすい座面高500mm仕様。
マツヨシ 待合室用ハイチェア 松吉医科器械マツヨシ 待合室用ハイチェア松吉医科器械
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
軽く座ったり、軽く立ち上がったりに便利なスタンドチェアです。 奥行450mmのコンパクト設計です。 座面は座り心地を考慮した前下がりの傾き形状になっています。 張地は抗菌・防汚・難燃仕様でアルコール・次亜塩素酸での清拭が可能です。
マツヨシ酸素ボンベホルダー 松吉医科器械マツヨシ酸素ボンベホルダー松吉医科器械
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 500Lボンベ専用。