カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「my-4 24v」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から121日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-2omron(オムロン)(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から62日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
ソケット PYF MYシリーズ用 omron(オムロン)ソケット PYF MYシリーズ用omron(オムロン)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
MYリレー用ソケット
耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(47件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
25Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業25Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニリレー端子台 モノタロウミニリレー端子台モノタロウ(97件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)10電球サイズ10mm電球ベースE10
小型表示灯 マルヤス電業小型表示灯マルヤス電業(6件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
耐熱温度(℃)60
ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YNomron(オムロン)(16件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から31日以内出荷
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)omron(オムロン)(53件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
仕様角形ソケット
Omron リレーソケット MYシリーズ omron(オムロン)Omron リレーソケット MYシリーズomron(オムロン)
1,070税込1,177
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S omron(オムロン)ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
仕様ねじなしタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲湿度(%RH)5~85
ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用 omron(オムロン)ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用omron(オムロン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
H3Y(N)-□B用ソケット
耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLERDシリーズDRMパワーリレーWEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。
その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYAomron(オムロン)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
ミニパワーリレー omron(オムロン)ミニパワーリレーomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
制御リレー MYS omron(オムロン)制御リレー MYSomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
制御リレー MY omron(オムロン)制御リレー MYomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
電撃殺虫器 LS-10 雅電撃殺虫器 LS-10
3,898税込4,288
1個
32日以内出荷
小バエ・害虫退治にバチッと一撃!殺虫剤を使えない場所に最適。
付属品専用USB変換アダプター 、専用電源コード(約1.5m)、掃除用ブラシ適合12V/24V車用、USBポート用材質ABS質量(g)約340電源USB:DC5V、500mA本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×235