カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(835)
- 空調・照明・電設資材(82)
- バイク純正部品(79)
- 制御機器(24)
- 医療(20)
- トラック用品・パーツ(15)
- 介護用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 救急・衛生(5)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- テープ(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 縫製用品(3)
- 物流用品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- omron(オムロン)(16)
- SIGEYI(2)
- SMC(831)
- イスカル(2)
- ウルシヤマ金属工業(2)
- エスコ(11)
- ナイキ(2)
- ニチバン(2)
- ホンダ(79)
- マスオカ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 三菱電機(74)
- 千代田通商(2)
- 未来工業(4)
- 松吉医科器械(37)
- 田島メタルワーク(3)
- 篠原電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「my12」の検索結果

スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から32日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
ミニYパッキン NBR
マスオカ(16件のレビュー)¥48税込¥531個当日出荷から4日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素
マスオカ(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から70日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から67日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
ラミジップ ミシン目透明
セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き色透明種類チャック付ポリ袋寸法(チャック上)(mm)35
近接センサ 円柱タイプ E2K-X
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から62日以内出荷汎用ねじ切りタイプ静電容量形付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
シャワーベンチ(背付)
松吉医科器械¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷座面高を5段階に調節できます。軽量のアルミフレームを採用。質量(kg)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×420×700~800座面高さ(mm)370~470(5段階)松吉医科器械コード24-5051-01
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から62日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
シャワーベンチ(背なし)
松吉医科器械¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷座面高を5段階に調節できます。軽量のアルミフレームを採用。質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×280×420~520座面高さ(mm)370~470(5段階)松吉医科器械コード24-5051-00
洗浄ボトル用乾燥ラック(8本掛)
松吉医科器械¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷各種洗浄ボトルを約8本掛けられます。キャップは上段の棚に並べて乾燥できます。フックは取り外しが可能で、お手入れも簡単です。水切りトレー付。種別8本掛材質本体/ポリ塩化ビニール、水切りトレー/ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×200×360松吉医科器械コード24-5345-00
ホスピタル差込便器Ⅱ
松吉医科器械¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ポリプロピレン製でオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分以内)。薄型で差込やすい形状です。材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×375×13/72耐熱温度(℃)121松吉医科器械コード24-5049-00
シャワーベンチ(背付)
松吉医科器械¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷軽量のアルミフレームを採用。座面高を5段階に調節できます。座面部にシャワーヘッドを固定できます。質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×680~780座面高さ(mm)380~480(5段階)松吉医科器械コード24-6027-01
シャワーベンチ(背なし)
松吉医科器械¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷軽量のアルミフレームを採用。座面高を5段階に調節できます。座面部にシャワーヘッドを固定できます。質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×380~480座面高さ(mm)380~480(5段階)松吉医科器械コード24-6027-00
回転式シャワーベンチ
松吉医科器械¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷座面のレバーを持ち上げれば360°座面が回転するので、座ったまま向きを変え、簡単に前後を洗えます。座面の位置は4ヶ所で固定できます。ソフトなポリウレタン素材のマットは取り外しができて丸洗いすることができます。質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×365×450~550(5段階)松吉医科器械コード24-6028-00
バックレスト
松吉医科器械¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷起き上がり時の姿勢を支えるバックレストです。折りたたみ式で隙間などに収納できます。背もたれの角度は5段階調節(35・45・50・60・65°)。材質フレーム/スチール(粉体塗装)、背もたれ/ナイロン質量(kg)2.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×325~470松吉医科器械コード24-5048-00
シャワーベンチ(背付・U字)
松吉医科器械¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷軽量のアルミフレームを採用。座面高を5段階に調節できます。座面部にシャワーヘッドを固定できます。座ったまま前後から局部を洗えるU字型座面仕様です。質量(kg)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×360×740~840座面高さ(mm)440~540(5段階)松吉医科器械コード24-6027-02
マツヨシ肘掛跳ね上げ式シャワーベンチ
松吉医科器械¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷柔らかなポリウレタン製肘掛けは跳ね上げ式の仕様です。 軽量のアルミフレームを採用。 座面部にシャワーヘッドを固定できます。
回診車用PPEラックボックスホルダー
松吉医科器械¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×120×112内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/248×95×80松吉医科器械コード24-3314-01
マツヨシ 洗髪器セット
松吉医科器械¥6,998税込¥7,6981組(1セット)翌々日出荷エアータイプの洗髪器セット。洗髪器本体にケープ・防水シートを付属した便利なセットです。持ち運びに便利な収納バッグ付。セット内容洗髪器本体、ケープ、防水シート、収納バッグ、空気入れ
回診車用PPEラックハンガーネット
松吉医科器械¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。付属品取り付け金具×4コ、ネジ当てシール×2枚材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×高さH)(mm)398×390内寸(mm)1マス/45×45松吉医科器械コード24-3314-00
回診車用PPEラック
松吉医科器械¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。処置に必要なプラスチック手袋などを収納できます。付属品取り付け金具×2コ、ネジ当てシール×2枚材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×110×112内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/248×95×80松吉医科器械コード23-6044-00
マツヨシ電源タップホルダー
松吉医科器械¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷磁石付きの電源タップ(4コ口)を取付可能。 Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 タテ・ヨコに付け替えることができます。
回診車用PPEラックS字フック
松吉医科器械¥1,798税込¥1,9781パック(2個)翌々日出荷回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)45×90松吉医科器械コード24-3314-02
米式便器(ステンレス製)
ウルシヤマ金属工業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×335×110松吉医科器械コード01-5120-00
簡易シャワーセット
松吉医科器械¥4,798税込¥5,2781セット翌々日出荷シャワーヘッドとウォーターバッグの簡易シャワーセット。電源不要でどこでも使用できます。材質バッグ/ポリ塩化ビニール質量(g)570ホース長さ(mm)2030バッグ容量(L)9松吉医科器械コード24-5053-00
差込便器(ステンレス製)フタ付
ウルシヤマ金属工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×300×73松吉医科器械コード01-5115-00
...