カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(77)
- 制御機器(24)
- トラック用品・パーツ(15)
- 医療(9)
- 介護用品(7)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- IDEC(和泉電気)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- omron(オムロン)(16)
- SIGEYI(2)
- イスカル(2)
- ウルシヤマ金属工業(2)
- エスコ(1)
- コダック(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- ニチバン(2)
- マスオカ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 三菱電機(73)
- 千代田通商(2)
- 松吉医科器械(15)
- 田島メタルワーク(3)
- 積水化学工業(1)
- 篠原電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「my12」の検索結果

スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から32日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
ミニYパッキン NBR
マスオカ(16件のレビュー)¥48税込¥531個当日出荷から4日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素
マスオカ(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から70日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から67日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
ラミジップ ミシン目透明
セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き色透明種類チャック付ポリ袋寸法(チャック上)(mm)35
近接センサ 円柱タイプ E2K-X
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から62日以内出荷汎用ねじ切りタイプ静電容量形付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
シャワーベンチ(背付)
松吉医科器械¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷座面高を5段階に調節できます。軽量のアルミフレームを採用。質量(kg)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×420×700~800座面高さ(mm)370~470(5段階)松吉医科器械コード24-5051-01
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から62日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
シャワーベンチ(背なし)
松吉医科器械¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷座面高を5段階に調節できます。軽量のアルミフレームを採用。質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×280×420~520座面高さ(mm)370~470(5段階)松吉医科器械コード24-5051-00
ホスピタル差込便器Ⅱ
松吉医科器械¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ポリプロピレン製でオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分以内)。薄型で差込やすい形状です。材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×375×13/72耐熱温度(℃)121松吉医科器械コード24-5049-00
シャワーベンチ(背付)
松吉医科器械¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷軽量のアルミフレームを採用。座面高を5段階に調節できます。座面部にシャワーヘッドを固定できます。質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×680~780座面高さ(mm)380~480(5段階)松吉医科器械コード24-6027-01
シャワーベンチ(背なし)
松吉医科器械¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷軽量のアルミフレームを採用。座面高を5段階に調節できます。座面部にシャワーヘッドを固定できます。質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×380~480座面高さ(mm)380~480(5段階)松吉医科器械コード24-6027-00
回転式シャワーベンチ
松吉医科器械¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷座面のレバーを持ち上げれば360°座面が回転するので、座ったまま向きを変え、簡単に前後を洗えます。座面の位置は4ヶ所で固定できます。ソフトなポリウレタン素材のマットは取り外しができて丸洗いすることができます。質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×365×450~550(5段階)松吉医科器械コード24-6028-00
バックレスト
松吉医科器械¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷起き上がり時の姿勢を支えるバックレストです。折りたたみ式で隙間などに収納できます。背もたれの角度は5段階調節(35・45・50・60・65°)。材質フレーム/スチール(粉体塗装)、背もたれ/ナイロン質量(kg)2.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×325~470松吉医科器械コード24-5048-00
シャワーベンチ(背付・U字)
松吉医科器械¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷軽量のアルミフレームを採用。座面高を5段階に調節できます。座面部にシャワーヘッドを固定できます。座ったまま前後から局部を洗えるU字型座面仕様です。質量(kg)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×360×740~840座面高さ(mm)440~540(5段階)松吉医科器械コード24-6027-02
回診車用PPEラックボックスホルダー
松吉医科器械¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×120×112内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/248×95×80松吉医科器械コード24-3314-01
回診車用PPEラックハンガーネット
松吉医科器械¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。付属品取り付け金具×4コ、ネジ当てシール×2枚材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×高さH)(mm)398×390内寸(mm)1マス/45×45松吉医科器械コード24-3314-00
回診車用PPEラック
松吉医科器械¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。処置に必要なプラスチック手袋などを収納できます。付属品取り付け金具×2コ、ネジ当てシール×2枚材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×110×112内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/248×95×80松吉医科器械コード23-6044-00
回診車用PPEラックS字フック
松吉医科器械¥1,798税込¥1,9781パック(2個)翌々日出荷回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)45×90松吉医科器械コード24-3314-02
米式便器(ステンレス製)
ウルシヤマ金属工業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×335×110松吉医科器械コード01-5120-00
簡易シャワーセット
松吉医科器械¥4,798税込¥5,2781セット翌々日出荷シャワーヘッドとウォーターバッグの簡易シャワーセット。電源不要でどこでも使用できます。材質バッグ/ポリ塩化ビニール質量(g)570ホース長さ(mm)2030バッグ容量(L)9松吉医科器械コード24-5053-00
差込便器(ステンレス製)フタ付
ウルシヤマ金属工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×300×73松吉医科器械コード01-5115-00
ポリッシャー用羊毛バフ
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷から5日以内出荷品質の良い羊毛を使用、表面を傷付けることなくソフトに仕上げます。ツヤ出し作業にご使用ください。外径(Φmm)125サイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2
omron(オムロン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から70日以内出荷締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)応差検出距離の10%以下耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
屋外用配線保護可とう管 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥61,980~税込¥68,178~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミッフィー多当 お祝 ガーデン
マルアイ¥249税込¥2741個4日以内出荷大切なお祝いをミッフィーと一緒に。変わらない人気のミッフィーお祝多当に新柄「ガーデン」が加わりました。ミッフィーが自然に囲まれたやさしいイラストがさまざまなお祝いシーンを彩ります。のし部分にはサテンリボンとパールの飾りつき。付属品中袋付(無地)
タフロックイチジカン床丸
ネグロス電工¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から5日以内出荷大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。 薄い床(75mm以上)に対応しています。 止水スリーブにも使えます。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので安全に施工できます。





カラーボンベカートC(500L・1本)
松吉医科器械¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷から12日以内出荷圧縮容量500L・実容積3.4Lボンベ用。チェーン固定式。種別500L(1本用)材質スチール質量(kg)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×315×870キャスター径(Φmm)113
マツヨシ導尿・廃液バッグカバー MY-1206(30マイイリ)
松吉医科器械¥2,998税込¥3,2981袋9日以内出荷かぶせて上部を留めるだけの簡単装着式です。導尿・排液バッグの状態をめくるだけで確かめられます。
フィブロック 丸穴貫通床用
積水化学工業¥23,980税込¥26,3781ケース(5キット)5日以内出荷耐火パックを詰める床用製品!。開口サイズに応じた、 必要部材が揃ったキット品です金具受け金具:1個