カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(835)
  • バイク純正部品(79)
  • 空調・照明・電設資材(75)
  • 制御機器(25)
  • オフィス家具(20)
  • 医療(20)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 介護用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 救急・衛生(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 縫製用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「my12」の検索結果

1,129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニYパッキン NBR マスオカ

    ミニYパッキン NBR

    マスオカ(16件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2E

    omron(オムロン)(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
  • ミニYパッキン フッ素 マスオカ

    ミニYパッキン フッ素

    マスオカ(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • ラミジップ ミシン目透明 セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ ミシン目透明

    セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き
    透明種類チャック付ポリ袋寸法(チャック上)(mm)35
  • NMYパッキン 阪上製作所

    NMYパッキン

    阪上製作所(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)

    近接センサ 円柱タイプ E2K-X

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    汎用ねじ切りタイプ静電容量形
    付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • マイティテープ 渡辺布帛

    マイティテープ

    渡辺布帛(1件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    ストレッチ・うす地用なのでアタリが少なくソフトな仕上がりになります。
    長さ(m)25
  • シャワーベンチ(背付) 松吉医科器械

    シャワーベンチ(背付)

    松吉医科器械
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    座面高を5段階に調節できます。軽量のアルミフレームを採用。
    質量(kg)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×420×700~800座面高さ(mm)370~470(5段階)松吉医科器械コード24-5051-01
  • シャワーベンチ(背なし) 松吉医科器械

    シャワーベンチ(背なし)

    松吉医科器械
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    座面高を5段階に調節できます。軽量のアルミフレームを採用。
    質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×280×420~520座面高さ(mm)370~470(5段階)松吉医科器械コード24-5051-00
  • 洗浄ボトル用乾燥ラック(8本掛) 松吉医科器械

    洗浄ボトル用乾燥ラック(8本掛)

    松吉医科器械
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    各種洗浄ボトルを約8本掛けられます。キャップは上段の棚に並べて乾燥できます。フックは取り外しが可能で、お手入れも簡単です。水切りトレー付。
    種別8本掛材質本体/ポリ塩化ビニール、水切りトレー/ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×200×360松吉医科器械コード24-5345-00
  • 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)

    近接センサ 長距離タイプ E2K-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
  • シャワーベンチ(背付) 松吉医科器械

    シャワーベンチ(背付)

    松吉医科器械
    9,398税込10,338
    1個
    翌日出荷
    軽量のアルミフレームを採用。座面高を5段階に調節できます。座面部にシャワーヘッドを固定できます。
    質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×680~780座面高さ(mm)380~480(5段階)松吉医科器械コード24-6027-01
  • シャワーベンチ(背なし) 松吉医科器械

    シャワーベンチ(背なし)

    松吉医科器械
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    軽量のアルミフレームを採用。座面高を5段階に調節できます。座面部にシャワーヘッドを固定できます。
    質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×380~480座面高さ(mm)380~480(5段階)松吉医科器械コード24-6027-00
  • 回転式シャワーベンチ 松吉医科器械

    回転式シャワーベンチ

    松吉医科器械
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    座面のレバーを持ち上げれば360°座面が回転するので、座ったまま向きを変え、簡単に前後を洗えます。座面の位置は4ヶ所で固定できます。ソフトなポリウレタン素材のマットは取り外しができて丸洗いすることができます。
    質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×365×450~550(5段階)松吉医科器械コード24-6028-00
  • マツヨシ 洗髪器セット 松吉医科器械

    マツヨシ 洗髪器セット

    松吉医科器械
    6,998税込7,698
    1組(1セット)
    翌々日出荷
    エアータイプの洗髪器セット。洗髪器本体にケープ・防水シートを付属した便利なセットです。持ち運びに便利な収納バッグ付。
    セット内容洗髪器本体、ケープ、防水シート、収納バッグ、空気入れ
  • シャワーベンチ(背付・U字) 松吉医科器械

    シャワーベンチ(背付・U字)

    松吉医科器械
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    軽量のアルミフレームを採用。座面高を5段階に調節できます。座面部にシャワーヘッドを固定できます。座ったまま前後から局部を洗えるU字型座面仕様です。
    質量(kg)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×360×740~840座面高さ(mm)440~540(5段階)松吉医科器械コード24-6027-02
  • ホスピタル差込便器Ⅱ 松吉医科器械

    ホスピタル差込便器Ⅱ

    松吉医科器械
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ポリプロピレン製でオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・20分以内)。薄型で差込やすい形状です。
    材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×375×13/72耐熱温度(℃)121松吉医科器械コード24-5049-00
  • バックレスト 松吉医科器械

    バックレスト

    松吉医科器械
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    起き上がり時の姿勢を支えるバックレストです。折りたたみ式で隙間などに収納できます。背もたれの角度は5段階調節(35・45・50・60・65°)。
    材質フレーム/スチール(粉体塗装)、背もたれ/ナイロン質量(kg)2.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×650×325~470松吉医科器械コード24-5048-00
  • マツヨシ マルチフック 松吉医科器械

    マツヨシ マルチフック

    松吉医科器械
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。
  • マツヨシ肘掛跳ね上げ式シャワーベンチ 松吉医科器械

    マツヨシ肘掛跳ね上げ式シャワーベンチ

    松吉医科器械
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    柔らかなポリウレタン製肘掛けは跳ね上げ式の仕様です。 軽量のアルミフレームを採用。 座面部にシャワーヘッドを固定できます。
  • 回診車用PPEラックボックスホルダー 松吉医科器械

    回診車用PPEラックボックスホルダー

    松吉医科器械
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。
    材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×120×112内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/248×95×80松吉医科器械コード24-3314-01
  • 簡易シャワーセット 松吉医科器械

    簡易シャワーセット

    松吉医科器械
    4,798税込5,278
    1セット
    翌々日出荷
    シャワーヘッドとウォーターバッグの簡易シャワーセット。電源不要でどこでも使用できます。
    材質バッグ/ポリ塩化ビニール質量(g)570ホース長さ(mm)2030バッグ容量(L)9松吉医科器械コード24-5053-00
  • マツヨシ ゴミ袋ホルダー 松吉医科器械

    マツヨシ ゴミ袋ホルダー

    松吉医科器械
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 マグネットでゴミ袋をしっかり把持します。
  • マツヨシ ケーブルフック 松吉医科器械

    マツヨシ ケーブルフック

    松吉医科器械
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 輸液ポンプなどの電源コードを保持できます。
  • マツヨシ マルチバスケット 松吉医科器械

    マツヨシ マルチバスケット

    松吉医科器械
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。
  • 回診車用PPEラックハンガーネット 松吉医科器械

    回診車用PPEラックハンガーネット

    松吉医科器械
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。
    付属品取り付け金具×4コ、ネジ当てシール×2枚材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×高さH)(mm)398×390内寸(mm)1マス/45×45松吉医科器械コード24-3314-00
  • 回診車用PPEラック 松吉医科器械

    回診車用PPEラック

    松吉医科器械
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。処置に必要なプラスチック手袋などを収納できます。
    付属品取り付け金具×2コ、ネジ当てシール×2枚材質スチール(ポリエチレンコーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×110×112内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/248×95×80松吉医科器械コード23-6044-00
  • マツヨシ電源タップホルダー 松吉医科器械

    マツヨシ電源タップホルダー

    松吉医科器械
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    磁石付きの電源タップ(4コ口)を取付可能。 Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 タテ・ヨコに付け替えることができます。
  • マツヨシ ポータブルトイレチェア 松吉医科器械

    マツヨシ ポータブルトイレチェア

    松吉医科器械
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    ホワイトカラーを基調にしたフレームタイプのポータブルトイレチェア。 バケツを外して折りたたみができます。
  • マツヨシ酸素ボンベホルダー 松吉医科器械

    マツヨシ酸素ボンベホルダー

    松吉医科器械
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 500Lボンベ専用。
  • 回診車用PPEラックS字フック 松吉医科器械

    回診車用PPEラックS字フック

    松吉医科器械
    1,798税込1,978
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    回診車やカートなどに取り付けることで、物品の整理に役立ちます。抗菌剤入りポリエチレンコーティング仕上げですので清潔を保てます。幅450mm、パイプの径Φ25mmの回診車に取り付け可能です。
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)45×90松吉医科器械コード24-3314-02
  • 米式便器(ステンレス製) ウルシヤマ金属工業

    米式便器(ステンレス製)

    ウルシヤマ金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×335×110松吉医科器械コード01-5120-00
  • マツヨシ マルチトレー 松吉医科器械

    マツヨシ マルチトレー

    松吉医科器械
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。
  • マツヨシ折りたたみ式固定歩行器 松吉医科器械

    マツヨシ折りたたみ式固定歩行器

    松吉医科器械
    9,898税込9,898非課税商品
    1台
    翌々日出荷
    レバー操作で簡単な折りたたみ式。 省スペース保管が容易。 高さ5段調節可能。
  • 差込便器(ステンレス製)フタ付 ウルシヤマ金属工業

    差込便器(ステンレス製)フタ付

    ウルシヤマ金属工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×300×73松吉医科器械コード01-5115-00
  • ユアツヨウパッキン NMY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン NMY

    大阪魂
    63,187税込69,506
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン)

    ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
    付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)応差検出距離の10%以下耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • エミーグランデ オリムパス製糸

    エミーグランデ

    オリムパス製糸
    3,598税込3,958
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
...