カテゴリ
- 制御機器(30)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「my2 100v」の検索結果

ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY2Z
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ミニパワーリレー MY3
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。質量(g)約35極数3CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
共用ソケット 角形ソケット P7TF(表面接続)
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥798税込¥8781個当日出荷仕様角形ソケット質量(g)約28絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)連続通電電流(A)5耐電圧(V/min)端子間:AC2000
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から82日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ミニパワーリレー MY4Z
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から67日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
近接センサ 円柱タイプ E2K-X
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から62日以内出荷汎用ねじ切りタイプ静電容量形付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
パワーMOS FETリレー G3FM
omron(オムロン)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
ミニパワーリレー MYK
omron(オムロン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から62日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から90日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
2000ユニット交換形ダウンライトセンサ付
東芝ライテック¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。付属品制御用送り端子(LEDユニット交換形ダウンライト2台まで)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック幅(mm)169質量(kg)1.1色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.5(100V)14.3(200V)14.4(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー入力電流(mA)150(100V) 74(200V) 68(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)156カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
2500ユニット交換形ダウンライトセンサ付
東芝ライテック¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。付属品制御用送り端子(LEDユニット交換形ダウンライト2台まで)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック幅(mm)169質量(kg)1.1色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.8(100V)17.4(200V)17.4(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー入力電流(mA)183(100V) 90(200V) 80(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)156カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1500ユニット交換形ダウンライトセンサ付
東芝ライテック¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から47日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。付属品制御用送り端子(LEDユニット交換形ダウンライト2台まで)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック幅(mm)169質量(kg)1.1色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.5(100V)11.4(200V)11.6(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー入力電流(mA)120(100V) 60(200V) 56(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)156カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
1000ユニット交換形ダウンライトセンサ付
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。付属品制御用送り端子(LEDユニット交換形ダウンライト2台まで)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック幅(mm)169質量(kg)1.1色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)8.2(100V)8.2(200V)8.4(242V)平均演色評価数Ra:83保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー入力電流(mA)87(100V) 44(200V) 43(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)156カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
マイスコ電動診察台
松吉医科器械¥269,800税込¥296,7801個6日以内出荷マット部と昇降部が分離しますので、搬送・移設などが手軽にできます。 組立はボルトを締めるだけの簡単設計です。 昇降部はBOX型ですので、ホコリの溜まる心配もなく、お手入れが簡単です。 プリセット機能により、メモリーした高さまでワンタッチで昇降できます。付属品診察枕質量(kg)95電源(V)AC100、50/60Hz耐荷重(kg)135消費電力(VA)300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00024000007医薬品医療機器等法一般医療機器
固定高演色ライトユニット形
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FLR40形x2灯相当の明るさ 定格光束2600lm 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.5 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 相当
固定高演色ライトユニット形
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 高出力相当の明るさ 定格光束4480lm 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.2 (200V時)光束(Lm)器具:4480光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
固定高演色ライトユニット形
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 定格出力相当の明るさ 定格光束3390lm 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.4 (200V時)光束(Lm)器具:3390光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当