カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 制御機器(33)
  • 縫製用品(32)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 事務用品(12)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「my6」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイブロック帯ロープ式MY-6HR サンコー(タイタン)

    マイブロック帯ロープ式MY-6HR

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅トラスコ品番827-9121セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト落下距離(m)約1.2以下落下衝撃荷重(kN)約3.94寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
  • ミニYパッキン NBR マスオカ

    ミニYパッキン NBR

    マスオカ(16件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニYパッキン フッ素 マスオカ

    ミニYパッキン フッ素

    マスオカ(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
    検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
  • マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型 サンコー(タイタン)

    マイブロック 帯ロープ(ストラップ)式 小型

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
    付属品引寄ロープランヤード(ストラップ幅)(mm)17最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)6.5以下材質(ストラップ)アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.8
  • クイックスタンパー Mタイプ サンビー

    クイックスタンパー Mタイプ

    サンビー(7件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。 耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。 軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。 既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
    寸法(mm)57×28×59タイプ印面サイズ(mm)13×42グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応印面種別浸透印
  • マイクロヤットコ(先細タイプ) KEIBA

    マイクロヤットコ(先細タイプ)

    KEIBA(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
    用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8331材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロヤットコ(平口タイプ) KEIBA

    マイクロヤットコ(平口タイプ)

    KEIBA(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ビーズやアクセサリー加工に適したフフラット加工
    用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8349材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)153質量(g)70寸法A(mm)153寸法D(mm)7.5寸法B(mm)32寸法C(mm)38バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • SAステンレス まな板立て 横型 TKG

    SAステンレス まな板立て 横型

    TKG
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    25mm…2枚、35mm…4枚 計6枚使用可
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×345×190材質ステンレス鋼収納枚数6(20mm厚×2+30mm厚×4)TKG品番9-0383-0401TKG品番(2017)6-0346-0401
  • パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ミッフィー レター マルアイ

    ミッフィー レター

    マルアイ
    479税込527
    1セット
    3日以内出荷
    お世話になった人や遠く離れた人へ、想いを伝えるのにぴったりなミッフィーのレターセット。ミッフィーおかおのシールつき。
    タイプレター内容洋3封筒:4枚 便箋:8枚 シール1枚(4片)
  • 本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径 東海

    本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径

    東海
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)45ストッパーなし取付高H(mm)74.5取付穴径P(mm)5.5車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)54取付ピッチb(mm)40
  • エアー寝返りパッド サンシャインランド社

    エアー寝返りパッド

    サンシャインランド社
    2,470税込2,717
    1個
    翌々日出荷
    当たりの柔らかいエアータイプのパッドです。 寝返りの補助や姿勢保持にご使用いただけます。 表面をパイル地でコーティングしているのでソフトな肌触りです。
    付属品フットポンプ材質ポリ塩化ビニール・綿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×620×60/190松吉医科器械コード24-3566-00
  • TKG アルマイト タルト型 底取 TKG

    TKG アルマイト タルト型 底取

    TKG
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミニウム合金品名・タイプタルト型
  • 屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計 シチズン

    屋外用 JIS防雨型・飛散防止ガラス大型電波掛け時計

    シチズン
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
    表示方式アナログ材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)4シルバー種類掛け時計機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
  • エミーグランデ オリムパス製糸

    エミーグランデ

    オリムパス製糸
    2,298税込2,528
    1箱(25g×3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用針レース針0号~かぎ針2/0号
  • 屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF シチズン

    屋外用 防雨型大型電波掛け時計 ポールウェーブSF

    シチズン
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
    表示方式アナログ機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)4.2シルバー種類掛け時計使用温度範囲(℃)-20~60仕上銀色ヘアライン寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)使用電池筒型リチウム電池電池寿命約10年電波時計
  • 細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(6巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)6
  • ブルーナ メッセージ付箋 マルアイ

    ブルーナ メッセージ付箋

    マルアイ
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    ディック・ブルーナの絵本に登場するお花とミッフィーたちをあしらった、ちょっぴり大人なステーショナリーシリーズです。丁寧に綴った言葉に花を添えて、書くことが楽しくなるようなアイテムです。
    入数20枚
  • カットグリップ チップ GIMY イスカル

    カットグリップ チップ GIMY

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
    用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製 ミニ湯たんぽ マルカ

    金属製 ミニ湯たんぽ

    マルカ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    袋付きの金属性ミニ湯たんぽ。 直接加熱対応のため、ガスコンロや石油ストーブの天板で加熱可能(IH不可)。 バーナー・たき火で直接加熱対応のためアウトドアでも活躍。 お湯の排水が飛躍的アップした新水切り形状でサビ腐食を抑止。 消耗品の予備パッキン付き。 製品安全協会SGマーク品。
    用途寒い日やキャンプなどに。金属製 湯たんぽ ゆたんぽ 直接加熱 直火 石油ストーブ バーナー 焚き火 たき火 アウトドア 温活 妊活 冷え症 安眠グッズ 快眠グッズ 防寒 暖房付属品材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、口金:しんちゅう、パッキン:合成ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル100%寸法(mm)175×135×55容量(mL)600
  • スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付) ichigo ichie

    スルーン歩行車 コエルルーム6(室内用・抑速付)

    ichigo ichie
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷
    大人気のコエルルームに6インチ抑速ブレーキ付で新登場。抑速ブレーキは、急加速による転倒リスクを軽減できるので歩行が安定しにくい方やハンドブレーキをかける事に苦労される方に最適。
  • 自立マスト(ベースマスト付) マスプロ電工

    自立マスト(ベースマスト付)

    マスプロ電工
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ミニゆたA トタン湯たんぽ 600ml 袋付 マルカ

    ミニゆたA トタン湯たんぽ 600ml 袋付

    マルカ
    2,998税込3,298
    1個(600mL)
    6日以内出荷
    体の冷えから守ってくれる昔ながらのエコな暖房器具。直火で温められる、小さな湯たんぽ
    用途直火使用可(IHは使用できません)材質亜鉛鉄板シルバー質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×55
  • 1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応 StarTech.com

    1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応

    StarTech.com
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    2x USB-A オス コネクタ 1x USB Mini-B オス コネクタ USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供ブラック質量(g)97ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)30~75コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス
  • スリップオンライン チタン SM-Y6SO6T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン SM-Y6SO6T

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SM-Y6SO6T。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:差込径45Φ バッフル付。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.0。重量[キログラム]:0.4。STD音量:98 dB / 7250 rpm。音量:104 dB / 7250 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:メガフォン。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:82.15kW/10870rpm。最大出力:83.03kW/14560rpm。オプション:品番:E-Y6R5
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)0.4、STD:2チタンタイプスリップオン音量104 dB / 7250 rpm加工音量(dB)STD:98/7250rpm
  • チップ GIMY イスカル

    チップ GIMY

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ GIMY イスカル

    チップ GIMY

    イスカル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    用途多機能加工用材質IC808仕様カットグリップチップ穴の形状-チップブレーカ片面
  • カットグリップ チップ GIMY イスカル

    カットグリップ チップ GIMY

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。
    用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッペン 白雪姫 パイオニア

    ワッペン 白雪姫

    パイオニア
    649税込714
    1枚
    3日以内出荷
    その他本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)と三菱商事(株)の契約に基づきパイオニア(株)が製造・販売するものです。材質ポリエステル/レーヨン/EVA系樹脂取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温寸法(横×縦)(mm)35×54入数1
  • ワッペン リトル・グリーンメン パイオニア

    ワッペン リトル・グリーンメン

    パイオニア
    699税込769
    1枚
    3日以内出荷
    その他(C)Disney材質【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂取付方式アイロン・シール両用寸法(縦×横)(mm)55×55温度【アイロン】中温入数1
  • ワッペン ライオン・キング シンバ パイオニア

    ワッペン ライオン・キング シンバ

    パイオニア
    649税込714
    1枚
    3日以内出荷
    その他(C)Disney材質【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂取付方式アイロン・シール両用寸法(縦×横)(mm)110×80温度【アイロン】中温入数1
  • ワッペン シンデレラ パイオニア

    ワッペン シンデレラ

    パイオニア
    649税込714
    1枚
    3日以内出荷
    取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1
  • カットグリップ チップ GIMY-F イスカル

    カットグリップ チップ GIMY-F

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    延性材料の加工に最適です。
    用途溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッペン トイ・ストーリー4/エイリアン パイオニア

    ワッペン トイ・ストーリー4/エイリアン

    パイオニア
    599税込659
    1枚
    3日以内出荷
    その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用寸法(幅W×高さH)(mm)40×43温度【アイロン】中温入数1
  • ワッペン デール パイオニア

    ワッペン デール

    パイオニア
    699税込769
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温
  • 横型6灯LEDワークライト DEL

    横型6灯LEDワークライト

    DEL
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    6灯LED搭載の高輝度ワークライト。白色発光+橙色点滅機能付き。DC12V~24V対応。3000lmの高輝度設計(理論値)。IP68防水仕様。アルミダイキャストボディ採用。建機・トラック・農機・船舶など幅広く使用可能。簡単取付タイプ。長寿命LEDチップ採用。+70℃~-30℃の耐熱性。本体重量244g(本体のみ)。薄型横型タイプ
    幅(mm)45縦(mm)60横(mm)110
  • チップ GIMY イスカル

    チップ GIMY

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から21日以内出荷
  • ワッペン トイ・ストーリー4/バズ パイオニア

    ワッペン トイ・ストーリー4/バズ

    パイオニア
    599税込659
    1枚
    4日以内出荷
    その他(C)Disney取付方式アイロン・シール両用寸法(幅W×高さH)(mm)47×45温度【アイロン】中温入数1