カテゴリ
- 制御機器(3)
- 事務用品(3)
- 機構部品(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mya-3」の検索結果

ミニYパッキンMYA
阪上製作所(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷小口径の空気圧用Uパッキンです。 摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。種別ピストン・ロッド両用材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
オフィス電波掛け時計
リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷枠を細くすることで、文字板面を広く取り、視認性の高いユニバーサルデザインフォントを使用。 オフィスユースに最適な電波掛時計です。材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)約1.5色シルバー直径(Φmm)360質量(g)970種類掛け時計表示方式アナログ機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・ユニバーサルデザインフォント使用寸法(Φ×mm)360×45使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計〇
シチズン 暗所自動点灯電波掛時計
リズム(旧:リズム時計工業)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷プラスチック枠用途・ステップ秒針(夜眠る秒針)TGK品番1-2602-1101材質風防:ガラス製質量(g)860電源単3乾電池6本(別売)直径×高さ(mm)313×50
木枠電波掛け時計 夜間自動ライト点灯付
リズム(旧:リズム時計工業)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。 高輝度LED×3灯でしっかり見えます。付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚材質木枠、風防:ガラス質量(kg)1.1直径(Φmm)330種類掛け時計表示方式アナログ機能・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)330×51使用電池アルカリ単三電池6本使用(別売)電池寿命約1年電波時計〇
コマンドSW
富士電機¥699税込¥7691個22日以内出荷・操作パネルとのデザイン性を追求したフレーム(ベゼル)黒色・シルバー色を用意。・防油形・薄型タイプ。・奥行き寸法は32mmに統一。・ランプはLED、白熱の2種類を準備。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から62日以内出荷仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000