リズム(旧:リズム時計工業)
シチズン 暗所自動点灯電波掛時計
プラスチック枠
用途
・ステップ秒針(夜眠る秒針)
TGK品番
1-2602-1101
材質
風防:ガラス製
質量(g)
860
電源
単3乾電池6本(別売)
直径×高さ(mm)
313×50
内容量
1個
注意
※・電波OFF機能/電波サーチ機能付・オートライト機能付高輝度LED×3灯で明るさを大幅に改善しました
※落ち着いた雰囲気で、広くユーザーニーズにマッチする製品を狙っています
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81720357
4MYA36-006
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください