カテゴリ
- 学童・教育用品(7)
- 医療(5)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SPARKFUN(6)
- アズワン(3)
- アイネックス(2)
- SMC(1)
- サンハヤト(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 三協サーモテック(リョーサン)(1)
- メドトロニック(1)
- コロナ社[事務用品](1)
- Fischer Elektronik(1)
- Seeed Studio(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- スポーツセンシング(1)
エコロジープロダクト
「myoware」の検索結果

MyoWare 2.0 リファレンスケーブル
SPARKFUN¥379税込¥4171個10日以内出荷仕様●タイプ:オプション品●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:MyoWare●タイプ:オプション品アズワン品番68-2100-98
MyoWare 2.0 Arduino シールド
SPARKFUN¥4,598税込¥5,0581個10日以内出荷仕様●タイプ:変換基板●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:MyoWare●タイプ:変換基板アズワン品番68-2101-17
MyoWare 2.0 リファレンスケーブル - 10本パック
SPARKFUN¥4,398税込¥4,8381パック(10本)10日以内出荷仕様●タイプ:オプション品●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:MyoWare●タイプ:オプション品アズワン品番68-2101-24
ECG電極 Medico
アズワン(5件のレビュー)¥1,881税込¥2,0691袋(50個)当日出荷粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する医薬品医療機器等法一般医療機器
ECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード小児用
アズワン¥1,881税込¥2,0691袋(50個)当日出荷小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。仕様スタンダード(小児用)材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)寸法(mm)35×30アズワン品番8-4706-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024医薬品医療機器等法一般医療機器![心電計用電極 [ケンドール・ソフトE] メドトロニック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41133103-161011-02.jpg)
心電計用電極 [ケンドール・ソフトE]
メドトロニック(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(30個)当日出荷から翌々日出荷ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。 かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。 貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A医薬品医療機器等法一般医療機器
ヒートシンク
アズワン¥89税込¥981個当日出荷RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。材質アルミニウムサイズ(mm)14×14×6アズワン品番4-189-11
チップ用ヒートシンク
アイネックス(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!付属品熱伝導シール材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応![MATLABで学ぶ生体信号処理 コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52595674-191226-02.jpg)
MATLABで学ぶ生体信号処理
コロナ社[事務用品]¥3,000税込¥3,3001冊10日以内出荷プログラミングの基礎を履修済みの学生や研究者に向けて,脳波,心電図,筋電図,fNIRSの解析方法について丁寧に解説。ダウンロード可能なサンプルプログラムで実践的にMATLABプログラミングの基礎が習得できる一冊。初版年月2018/10/01分類専門判型B5ページ数166ジャンル医学薬学著者名小野弓絵
筋電センサ用小型ディスポ電極 25個入
スポーツセンシング¥5,898税込¥6,4881袋欠品中筋電センサ用のディスポーザブル電極(小)。スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2種類の電極があります。仕様●電極サイズ(L×W):44.8mm×22mm●接着部サイズ(L×W):30mm×20mm●入り数:25アズワン品番67-0361-16
フィッシャー ヒートシンク DIP用
Fischer Elektronik¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様併用可能製品:DIP、PLCC●長さ:10mm●幅:8mm●高さ:6mm●寸法:10 x 8 x 6mm●熱抵抗:71K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637557-250825-02.jpg)
ヒートシンク
アーテック[学校教材・教育玩具](14件のレビュー)¥646税込¥7111個当日出荷ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験に最適です。細かくフィンが切られているので、効率良く実験できます。 ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験で、ペルチェ素子の片面に熱エネルギーを効率良く伝えることができます。材質:アルミ。サイズ:37×37×24mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質アルミ寸法(mm)40×40×25質量(g)27
貼るヒートシンク
サンハヤト(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250色黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
BSリユーザブルECGリード線 クリップ-DIN 42802コネクター
bitstrong(ビットストロング)¥3,398税込¥3,7381袋(1個)欠品中・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEC020-3AI、日本光電、フクダ電子、GE Multi-LinkなどのDIN 42802 3穴ソケット付きの中継ケーブルと接続して使用します。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:100コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側DIN 42802プラグリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000011医薬品医療機器等法一般医療機器
Grove - EMG Detector
Seeed Studio¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷EMG検出器は、人体の筋肉細胞が。収縮時に発生する活動電位(筋電位)を電気信号として、人体に装着した表面電極で検出するものです。筋電位はセンサーで収集、増幅され、フィルタで処理されるためArduinoで認識され、コントロールシステムに入力できます。スタンバイモードでは、出力電圧は1.5V、筋肉活動をすると信号が上がり、最大3.3Vになります。3.3V又は5Vシステムで使用できます。Grove互換性。使い捨て表面電極/6個仕様●ケーブルリード:1000mm、Φ3.5コネクタアズワン品番67-0476-08
Stackable Header - 3 Pin Female, 0.1"
SPARKFUN¥349税込¥3841個33日以内出荷Description。This is a simple 3 pin female PTH header. This header is in a configuration that makes it ideal to be used with the MyoWare Muscle Sensor line. Each pin has a spacing of 0.1" in between each other.アズワン品番67-0425-26
MyoWare 2.0 リンクシールド
SPARKFUN1個欠品中仕様●タイプ:オプション品●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:MyoWare●タイプ:オプション品アズワン品番68-2101-16











![心電計用電極 [ケンドール・ソフトE] メドトロニック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41133103-161011-02.jpg)


![MATLABで学ぶ生体信号処理 コロナ社[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52595674-191226-02.jpg)



![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637557-250825-02.jpg)